200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ

    ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き

    モノタロウ(33件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
    用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)取付方式分離型電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps言語表示日本語、英語画素数100万画素映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)音声ON/OFF可能画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)動作温度範囲(℃)0~+60録画方式ファイル構成:3分モニターサイズ3.0インチ販売区分業務用
  • 日本製・ドライブレコーダー NEXTEC

    日本製・ドライブレコーダー

    NEXTEC(7件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
    付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定)取付方式一体型電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時)液晶サイズ1.5解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD)撮像素子200万画素 CMOS記録ファイル形式動画 MOV(H.264)画素数200万フレームレート27.5fps画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
  • ドライブレコーダーマウントベース セルスター

    ドライブレコーダーマウントベース

    セルスター(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    別体カメラ用マウントベース [両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー専用) <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CS-91FH/CS-41FH/CS-32FH/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-52FRW/CS-33FH <対応ドライブレコーダーオプション> GDO-38/GDO-28 <対応デジタルインナーミラー(別体カメラ)> CS-1000SM/DM-10
  • 超小型ドライブレコーダー NEXTEC

    超小型ドライブレコーダー

    NEXTEC
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    液晶モニター搭載。1.5 型液晶モニターを搭載しており、録画中の画像モニターや記録した画像をそ の場で再生できます。高解像度。200 万画素の高解像度CMOS センサーを搭載。 WDR( ワイドダイナミックレンジ )。明るさのレンジを拡大。明るさの落差が大きい環境で、白とびや、黒つぶれを軽減 します。G( 加速度 ) センサー機能搭載。G センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント録画として保存します。 。保存ファイルの最大は SD カード容量の約 30%です。容量を超えると古いイベントファイルから上書き保存されます。データ記録用バックアップ電源内蔵。衝撃によってシガー電源が切れた時でも、内蔵のバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存します。バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。 。DC12/24V 対応。本体は DC5V( シガー電源コードにて電圧変換
    仕様画像補正:WDR、GPS:非搭載、Gセンサー:有り(オフ、低、中、高)3段階調整、録画ファイル構成:1分/3分/5分、音声:ON/OFF可能、映像ファイル形式:動画MOV(H.264)、記録映像再生方式:VLCMediaPlayer等のH.264再生ソフト付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、シガー電源コード(3.5m)×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1高さ(mm)【取付けステー装着時】110(窓ガラス25°想定)突起部除く質量(g)43(microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:58取付方式一体型電源(バックアップ)スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×50×24対応日本語/英語電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録方式常時録画(連続撮影)、イベント記録(Gセンサー、手動)記録媒体microSDHCカード(32GB付属)8~32GB対応(Class10以上)解像度(記録)1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)保証期間(商品)1年間(microSDHCカード等消耗品除く)画素数200万画素CMOS消費電流120mA(DC12V時)/60mA(DC24V時)フレームレート28fps画角レンズ:【水平】115度【垂直】60度(140度対角)/最大記録画角:【水平】110度【垂直】58度(130度対角)動作温度範囲(℃)0~+60モニターサイズ1.5
  • ドライブレコーダーマウントベース セルスター

    ドライブレコーダーマウントベース

    セルスター(2件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    マウントベースB[スリット入ガラス用両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CSD-500FHR/CSD-560FH/CSD-570FH/CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-51FR/CS-52FRW GAL-02MP <対応ドライブレコーダー(別体カメラ)> CSD-790FHG/CS-72FH
  • レーザーマウントベース ASSY セルスター

    レーザーマウントベース ASSY

    セルスター(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    マウントベース(A)ASSY[両面テープ付](セルスター製レーダー探知機レーザーアンテナ/GPSレシーバー専用) <対応レーダー探知機(レーザーアンテナ)> AR-33 ※レーザーアンテナ用マウントベースとなります。ご注意ください。 <対応GPSレシーバー> GR-99L
  • 2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22 FIRSTCOM

    2カメラ・ルームミラー型ドライブレコーダー FC-DR-MS22

    FIRSTCOM(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー セパレート式のスマートデジタルミラー
    用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。 最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。 タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。 フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。 またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に 大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。 純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、 ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。 通常のミラーにも切り替えが可能です。 付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG画面サイズ10.88型カラー液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)動作温度範囲(℃)-10~60
  • ドライブレコダーステッカー リフレクター付 モノタロウ

    ドライブレコダーステッカー リフレクター付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    従来品と比べ、セパレーターが真ん中で別れるようになり、はがしやすくなりました。 後方のヘッドライトで光るリフレクター付き。 車の後部に貼ることで後方車への警戒に。
    用途後続車の危険運転の抑止効果に仕様反射シート基材110μ PP+PVC寸法(幅W×高さH)(mm)105×47粘着剤アクリル系粘着剤販売区分業務用
  • 2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA エンプレイス

    2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA

    エンプレイス(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。
    用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×63×33センサー3軸Gセンサー消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース2.4インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60画面サイズ2.4インチ画素数200万画素デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
  • 日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC

    日本製・2カメラドライブレコーダー

    NEXTEC(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
    仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ1.5型消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時)解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
  • ACアダプター HDROP-21 コムテック

    ACアダプター HDROP-21

    コムテック
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    用途家庭用コンセント(AC100V)から電力を供給する時に使用するアダプターです。ドライブレコーダーの電源差込口が3極コネクタータイプに対応します。長さ(m)1
  • 日本製・ドライブレコーダー NEXTEC

    日本製・ドライブレコーダー

    NEXTEC(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    信頼の日本製 200万画素高画質 超小型・軽量・ドライブレコーダー 12V/24V車対応 地デジ、テレビ、ナビなどへの干渉低減! LED信号機対応 小さくても、頼りになる証人。 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 G(加速度)センサーにより設定衝撃以上を検出した場合、イベント ファイルとして 保存します。保存ファイルの最大はSDカード容量の約30%です。容量を超えると 古い保護ファイルから上書き保存されます。 衝撃によりシガー電源が切れた時でも内蔵した電源で録画中のファイルを自動保存します。 バックアップ電源は耐久性に優れたスーパーキャパシタを採用。
    仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1取付方式一体型本体質量(g)約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ1.5型消費電力(mA)210(DC12V時)/約120(DC24V時)解像度動画最大200万画素、1920×1080(FullHD)、1280×720(HD)撮像素子200万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素フレームレート27.5fps画角【レンズ】水平約115度垂直60度(140度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
  • 1カメラドライブレコーダー SN-ST2300c ユピテル

    1カメラドライブレコーダー SN-ST2300c

    ユピテル
    19,980税込21,978
    1台
    欠品中
    200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える。超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。設定する手間なく、自動で夜間鮮明。日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。超広角記録で安心【対角162度】。クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。HDR機能。HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。SDカードフォーマット不要[特許出願中]。メンテナンスフリーで快適に。従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。高耐久SDカード同梱。付属SDカードとしては大容量の32GB。ドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。SDカードチェック機能。SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。ファイル保護機能。事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。取付けカンタン。本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。駐車記録 (オプション対応)。当て逃げ、いたずら対策に。駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。自動駐車モード切替。駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。ニーズに合わせて選べる録画モード。タイムラプス。毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。動体検知。映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。さらに衝撃検知で自動保存。当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。視界を妨げにくい小型ボディ。液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。本機モニターで。2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。PCビューアソフトで。無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。「映画&テレビ」アプリで。Windows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。安心の3年保証。本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。LED信号機対応。LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。地デジノイズ低減設計。スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。手動操作でも記録。通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。周囲の音声も同時に記録。事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。安心のタイムズロードサービスが1年間無料。レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。
  • ドライブレコーダーマウントベース セルスター

    ドライブレコーダーマウントベース

    セルスター
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    マウントベースD [ガラス用両面テープ付](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CS-91FH/CS-41FH/CS-61FH/CS-32FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-72FH/CS-93FH/CD-50/CS-33FH
  • 1カメラドライブレコーダー DRY-ST1250c ユピテル

    1カメラドライブレコーダー DRY-ST1250c

    ユピテル
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    200万画素、液晶搭載、16GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える
    用途SDカードメンテナンスフリー(定期的なフォーマット不要)その他【GPS】無 / 【Gセンサー】有(感度調整可能)付属品5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ブラケット(1)、microSDカード <16GB>(1)、取扱説明書・保証書(1)形式【映像】MOV消費電力(W)5電源電圧DC12V(5V入力)本体質量(g)約58(microSDカード含む)対応16~128GB(Class10以上)記録方式通常録画(通常録画、タイムラプス)、ベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプス)※駐車記録には別途オプションが必要外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×48×38※取付ブラケット(テープ貼付)装着時84(高さ)mm(窓ガラス25°想定の場合)構成【録画ファイル】30秒、13分45秒単位(タイムプラス中のみ)記録媒体microSDカード(16GB付属)16~128GB対応(Class10以上)解像度【最大200万画素】1080P(1920×1080)、720P(1280×720)保証期間1年(消耗品は除く)画面サイズ2.0インチ フルカラーTFT液晶画質HDR(ハイダイナミックレンジ)画素数200万画素カラーCMOSフレームレート27.5コマ/秒、1コマ/秒(タイムラプス中のみ)音声ON/OFF可能画角【最大記録】対角130°(水平98°、垂直58°)※解像度により記録される視野角が変化します。また超広角レンズのため、視野角の水平、垂直と対角の比率は異なります。動作温度範囲(℃)-10 ~+60再生形式Windows標準の「映画&テレビ」または「Media Player」
  • デジタルミラー型ドライブレコーダー インベス

    デジタルミラー型ドライブレコーダー

    インベス(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    車のミラーに付属バンドで固定するデジタルミラー型ドライブレコーダーです。カメラレンズを上下左右に±15°動かせるアングル調節機構を搭載。ミラーの向きや角度を問わずほとんどの車種に取り付けが可能です。デジタルインナーミラー機能で録画しながらデジタルインナーミラーとしても使えます。前方カメラWQHD(2560×1440)、広報ミラーFullHD(1920×1080)で録画。走行中の映像を鮮明に記録します。また、暗所撮影にはソニー製STRVISセンサーを前後カメラに採用することで、夜でも低ノイズで鮮明な映像を撮影。対向車のヘッドライトや逆行、トンネルなど明暗さが大きくなる画像を自動補正。色と美の少ないきれいな映像を映します。
    仕様【録画目安(前後2カメラ使用時)】8GB:40分、32GB:2時間50分、64GB:5時間50分、128GB:11時間40分セット内容IDR-07MR本体/ゴムバンド長&短(各2本)/リアカメラ(コード長 約0.5m)/リアカメラ用コード(約7m)/シガープラグコード(約3.5m)/クリーニングクロス/取扱説明書・保証書質量(g)本体:370、リアカメラ:35取付方式一体型形式動画MP4(H.264)/写真:JPG電源専用シガープラグ(DC5V)、リアカメラ:本体から供給寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)IDR-07MR:291×71×38、IDR-07専用リアカメラ:57×27×34機能WDR、上書録画、タイムスタンプ、Gセンサー、GPS(別売GPSアンテナが必要です)記録媒体microSDカード最大128GB Class10以上液晶サイズ11.88インチIPSタッチスクリーンバッテリー内蔵:スーパーキャパシタ視野角前後とも対角約135°、水平約110°、垂直約60°素子【撮影】本体:500万画素1/2.8CMOSセンサー、STARBIS技術搭載、リアカメラ:200万画素18/2.8CMOSセンサーSTARBIS技術搭載画素数500万RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策 デジタルランド

    デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策

    デジタルランド
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、運転時の事故の瞬間を鮮明に記録できるドライブレコーダーです。事故の前後に起こったことが音声付きで記録できます。夜間でも問題なく撮影可能。コンパクトなデザインで走行の妨げになりません。ナンバープレートの細部の情報まで鮮明かつ綺麗に撮れます。便利な機能が満載でエンジンと連動も可能です。
    用途運転時の録画に。セット内容本体×1、DCアダプター×1、リアカメラケーブル×1、スタンド/両面テープ×1、ネジ×2材質PVC質量(g)90電源(V)DC12ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5/リアカメラケーブル:約6寸法(cm)約8.3×4.6×1.2解像度1080×720保証期間商品購入後3か月以内画素数77万モニターサイズ約2.4インチ対応microSDカード8~32GBclass10以上(別売)
  • ドライブレコーダー 1カメ JVC

    ドライブレコーダー 1カメ

    JVC
    18,980税込20,878
    1台
    欠品中
    日本製ならではの高品質と3年保証を備えた前方特化型ドライブレコーダーで、初めてのユーザーから信頼性を重視するユーザーまで幅広く支持されるモデルです。業界トップクラスの光学技術による「Hi-CLEAR TUNE」とHDR機能を搭載。これにより昼夜問わず、トンネル出入り口など明暗差の大きい場面でも白とび・黒つぶれの少ない鮮明な映像を記録できます。207万画素のフルHD録画と対角144°の広視野角レンズにより、車のナンバーや周囲の状況を広範囲で捉えられます。F1.8レンズの採用で夜間でも高い視認性を確保。2.7型の高画質液晶も備え、録画内容の確認がスムーズです。衝撃や動体を検知して録画する駐車監視機能(最長24時間・別売CA?DR100必要)、エンジン ON で自動録画の常時録画、衝撃時に保存するイベント録画、手動録画など標準機能が充実。加えて、SDカードメンテナンスフリーの独自記録方式と、耐久性に優れた3D NAND型32GB microSDカードが付属し、長期間安心して使えます。
    仕様【測位衛星】GPS/QZSS(準天頂衛星)/GLONASS付属品取付ブラケット、シガープラグコード、microSDカード(32GB)質量(g)101(カード含む)感度【Gセンサー】イベント記録:6段階(3.0G~0.5G)、駐車録画:3段階電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×56×37(突起物除く)消費電流(mA)【録画時】220(最大:800)、Input=12V液晶パネル2.7V型フルカラーTFT液晶解像度Full HD(1920×1080)(動画約207万画素)静止画対応規格JPEG準拠(1920×1080)F値F1.8記録メディアmicroSDカード (16GB~128GB対応)アプリケーションパフォーマンスクラス A1 以上待機電流駐車監視中(常時監視モード):160mAフレームレート27.5fps(標準) / 13.7fps(長時間1) / 1fps(長時間2)画角【最大記録】水平:約121°/垂直:約64°/対角:約144°動作温度範囲(℃)ー10~+60ビデオフォーマットH.264(MP4)イメージセンサー1/2.7型 フルカラーCMOS録画方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画(※駐車録画は別売りの「CA-DR100」が必要)再生形式本体、もしくは専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)※KENWOOD ROUTE WATCHER II for Windows/macOSHDR対応対応(常時ON)
  • 直接配線コード HDROP-15 コムテック

    直接配線コード HDROP-15

    コムテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途対応ドライブレコーダー本体の電源を直接車両から取る際に使用します。
  • 前後、車内3カメラ ドライブレコーダー NEXTEC

    前後、車内3カメラ ドライブレコーダー

    NEXTEC
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    前方・車内・後方 3つのカメラで守る GPS・車内暗視カメラ搭載。映像の信頼度がさらにアップ! 日本メーカー製のドライブレコーダー!長年国内のカー用品店での販売から経験を重ね、 熟成されてきた「ドラレコの老舗」のFRC社製。 前方/車内/後方の広範囲にわたり映像を同時記録できます。 急な飛び出しや追突事故、そして悪質なあおり運転等、防ぐことが難しい。 「もしもの事態」にも対処できたら・・・。 NX-DR303があなたの証人になってくれます。 もしもの時に頼りになるドライブレコーダー。 先進技術が満載。GPS搭載・駐車監視機能(オプション)・WDR機能・動体検知機能付・Gセンサー・スーパーキャパシタ搭載・DC12/24V車対応。 2.7型液晶モニターを搭載で録画中の画像モニターや記録した画像をその場で再生できます。 Gセンサーにより設定衝撃以上を検出した場合、データが上書きされないように保護。 データ記録用のバックアップはスーパーキャパシタを採用しているので電池交換不要。 衝撃によってシガー電源が切れた時でもバックアップ電源で録画中のファイルを閉じて保存。
    仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品後方カメラ接続ケーブル(約10m、ガイドライン線約1.2m)×1、ステー固定用両面テープ×1、後方カメラ固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、microSDHCカード(16GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約122(microSDHCカード含む)、防水後方カメラ:約36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約120×41×49、防水後方カメラ:約31×30×35電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(16GB付属)/8~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ2.7型消費電力(mA)約400(DC12V時)、約200(DC24V時)撮像素子前方カメラ:200万画素CMOS/車内カメラ:100万画素CMOS/後方カメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps|防水リアカメラ:25fps画角最大記録:前方カメラ:水平約106度垂直57度(約125度対角)/車内カメラ:水平約115度垂直60度(約130度対角)/後方カメラ:水平約100度垂直55度(約115度対角)再生形式【記録映像】WindowsMediaPlayer等のH.264再生ソフトまたは専用ビューアーソフト
  • 駐車監視・直接配線コード HDROP-14 コムテック

    駐車監視・直接配線コード HDROP-14

    コムテック(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
    用途対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
  • ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ FIRSTCOM

    ドライブレコーダー FC-DR205Sシリーズ

    FIRSTCOM
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    日本製・3年保証 200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
    用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付けステー×1、ステー用両面テープ×1、 シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約86.5センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)解像度記録:1920×1080(Full HD)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子200万画素CMOS・STARVIS搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素フレームレート27.5fps画像補正HDR画角【レンズ】 水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像:専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約77×約5×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-35TS

    コムテック
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―およびドライブレコーダー用取付ステー(HDROP-30SS)に使用します。
  • ドライブレコーダーFD-20専用オプションカバー(ロック付) DENSO(デンソー)

    ドライブレコーダーFD-20専用オプションカバー(ロック付)

    DENSO(デンソー)
    3,298税込3,628
    1個
    欠品中
    商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。 ※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
  • シガープラグコード HDROP-18 コムテック

    シガープラグコード HDROP-18

    コムテック(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途ドライブレコーダー本体の電源を車両シガーソケットから取る際に使用します。
  • 薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー ブロードウォッチ

    薄型ミラー型 1カメラ 720Pハイビジョン ドライブレコーダー

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    10mmの薄型ミラータイプで視界スッキリ。付属のバンドで純正ミラーに簡単取付。可動式レンズで自由に角度を調整。動く物体を検知して自動で作動する動感検知機能付き。高感度センサーによる夜間撮影対応。
    用途事故の瞬間の録画、いたずらの監視材質本体:ABS/レンズ:強化ガラス寸法(mm)約300×75×10(突起部除く)質量(g)約170電源カーシガー電源(DC12~24V)より供給液晶モニター2.2インチTFT画素数100万画素メモリーカードmicroSDHCカード32GBまで対応(クラス10以上)静止画記録サイズ最大3メガピクセル JPG形式カメラ仕様最大720P/画角75度/約100万画素
  • 液晶ディスプレイ付きミラー型ドライブレコーダー エンプレイス

    液晶ディスプレイ付きミラー型ドライブレコーダー

    エンプレイス(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。 ミラータイプモデル。
    用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)295寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)321×95×17(レンズ部を除く)センサー3軸Gセンサー消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース4.3インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60画面サイズ4.3インチミラー形状平面型画素数100万画素フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様100万画素対角140°/水平110°/垂直85°HD 1280×720VGA 640×480
  • ドラレコステッカー リフレクター 槌屋ヤック

    ドラレコステッカー リフレクター

    槌屋ヤック(16件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    当日出荷
    ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。 後続車のヘッドライトで光る反射タイプ。 駐車モード非搭載ドライブレコーダーにもおススメ。
    仕様反射シートオレンジ・ブラックタイプ外貼りステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)105×約45
  • リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー フルHD200万画素 エンプレイス

    リアカメラ搭載 ルームミラー型ドライブレコーダー フルHD200万画素

    エンプレイス
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
    用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズセット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)センサー3軸Gセンサー記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応消費電流(mA)最大:1600液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分ミラー形状平面型画素数フルHD200万画素本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36フレームレート27.5 fps音声マイク、スピーカー内蔵動作温度範囲(℃)-10~60カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
  • フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 THANKO(サンコー)[電子機器]

    フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    48V変換コンバーター付きフォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。バックアップ電源付き。本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
    用途フォークリフトや建設重機の安全管理にトラスコ品番362-4303幅(mm)74高さ(mm)55奥行(mm)21電源(V)12~48まで対応 ※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できる事を保証するものではありませんサイズ(inch)2.7入力電圧(V)DC12/48記録媒体microSDカード画素数92~620万GPSなしSDカード付属:32GB
  • ドライブレコーダー電源オプション GDO-43 セルスター

    ドライブレコーダー電源オプション GDO-43

    セルスター
    1,098税込1,208
    1個
    欠品中
    ドライブレコーダー・デジタルインナーミラー に使用できる3極DCプラグタイプのDCコードです。 車両のアクセサリーソケットから電源を取ることができます。 2Aヒューズモデル。
    適合機種ドライブレコーダー:CSD-600FHR/CSD-610FHR/CSD-620FH/CSD-630FH/CSD-660FH/CSD-670FH/CSD-690FHR/CSD-750FHG/CSD-790FHG/GL-03AP/CS-11FH/CS-21FH/CS-31F/CS-81WQH/CS-91FH/CS-41FH/CS-51FR/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-52FRW/CS-53FH/CS-93FH/CS-23FH/CS-33FH/CD-50/CA-D01D/CS-54FH/CS-363FH、デジタルインナーミラー:CS-1000SM/DM-10質量(g)64コード長さ(m)4.5入力電圧(V)DC12/24プラグΦ3.5(3極)内蔵ヒューズ2A管ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カメラ同時録画  フルハイビジョン ドライブレコーダー (フロント200万画素・社内30万画素・リア30万画素) ブロードウォッチ

    3カメラ同時録画 フルハイビジョン ドライブレコーダー (フロント200万画素・社内30万画素・リア30万画素)

    ブロードウォッチ
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    ◎3つのカメラで前方・後方・車内を同時に録画 。◎高画質フルハイビジョン(フロントカメラ200画素) 。◎4インチ大型LCD 。◎衝撃センサーによる駐車監視 。◎衝撃検知でファイルをロック 。◎後方カメラはバックギア連動可能
    用途全景3カメラで前方、社内、後方の確認が可能付属品本体、カーシガー電源アダプター、吸盤式スタンド、バックカメラ(バックカメラ取付けビス・両面テープ、取扱い説明書(本紙)適合フロントカメラ:レンズ画角対角約 120°/1080P(200 万画素)、車内カメラ:レンズ画角対角約 90°/VGA(30 万画素)、静止画:最大 12M ピクセル(JPG)、駐車監視:衝撃により録画開始、LCD:4 インチ TFT(800×480Pixel)材質ABSサイズ[本体] 約 108×80×32mm 約 82g[バックカメラ] 約Φ18.5×22mm※スタンド部分除く電源(V)D5対応後方カメラ:レンズ画角対角約 60°/VGA(30 万画素)、ケーブル長約 6m、衝撃検知:衝撃によりファイルロックバッテリー内蔵:300mAH/3.7VメモリーmicroSDHC カード最大 32GB、クラス10以上(別売)使用環境温度(℃)温度 0~60℃,湿度 10~80%スピーカー有り音声録音有り電源アダプタカーシガー:12V/24V共用、ケーブル長約 3.4m
  • 2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W FIRSTCOM

    2カメラ・ドライブレコーダー FC-DR225W

    FIRSTCOM
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    日本製・3年保証 前後2カメラ200万画素 高機能ドライブレコーダー STARVIS搭載高画質録画でさらに安心・安全ドライブ
    用途地デジノイズ干渉対策、全国LED信号対策、フォーマットフリー機能、スーパーキャパシタ、HDR機能、速度超過警告(※HX-GP200接続時)付属品取付ステー×1、ステー用両面テープ×1、リアカメラ ×1、リアカメラ固定用両面テープ ×1、リアカメラ接続ケーブル ×1、シガー電源コード×1、microSDHCカード(32GB)×1、装着ステッカー×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約73(microSDHCカード含む)|取付けステー装着時:約98.5(FC-DR225Wは約86.5)、リアカメラ:約23(接続ケーブル含まず)センサーGセンサー:有り(オフ/低/中/高)3段階調整電源電圧(V)DC5(シガー電源コードで変換) DC12/24 入力対応記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)約290(DC12V時)/約165(DC24V時)最大解像度記録:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)、リアカメラ:水平 約101度 垂直 約58度(117度対角)保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS・STARVIS搭載、リアカメラ:100万画素CMOS・STARVIS非搭載記録ファイル形式【映像】 MOV(H.264)画面サイズ2.7インチ液晶モニター画素数200万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps、リアカメラ:25fps画像補正フロントカメラ:HDR、リアカメラ:WDR画角【レンズ】フロントカメラ:水平 約127度 垂直 約64度(160度対角)、 リアカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式記録映像: 専用動画再生ソフト / 本体モニター寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フロントカメラ:約77×約59×約20(突起部分含まず)、取付けステー装着時高さ:約112(窓ガラス25°想定)、リアカメラ:約57×約24×約27
  • シガー電源ソケット SDS-001 コムテック

    シガー電源ソケット SDS-001

    コムテック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    プラグ抜け防止機構を搭載。走行中の振動などでシガープラグが抜けることを防止します。
    用途ドライブレコーダーやレーダー探知機などの車載アクセサリーの電源取り出しに使用できます。
  • SONYセンサー搭載 前方4K+後方200万画素 2カメラドライブレコーダー ブロードウォッチ

    SONYセンサー搭載 前方4K+後方200万画素 2カメラドライブレコーダー

    ブロードウォッチ
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    前方4K、後方1080Pで超高画質のドライブレコーダー 前方は、高性能SONY製IMX335センサー使用で、4K画質 後方も1080Pの画質ではっきり、くっきり撮影可能 夜でも暗闇でも鮮明な映像!24時間駐車監視! 信頼性の高いSONY製335センサー使用で、夜や、暗闇、雨天時でも、今までにない鮮明な映像を残すことができます。 フロントガラスもバックカメラも超広角 フロントカメラは170度、バックカメラは150度レンズを採用 多彩な機能 サイクル録画(古い録画データから自動削除)、Gセンサー機能(衝撃センサーにより記録)、 タイムラプラス録画、緊急ビデオ録画機能等の様々な機能があります。
    用途4K映像や音声などを記録する車載装置付属品バックカメラ、カーシガー電源、スタンド材質ABS寸法(mm)約90x50x35質量(g)約65(スタンド除く)電源カーシガー:入力(DC10~30V)、出力(DC5V/3A)、ケーブル長 約330cm解像度ビデオ:前方4K(SONY IMX335)、後方1080P(V35AX)LCD仕様3.0インチ音声録音ありケーブル長(cm)バックカメラ:約580メモリーカード最大128GB画角(撮影)前方約150度、後方約130度
  • 両面テープ セルスター

    両面テープ

    セルスター
    669税込736
    1個
    当日出荷
    マウントベースD用両面テープ[ガラス用スリット入](セルスター製ドライブレコーダー専用) <対応ドライブレコーダー(本体)> CS-91FH/CS-41FH/CS-61FH/CS-32FH/CS-360FH/CS-71FW/CS-92WQH/CD-20/ CS-361FHT/CD-30/CS-72FH/CS-53FH/CS-93FH/CS-33FH/CD-50 <対応オプション> GDO-30
  • ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-34TS コムテック

    ドライブレコーダー取付ステ―用両面テープ HDROP-34TS

    コムテック(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    用途対応機種のフロントカメラおよびリヤカメラの取付ステ―に使用します。
  • レーダーデンゲンコード セルスター

    レーダーデンゲンコード

    セルスター(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ドラレコ装着告知 マグネットタイプ MTO

    ドラレコ装着告知 マグネットタイプ

    MTO(6件のレビュー)
    309税込340特価
    1枚
    当日出荷
    用途危険な運転ドライバーへのけん制に
ドライブレコーダー