絞り込み
取付方式
- 一体型(1)
画素数
- 100万未満(1)
- 200万~300万未満(1)
- 300万~500万未満(1)
- 500万~1000万未満(2)
記録メディア
- microSDHCカード(1)
- microSDカード(4)
- その他(2)
モニターサイズ
- 2.4
- 1.3(1)
- 1.44(1)
- 1.5(5)
- 2(8)
- 2.2(1)
- 2.23(2)
- 2.45(2)
- 2.7(19)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 10(4)
- 10.2(1)
- 10.66(3)
- 10.88(3)
- 11(2)
- 11.26(1)
- 11.88(1)
- 12(3)
- その他(9)
- モニターサイズをもっと見る
ブランド
- コムテック(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(2)
- ユピテル(1)
- KENWOOD(1)
- エンプレイス(1)
- デジタルランド(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA
エンプレイス(3件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681台当日出荷Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書色ブラック質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×63×33センサー3軸Gセンサー消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース2.4インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60画面サイズ2.4インチ画素数200万画素デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策
デジタルランド¥4,198税込¥4,6181台当日出荷デジタルランド リアカメラ搭載ドライブレコーダー 録画 高画質 煽り運転対策は、運転時の事故の瞬間を鮮明に記録できるドライブレコーダーです。事故の前後に起こったことが音声付きで記録できます。夜間でも問題なく撮影可能。コンパクトなデザインで走行の妨げになりません。ナンバープレートの細部の情報まで鮮明かつ綺麗に撮れます。便利な機能が満載でエンジンと連動も可能です。用途運転時の録画に。セット内容本体×1、DCアダプター×1、リアカメラケーブル×1、スタンド/両面テープ×1、ネジ×2材質PVC質量(g)90電源(V)DC12ケーブル長(m)DCアダプター:約3.5/リアカメラケーブル:約6寸法(cm)約8.3×4.6×1.2解像度1080×720保証期間商品購入後3か月以内画素数77万モニターサイズ約2.4インチ対応microSDカード8~32GBclass10以上(別売)
前後2カメラドライブレコーダー
ユピテル¥27,980税込¥30,7781個当日出荷駐車監視機能標準装備の前後2カメラドライブレコーダー。高速録画を実現。軌道から録画開始まで最速2秒を可能としており、出発直後のトラブルも撮り逃さない。駐車監視はオプション不要かつACC-ON/OFF連動の為記録モードの切替操作不要で、便利で安心。また、接近検知マイクロ波センサー搭載で高度な駐車監視を実現。不審な動きを検知した時のみ起動・記録する為バッテリーへの負担も軽減致します。フロント・リアカメラともにSTARVIS(TM)搭載で夜間も鮮明に記録。スモークガラスにも対応しております。断片化が起きない独自のファイルシステムを採用し、SDカードのフォーマットは不要です。付属品ACC電源直結コード〈約4m〉 / フロントカメラ用ブラケット / リアカメラケーブル〈約9 m〉 / microSDカード〈32GB〉 / 取扱説明書・保証書質量(g)フロント:約120、リア:約26消費電力(W)最大:7.2、省電力時:0.096本体寸法(mm)【フロント】74×54×29【リア】54×25(直径)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画(通常録画/タイムラプス)、イベント記録(Gセンサー記録/ワンタッチ記録)、駐車監視(タイムラプス/動体検知/Gセンサー記録)保証期間3年(消耗品は除く)撮像素子200万画素CMOS画面サイズ2.4インチF値フロント:2.2、リア:2.0フレームレート29.1(コマ/秒) 、(タイムラプス:1)画角【最大記録】フロント:対角162°(水平138×垂直78)、リア:対角155°(水平128×垂直63)動作温度範囲(℃)-10~60
360°+リアカメラSTARVIS搭載ドライブレコーダー
コムテック¥41,980税込¥46,1781台7日以内出荷有効画素数800万。360°カメラ+リヤカメラで全方位と後方を逃さず記録 垂直視野角も230°の広視野角 。HDRで夜間も綺麗 microSDカードメンテナンスフリー 後続車接近お知らせ機能 駐車監視機能(オプション)。3つの安心録画機能(常時録画、衝撃録画、マニュアル録画)。GPS機能 バックアップ機能 全国のLED信号機に対応 SDカードチェック機能(撮り逃し防止) 地デジやナビに影響しにくいノイズ対策済み付属品シガープラグコード(約4m)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10)取付本体(フロントカメラ):フロントガラス、リヤカメラ:リヤガラス/リヤトレイサイズ(録画)フロント: 8M(2880×2880)5M(2240×2240)3M(1856×1856)リヤ:FullHD 1920×1080質量(g)《フロントカメラ》140.5《リヤカメラ》29.3本体寸法(mm)《フロントカメラ》83.8(W)×83(H)×37.7(D)、取付ステー装着時:83.8(W)×98.1(H)×49(D)《リヤカメラ》38(W)×30(H)×27.3(D)、取付ステー装着時:38(W)×48.7(H)×27.3(D)(突起部を除く)センサー(夜間・暗所撮影対応)フロント: STARVIS(TM)技術搭載、リヤ:STARVIS(TM)技術搭載対応Gセンサー:○ ON/OFF可能(0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)、HDR・WDR機能:○、LED信号機対応/ノイズ対策:○/○、SDカードメンテナンスフリー:○、SDカード寿命告知機能:○、カメラ輝度調整:○ フロントカメラ3段階、リヤカメラ5段階に調整可能、タイムラプス録画機能:○、ナイトビジョン機能:○、液晶の明るさ調整:○ 3段階に調整可能、録画中の液晶表示:○ 常時点灯/速度連動/OFF ※表示パターンは[時計表示/1画面/2分割]から選択可能、(記録映像再生方法)本体液晶:○ 専用ビューワソフト:○ メーカーHPよりダウンロード ※Windows(R)10/11専用(タブレットPC除く)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)有効画素数フロントカメラ:最大800万画素、リヤカメラ:最大200万画素機能リヤカメラ上下反転:○、リヤカメラ鏡像:○※保存は正像で固定、運転支援:後続車接近お知らせ機能:○※後続車の接近を検出しお知らせしますドライブサポート機能:○※急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします車速アラーム機能:○※設定車速を超えた場合にお知らせします構成録画ファイル:1ファイル30秒単位記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨消費電流(mA)(最大)通常時:450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶総画素数フロントカメラ:1200万画素、リヤカメラ:200万画素保証期間3年※消耗部品および付属品は除く保護機能SDカードチェック機能:○、緊急録画停止機能:○、バックアップ機能:○モード駐車監視:オプション 駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要撮像素子フロントカメラ:1/2.3型CMOSセンサー STARVIS(TM)技術搭載、リヤカメラ:1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS(TM)技術搭載記録ファイル形式映像:AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音○適合車種12V車画質高画質/低画質F値フロントカメラ:F2.2、リヤカメラ:F1.8記録時間16GB:約40分~90分32GB:約85分~約185分 ※初期設定:約85分64GB:約175分~約370分128GB:約355分~約745分フレームレート27.5fps/17.5fps画角フロントカメラ:レンズ 水平360° 垂直230°、リヤカメラ:レンズ画角 水平138° 垂直70° 対角168°動作温度範囲(℃)-10~60録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画GPS○
ドライブレコーダーZDR-750D
コムテック¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷フロントカメラ、リヤカメラともに。STARVIS技術搭載でノイズの少ない。鮮明で美しい映像を撮影できます。駐車監視機能:駐車場での当て逃げなども記録、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画 運転支援機能:割り込みお知らせ機能、後続車接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能 フロントカメラ4k対応 前後STARVIS技術搭載 64GB micro SDカード付属付属品直接配線コード(約4m/1Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、エレクトロタップ、取扱説明書(保証書付き)、microSDカード(64GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)フロントカメラ:137.6 リヤカメラ:29.3電圧(V)電源:DC12有効画素数F:最大830万画素 R:最大200万画素消費電流(mA)通常時:(最大)450mA以下/スーパーキャパシタ充電時:800mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)F:92.4(W)×58.4(H)×31.4(D) R:38(W)×30(H)×27.3(D)(突起部除く)保証期間3記録時間目安:約160~約430 ※初期設定:約230(付属:64GBの場合)フレームレート27.5/17.6(fps)画角(レンズ)F:水平124°垂直65°(対角151° R:水平138°垂直70°(対角168°録画方式Fカメラ:4k(3840x2160)/WQHD(2560X1440)/FullHD(1920x1080) Rカメラ:FullHD(1920x1080)固定
ドライブレコーダー HDR362GW
コムテック¥48,980税込¥53,8781台当日出荷360°カメラで全方位を記録。さらにリヤカメラで後方をしっかり記録。 ナイトビジョン機能搭載。ビューワソフトでモザイク処理が可能。夜間の後方も鮮明に記録。付属品シガープラグコード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、カメラケーブル(約9m)、脱脂クリーナー、コードクランプ、ステッカー、 フロントカメラ取付ステ―固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステ―固定用両面テープ、microSDカード、(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属電源電圧(V)12/24車記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)消費電流(mA)通常時:600以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶撮像素子F:1/2.5型CMOSセンサー、R:1/2.8型CMOSセンサーPURECEL Plus-S技術搭載記録画像サイズ1856×1856(前後左右360°を記録)/FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)記録時間【付属SD】約85分~約125分 ※初期設定:約85分フレームレートF:27.5fps、R:28fps画角F:水平360°垂直240°、R:水平130°垂直68°(対角158°)動作温度範囲(℃)-10~60
ドライブレコーダーZDR-830R
コムテック¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷360°カメラ搭載。1台で広範囲を記録 前方左右車内を記録、垂直視野角も210°の広視野角 。駐車監視機能(※オプション:駐車監視・直接配線コード【HDROP-14】が必要)。動体検知機能搭載、監視エリア機能、衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、タイムラプス録画。運転支援:歩行者検出お知らせ機能、先行者発進お知らせ機能、先行者接近お知らせ機能、先行者接近継続お知らせ機能。ドライブサポート機能、車速アラーム機能。GPS警報機能:逆走お知らせ、事故ポイント、ヒヤリハット地点、速度監視路線、盗難多発エリア。PureCelPlus技術搭載感度センサー:夜間でも明るく鮮明に記録。動体検知機能搭載:駐車中に人の動きを映像で検出して録画を開始。歩行者検出お知らせ機能搭載:低速走行中や停車中に車両前方の歩行者を映像で認識してお知らせ付属品シガープラグコード(約4m)、・ステッカー【HDROP-06】、取付ステー、取扱説明書(保証書付き)、取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB/Class10) ※あらかじめ本体に装着済み質量(g)157電圧(V)電源:DC12/24有効画素数最大340万画素消費電流(mA)通常時:(最大)300mA以下/スーパーキャパシタ充電時:600mA以下液晶サイズ2.4インチフルカラーTFT液晶本体サイズ(mm)71(W)×49.4(H)×112.1(D)(突起部除く)保証期間3記録時間目安:約120分~約150分 ※初期設定:約120分(付属:32GBの場合)フレームレート28.1 ※駐車監視中は7.9(fps)画角(レンズ)水平360°垂直210°録画方式1832×1832(前後左右360°を記録)
360度撮影対応2カメラドライブレコーダー
KENWOOD¥45,980税込¥50,5781台当日出荷前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。「3D NAND型64GB microSDカード」付属。水平360°全方位録画対応。前後2カメラに高感度CMOSセンサー「STARVIS(TM)」を搭載。前後2カメラに「HDR機能」を搭載。ミニバンへの取り付けもOK。9mのリアカメラ接続ケーブル付属付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(64GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(9.0m)質量(g)メインユニット:139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、2ndカメラ:28(ケーブル/ブラケット含まず)外形寸法(mm)(突起物除く)メインユニット:W:74 / H:86.7 / D:31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)、2ndカメラ:W60×H25×D29(ブラケット装着時:最大 H 53)ケーブル長(m)接続:9、電源:3.5(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵)センサーGセンサー:内蔵設定方式【記録】イベント:6段階 / 駐車録画:3段階電源電圧(V)DC 14.4/28.8(8.5~30記録方式常時録画/ イベント記録/ 手動録画/ 駐車録画消費電流(mA)420(最大520)単位常時録画ファイル:1分(標準)、2分(長時間1)、4分(長時間2)解像度記録モード:メインカメラ:ラウンドモード1856 × 18562ndカメラ:Full-HD(1920 × 1080)(動画約207 万画素)録画時間手動:前5秒、後15秒素子【撮影】メインカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS、2ndカメラ: 1/2.8 型 フルカラーCMOS動画フォーマット:H.264(MP4)F値メインカメラ:F2.02ndカメラ:F1.8記録時間イベント:前5秒、後15秒記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps)画角最大記録:メインカメラ:水平360°/垂直240°、2ndカメラ: 水平約131°/垂直約68°/対角:約163°動作温度範囲(℃)メインカメラ:-10~+602ndカメラ:-10~+60録画方式静止画:メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG 準拠、ラウンドモード:1856 × 18562ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920x1080)、駐車:常時監視モード:オフタイマー設定:3/6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒・検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒 (車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用)再生形式方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(ホームページよりダウンロード)モニターサイズ2.4 型 フルカラーTFT 液晶システム対応測位衛星:GPS/QZSS(準天頂衛星)
デュアルカメラドライブレコーダー DrivePro 620
TRANSCEND(トランセンド)¥63,980税込¥70,3781個13日以内出荷フロントカメラとリアカメラをセットにしたデュアルカメラのドライブレコーダーです。高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。 コンパクトなフロントカメラとリアカメラを組み合わせたDrivePro 620は、車両の前後を同時に高解像度で監視します。140°ワイドアングルビューにより、細部も見逃すことはなく、より安心なドライブを提供します。 Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができます。フロントカメラのWi-Fi機能がオンになると、リアカメラは自動でWi-Fiに接続されるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡するためのデータにアクセスできます。 フロントカメラはGPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。 事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。 デュアルUSBポート付カーアダプタを付属しています。2つのUSBポートにフロントカメラ接続用の4mとリアカメラ接続用の8mのケーブルを取り付けることができます。 無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート/再生/編集、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示に加え、前方と後方の記録映像を同期できます。セット内容フロントカメラ/リアカメラ/32GB microSDカード2pcs/デュアルUSBポート付カーアダプタ/8m USB Type-A - micro-USBケーブル/4m USB Type-A - micro-USBケーブル/取付ブラケット(接着)/取付ブラケット(吸盤)/クイック操作ガイド寸法(mm)Front Camera:70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")、Rear Camera:58.3×36×28.6(2.3"×1.42"×1.12")容量2枚の32GB microSDカードを付属質量(g)Front Camera:82(2.89oz)、Rear Camera:40(1.41oz)出力電圧5V/2.4A(変換出力される電圧)入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)インターフェースUSB 2.0ディスプレイ2.4インチカラー液晶(フロントカメラ)解像度フルHD 1080P保証期間2年視野角140° (対角)動作温度(℃)Front Camera:-20(-4°F)~65(149°F)、Rear Camera:-20(-4°F)~60(140°F)口径F/2.0OSMicrosoft Windows 10 以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB保管温度(℃)フロント: -20(-4°F)~65(149°F)、リア: -20(-4°F)~60(140°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCAフレームレート60/30 fpsUSBタイプマイクロUSB -カーアダプタビデオフォーマットMP4(H.264)Wi-Fi802.11n
ドライブレコーダー DrivePro 250
TRANSCEND(トランセンド)¥41,980税込¥46,1781個13日以内出荷高感度イメージセンサを使用しており、低照度でも高解像度の映像をキャプチャーします。60fpsの1080PフルHD録画に対応しているので、鮮明なイメージをスムーズに記録できます。 GPS/GLONASS受信機、内蔵バッテリー、スナップショット撮影ボタン、Wi-Fi機能を備えた多機能ドライブレコーダーです。高品質のNANDフラッシュを使用したmicroSDカードを付属しています。 Wi-Fi機能があり、専用アプリのDrivePro Appを利用することで記録中の映像を確認したり、録画データをiOS/Android機器にダウンロードすることができるので、事故が発生した場合などに、メモリカードを抜き取ることなく、警察や保険会社に連絡できます。 GPS/GLONASS受信機を搭載しており、位置情報を録画データに保存します。専用ソフトウェアのDrivePro Toolboxを使用することで、記録映像を再生しながら、走行経路を地図で確認できるので、イベントが発生した時間や場所を特定するのに便利です。 事故などによって電源供給ができなくなった場合に、内蔵リチウムポリマーバッテリーから給電を行うことで映像の記録を続けることが可能です。 無料の専用ソフトウェア。記録映像のソート、再生、編集に加え、スクリーンショットの撮影、走行経路のマップ表示(GPS/GLONASS受信機搭載DriveProのみ)ができます。セット内容製品本体/32GB microSDカード/ブラケット/カーアダプタ/クイック操作ガイド寸法(mm)70.2×63.1×34.5(2.76"×2.48"×1.36")容量付属の32GB microSDカード質量(g)82(2.89oz)取付方式一体型出力電圧5V/2A(変換出力される電圧)入力電圧(V)12~24(車から入力される電圧)インターフェースUSB 2.0ディスプレイ2.4インチカラーTFT液晶解像度フルHD 1080P保証期間2年視野角140° (対角)動作温度(℃)-20(-4°F)~65(149°F)口径F/2.0OSMicrosoft Windows 10 以降、OS X Mountain Lion 10.8.2以降、macOS 10.14 以降、Linux Kernel 2.6.38以降対応メモリーカード32GB/64GB/128GB/256GB保管温度(℃)-25(-13°F)~70(158°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/BSMI/NCC/MIC/KC/RCM/EAC/UKCAフレームレート60/30 fpsUSBタイプマイクロUSB -カーアダプタビデオフォーマットMP4(H.264)Wi-Fi802.11n