絞り込み
ブランド
モニターサイズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
354件中 321354
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラレコステッカー コウホウ セルスタードラレコステッカー コウホウセルスター
599税込659
1個
3日以内出荷
ジョウジデンゲンコード9M 3キョク セルスタージョウジデンゲンコード9M 3キョクセルスター
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
レーダー ヘンカンコネクター セルスターレーダー ヘンカンコネクターセルスター
848税込933
1個
3日以内出荷
ドラレコステッカー ゼンゴ セルスタードラレコステッカー ゼンゴセルスター
599税込659
1個
欠品中
ジョウジデンゲンコード9M セルスタージョウジデンゲンコード9Mセルスター
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
デンゲンリモコン セルスターデンゲンリモコンセルスター
819税込901
1個
3日以内出荷
ドライブレコーダーユニット VREC-DS600 Pioneer(パイオニア)ドライブレコーダーユニット VREC-DS600Pioneer(パイオニア)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
小型設計のセパレートタイプドライブレコーダー。「ドライブレコーダーリンク」機能に対応したカーナビと組合わせれば、カーナビ本体から録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー機能が操作できます。カーナビ側の GPS情報と連動して、「日時」「緯度経度」 「速度」「方位角」を表示。カーナビ側のGPS情報を使用しているので、精度の高い情報で記録します。【仕様】撮影素子 CMOSセンサー 画素数 212万画素画角 水平107度 垂直57度 対角121度その他 地デジ電波干渉対策済み LED信号機対応
記録媒体microSDHCカード (8GB~32GB、class4以上、動作確認用microSD 16GB同梱)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体取付:55×99×25、カメラ部取付:4×32×45解像度記録:1920×1080p、1280×720p、848×480p画素数212万画素
オンサプライ(OnSUPPLY) OS-412 ステッカー セーフティードライブ / ドライブレコーダー撮影中 オンスクエアオンサプライ(OnSUPPLY) OS-412 ステッカー セーフティードライブ / ドライブレコーダー撮影中オンスクエア
899税込989
1セット
4日以内出荷
車両等の窓ガラスなどの目立つ所に貼るだけで煽り運転の抑止・防犯効果アップ!車間距離の維持、嫌がらせ・追突事故を抑止に効果を発揮!後続車から見やすく、わかりやすいデザインで視認性抜群!5枚セットなので側面の両側、後面に合わせて便利に使い分けられます!不審者・車両盗難や車上荒らしなどの防犯対策に!あなたの車を狙う不審者の車上荒らしや車両盗難の意欲を減退させます!
用途嫌がらせ・煽り運転の抑止・警告に!ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!材質塩ビシート寸法(mm)1)140×70(1枚)、2)93×93(2枚)、3)32×32(2枚)、計5枚表面処理UVカット加工(UVカット塗料印刷)使用場所屋外/屋内
ドライブレコーダーオプション DC-4PK エフ・アール・シードライブレコーダーオプション DC-4PKエフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
4メートルの5V出力 裏取電源配線です。駐車監視電源ケーブル 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
ドライブレコーダーオプション DC-10B5VS エフ・アール・シードライブレコーダーオプション DC-10B5VSエフ・アール・シー
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
10メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がストレート型 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
ドライブレコーダーオプション DC-4B5VL-R エフ・アール・シードライブレコーダーオプション DC-4B5VL-Rエフ・アール・シー
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
4メートルの5V出力 裏取電源配線です。USBコネクタ形状がL型の右向き 5V出力 裏取電源配線 12/24兼用
高機能ドライブレコーダー HP(日本ヒューレット・パッカード)高機能ドライブレコーダーHP(日本ヒューレット・パッカード)
21,980税込24,178
1台
7日以内出荷
AV出力コード セルスターAV出力コードセルスター
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
録画中のリアルタイム映像や録画した映像を外部モニターに出力する場合に使用します。
コード長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
GPSユニット セルスターGPSユニットセルスター
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
録画した映像にGPS情報や走行速度などの情報を付加することができます。ビューアーソフトで各種情報を表示できます。
コード長さ(m)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ドラレコステッカー クリア2枚入り 槌屋ヤックドラレコステッカー クリア2枚入り槌屋ヤック(3件のレビュー)
599税込659
1セット(2枚)
当日出荷
ドライブレコーダー装着車であることをアピールし、車上荒らしや後続車の危険運転を心理的に抑制する。 駐車モード非搭載ドライブレコーダーにもおススメ。
仕様透明シートイエロー・クリアタイプ外貼りステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)105×約25
ビデオ出力コード 3.5m セルスタービデオ出力コード 3.5mセルスター
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
録画中のリアルタイム映像や録画した映像を外部モニターに出力する場合に使用します。
コード長さ(m)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
相互通信用コード 0.4m セルスター相互通信用コード 0.4mセルスター
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
セルスター製のレーダー探知機「相互通信対応機種」とケーブル一本で、電源やGPS情報がとれ、レーダー画面でドライブレコーダーの操作や走行映像の確認ができます。
適合12V車専用コード長さ(m)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
常時電源コード セルスター常時電源コードセルスター
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ドライブレコーダーのパーキングモード機能が使えるようになります。 最大7時間まで電源を供給します。 タイマー機能、電圧監視機能おを搭載しています。
適合12V/24V車専用コード長さ(m)(DC OUT)5、(DC IN)1RoHS指令(10物質対応)対応プラグ外径(Φmm)3.5
ドライブレコーダー専用SDカード コムテックドライブレコーダー専用SDカードコムテック
10,980税込12,078
1個
当日出荷
容量128GBスピードタイプclass10対応機種ZDR059・ZDR038・ZDR058・ZDR037・ZDR055・ZDR036・ZDR048・ZDR035・ZDR045/045WL・ZDR027・ZDR043・ZDR018・ZDR041・ZDR017
セキュリティドライブレコーダー HORNETセキュリティドライブレコーダーHORNET
74,980税込82,478
1台
5日以内出荷
防犯の基本機能であるガラス割り、ドアのこじ開け、ボンネットこじ開け、不正なエンジン始動検知を搭載し、巧妙な手口であるリレーアタック、CANインベーダー、キープログラマー、コードグラバーへの対策ができる高機能防犯モデル。利便性も高く純正・市販エンジンスターター、ターボタイマーとの併用も可能で周囲使用温度は-40℃~85℃と幅広く、寒冷地での利用も可能。犯人が一番嫌がる「目」として、駐車中の録画や警告・警報時など専用ドライブレコーダーSDR300Hにより鮮明な映像を記録できます。犯罪抑止効果、防犯の実力を兼ね備えたハイエンドモデル。
質量(g)68外形寸法(mm)【メインユニット】78×76×26電源電圧(V)D.C.12使用周囲温度(℃)-40~+85音圧レベル(dB)【サイレン】最大128消費電流【待機時】8(動作確認LED含む)【警報時】1A
ヒューズデンゲントリダシソケット SEIWA(セイワ)ヒューズデンゲントリダシソケットSEIWA(セイワ)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
本製品は防水仕様ではありません。車内専用です。 エアバッグの作動や運転の妨げになる場合は、使用しないで下さい。 ソケット部に車用電源プラグ以外は絶対に入れないでください。故障の原因となります。 接続機器の電源プラグがソケット部の奥まで確実に挿し込まれているか確認してください。接続機器の重量によっては接続機器の電源プラグが抜け落ちる場合があります。 本製品ではシガーライターを使用できません。 出力容量を超えての使用はしないでください。製品の破損や発火の原因になります。 本製品の各端子は、しっかり接続し接触不良の状態で使用しないでください。 コードを束ねたまま使用したり、極端に曲げたり、挟んだりしないでください。 本製品及び接続機器本体が高温になった場合や発煙、ショートがあった場合には、ただちに使用を中止してください。 分解、改造、後加工をしないでください。
コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×34×32
ドライブレコーダー撮影中 大 東洋マーク製作所ドライブレコーダー撮影中 大東洋マーク製作所
339税込373
1枚
7日以内出荷
寸法(mm)55×205×0.5
ドライブレコーダー 白 大 東洋マーク製作所ドライブレコーダー 白 大東洋マーク製作所
299税込329
1枚
7日以内出荷
寸法(mm)45×167×0.5
ドライブレコーダー シルバー 大 東洋マーク製作所ドライブレコーダー シルバー 大東洋マーク製作所
299税込329
1枚
6日以内出荷
寸法(mm)45×167×0.5
ドライブレコーダー 白 小 東洋マーク製作所ドライブレコーダー 白 小東洋マーク製作所
309税込340
1枚
9日以内出荷
寸法(mm)35×128×0.5
ドライブレコーダー 四角 シルバー 東洋マーク製作所ドライブレコーダー 四角 シルバー東洋マーク製作所
299税込329
1枚
7日以内出荷
寸法(mm)60×86×0.5
ドライブレコーダー録画中 小 東洋マーク製作所ドライブレコーダー録画中 小東洋マーク製作所
699税込769
1枚
7日以内出荷
寸法(mm)130×45×0.5
ドライブレコーダー 四角 白 東洋マーク製作所ドライブレコーダー 四角 白東洋マーク製作所
299税込329
1枚
7日以内出荷
寸法(mm)60×85×0.5
ドライブレコーダー撮影中 小 東洋マーク製作所ドライブレコーダー撮影中 小東洋マーク製作所
399税込439
1枚
7日以内出荷
寸法(mm)38×140×0.5
ドライブレコーダー録画中 大 東洋マーク製作所ドライブレコーダー録画中 大東洋マーク製作所
399税込439
1枚
5日以内出荷
寸法(mm)180×60×0.5
ドライブレコーダー用カメラケーブル CDOP-04C コムテックドライブレコーダー用カメラケーブル CDOP-04Cコムテック
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
対応機種のリヤカメラとの接続に使用します。
長さ(m)9端子形状L字/ストレート関連資料オプション対応表(0.43MB)
ドライブレコーダー用赤外線ユニット エフ・アール・シードライブレコーダー用赤外線ユニットエフ・アール・シー
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
赤外線ユニットの接続により、夜間でも鮮明に映像を記録することができます。
対応機種FC-DR101 / FC-DR707、FT-DR ZERO PLUS、FT-DR ZEROⅡ PLUS、FC-DR909、FC-DR202W
ドライブレコーダー用ドップラセンサー エフ・アール・シードライブレコーダー用ドップラセンサーエフ・アール・シー
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
このセンサーを接続することにより、ドライブレコーダーを防犯カメラとして効果的に利用できます。 ダッシュボード上に車内に向けて設置をし、ドップラーセンサーにより、車の左右・後方に不審な人影があった場合に検知をし、接続しているドライブレコーダーで記録をします。 最大2台のドライブレコーダーを接続できます。 ドップラーセンサーによる自動録画機能 ドライブレコーダー2台接続可能 車のACC(アクセサリーキー)との連動 マルチパワーボックス接続可能
仕様アース方式:マイナスアース方式質量(g)約46(取り付けステー除く)感度センサー:L(低感度)、M(中感度)、H(高感度)の3段階切り替え寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×41×52(突起部除く)対応機種「FT-DR ZERO」「NX-DRW10/10H」を除くメーカードライブレコーダーの主要な機種電源電圧(V)DC+12消費電流(mA)7(定常時)、37(セキュリティ動作中)保護回路+12V入力:1.5A(自動復帰型)、+12V出力(2系統):各1A(自動復帰型)
ドライブレコーダー 慶洋エンジニアリングドライブレコーダー慶洋エンジニアリング
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
200万画素フルハイビジョンでその瞬間を鮮明に記録
画素数200万画素記録媒体microSDHCカード機能Gセンサー、GPS、直結電源コード
ドライブレコーダー