コーティング剤 :「水ガラス」の検索結果
コーティング剤とは、車のボディー用の仕上げ剤です。スプレータイプが多く、車の洗車の仕上げに使うと、光沢が出るだけでなく、傷が付きにくくなることも特長。最も人気の高い商品は、車のボディーにガラス膜を作ることで、深い光沢が出るガラスコートです。ボディーの他にも、窓ガラスやホイールなどにも使用できます。洗車後に水滴を拭き上げる前に使用するスプレーは、水滴がついたまま、スプレーするのでムラの心配がありません。ガラス成分が浸透していき、使う度にボディーを覆うので、艶が深まります。
関連キーワード
「特性」から絞り込む
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
形式液体
保存方法冷暗所保存
完全硬化時間常温1週間
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.2L
指触乾燥時間(時間)2
適合塗装色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート ホイール用
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ブレーキダストや粉じんを寄せ付けない、クリスタルガラスに匹敵する輝きと硬度がでます。
有効成分90%の超硬度被膜を実現しました。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガラスコート フラッシュリーβ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性!
さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7%
危険物の類別非危険物
ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。
耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。
ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。
業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用
仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台
成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素
セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ撥水性
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
撥水ガラスコーテイングが雨や汚れを弾き鏡の様なボデイに導きます。濡れたままスプレーして拭くだけの簡単施工。ボデイ撥水耐久6ヶ月/ウインドウ撥水耐久3ヶ月。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車
付属品コーティング施工専用拭き取りクロス
成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/エタノール
内容量(mL)210
液性中性
耐久性ボディ撥水耐久:約6ヶ月/ウインドウ撥水耐久:3ヶ月
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色対応
特性撥水、つや出し、防汚
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
親水ガラスコーテイングが雨や汚れを流し透明感のあるボデイに導きます。洗車後にスプレーして拭くだけの簡単施工。UV吸収剤配合で紫外線による劣化を防ぎコーテイングを持続させボデイを守ります。新車/コーテイング施工車/全塗装色対応。コーテイング施工専用拭取りクロス付属。
用途車の洗車
成分撥水特殊レジン/UV吸収剤/還元水
幅(mm)85
高さ(mm)220
奥行(mm)85
内容量(mL)210
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全塗装色
特性親水
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
『カーコーティング/ワックス』には他にこんなカテゴリがあります
ボディー用 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。