絞り込み
厚さ(mm)
  • 3
  • 0.06(1)
  • 1.5(6)
  • 2(6)
  • 2.3(3)
  • 2.4(2)
  • 2.5(13)
  • 3.5(7)
  • 4(22)
  • 5(26)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(10)
  • 10(6)
  • 13(25)
  • 15(3)
  • 16(2)
  • 20(4)
  • 33(3)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • プライタ(4)
  • エムエフ(3)
  • JSP(2)
  • 日大工業(2)
  • プラダンのヤマコー(2)
  • エスコ(1)
  • セキスイ(1)
  • TRUSCO(1)
  • 三井化学東セロ(1)
長さ(mm)
  • 400(2)
  • 600(4)
  • 800(4)
  • 900(1)
  • 910(1)
  • 1000(4)
  • 1200(4)
  • 1400(4)
  • 1500(1)
  • 1600(4)
  • 1800(7)
  • 1820(4)
  • 2000(4)
  • 2200(4)
幅(mm)
  • 301(1)
  • 400(2)
  • 450(2)
  • 600(4)
  • 750(1)
  • 800(4)
  • 900(3)
  • 910(4)
  • 1000(4)
  • 1200(4)
  • 1400(4)
  • 1600(2)
  • 1800(2)
  • 1820(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(6)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
養生ボードとは、ペンキや接着剤などをつけたくない部分から床や壁を保護するために利用するアイテム。素材はポリプロピレンで作られているものが多く、環境にやさしい再生ポリプロピレン製のものもあります。紙製のダンボールとは異なり、耐水・耐油・耐薬品性に優れ、衝撃に強いため何度でも再利用できるのが特徴です。移転や引っ越しなどの家具の搬入時をはじめ、建築現場や工場で塗装作業をする際に利用されています。帯電防止処理をしているもの、折りたたみができるものなど使用する現場によって適切なものを選ぶことが可能です。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
1.5(6)
2(6)
2.5(13)
3
3.5(7)
4(22)
5(26)
8(10)
10(6)
13(25)
厚さ(mm)をもっと見る
  • 養生ボード ハードタイプ 5枚入 モノタロウ

    養生ボード ハードタイプ 5枚入

    モノタロウ(22件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ポリプロピレン製で厚みがあり耐久性が抜群です。 耐水性があるので水洗い可能です。また、雨に濡れても大丈夫です。 何度も利用してもベニヤ板のようなササクレがないので安全です。
    用途工事・搬入時の養生に。幅(mm)1820長さ(mm)910ブルー材質ポリプロピレン寸法(mm)1820×910エンボス加工片面あり
  • プラダンシート プラダンのヤマコー

    プラダンシート

    プラダンのヤマコー(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(10枚)ほか
    8日以内出荷
    プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
    用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。材質ポリプロピレン
  • 養生ボード ソフトタイプ モノタロウ

    養生ボード ソフトタイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット(20枚)
    当日出荷
    ポリロピレン発泡樹脂製であるため、衝撃吸収性に優れ、軽量で柔らかく加工しやすい素材です。
    用途壁面養生や緩衝材として。長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)3寸法(mm)910×1820ブルー質量(g/枚)約450
  • 床養生材 ベストボード エムエフ

    床養生材 ベストボード

    エムエフ(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    非常に丈夫で耐久性に優れています。繰り返し使用しても、ベニヤ板のようなササクレができません。対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。耐水性があり、水洗いできます。水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。 対衝撃性・耐荷重性に優れ、落下物による損傷を防ぎます。 耐水性があり、水洗いできます。 水に強いので、屋外で雨に濡れても心配ありません。
    用途建築・工場・引越し現場の床・廊下に。選挙投票所の床養生に。
  • プラダンシート 導電品 プラダンのヤマコー

    プラダンシート 導電品

    プラダンのヤマコー
    10,980税込12,078
    1セット(10枚)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。 ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
    用途材料にカーボンブラックを含有し、導電性能があるプラダンです。電子機器などの通い箱、仕切などに。導電黒目付(g/m2)500
  • プラベニハードNS折り畳み セキスイ

    プラベニハードNS折り畳み

    セキスイ
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面は硬めのPPを使用、重量物の搬出・搬入に適します。 滑りにくい構造により床面への養生テープ貼りを減らし、ノリ残りの心配を軽減。 4角R加工により搬入搬出時に壁などキズつけるリスクを軽減。
    ブルー
  • Pボード エムエフ

    Pボード

    エムエフ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット(20枚)
    当日出荷
    水や衝撃に強いので、屋内外を問わず使用することができます。 ハーフカットを入れることで、簡単にコの字型・L字型にすることが可能です。 ダイオキシン発生の原因となる塩素を含みません。
    用途屋内外の床・廊下・ベランダ・玄関上り框幅(mm)910厚さ(mm)3長さ(mm)1820トラスコ品番868-3183型番YB013
  • エコリアルボードカット品 厚み約3mm 目付500g/m2 プライタ

    エコリアルボードカット品 厚み約3mm 目付500g/m2

    プライタ
    12,980税込14,278
    1式(50枚)ほか
    13日以内出荷
    リサイクル原料100%で作られたプラスチック段ボールです。エコマーク認定商品です。
    用途箱や仕切におすすめです。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3エコマーク認定認定目付(g/m2)500エコマーク認定番号24 118 013
  • プラベニハード 日大工業

    プラベニハード

    日大工業
    29,980税込32,978
    1ケース(5枚)
    3日以内出荷
    ホコリを寄せ付けにくい帯電防止処理済みです。 強度がありますので、重量物の下に敷いても安心です。 軽量で滑りにくいので現場での作業がスムーズに行えます。 PPを使用しているのでササクレがなく焼却処分を行っても有毒ガスが出ません。 強くて軽い・カットがしやすく何回でも使えて経済的です。
    用途建設・工場・引っ越し現場の床・廊下材質PP1.3倍発泡寸法(幅W×長さL)(mm)900×1800
  • プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2 プライタ

    プラパール3層品カット品 厚み約3mm 目付500g/m2

    プライタ
    6,998税込7,698
    1式(25枚)ほか
    9日以内出荷
    円柱状にしたシートと上下2枚のシートを熱溶着させ、空気を密封した3層構造の中空積層板です。プチプチ構造で方向性が無いので、どんな方向からの力でも折れにくく、潰れてもある程度は復元します。燃やしても有害ガス(ダイオキシン・塩化水素)を発生しないポリオレフィン製なのでリサイクル性にも優れています。水に強くささくれや破れなどの劣化がありません。リサイクル材料を70%使用して作られています。
    用途箱や什器、養生などに!材質ポリオレフィン厚さ(mm)約3目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ

    プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2

    プライタ
    12,980税込14,278
    1式(35枚)ほか
    17日以内出荷
    耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
    用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)3厚さ3目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンボールプラスチック養生シート TRUSCO

    ダンボールプラスチック養生シート

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1枚
    翌日出荷
    トラ柄のプラスチックダンボールです。何度も繰り返し使用できるため経済的です。
    用途内装時の養生、輸送時の保護に。危険個所への注意喚起として。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)1.82幅(m)0.91
  • 導電ベストボード エムエフ

    導電ベストボード

    エムエフ
    49,980税込54,978
    1箱(5枚)
    4日以内出荷
    素材にカーボンを練りこんでおり、半永久的に導電機能を有します。 静電気による、チリやホコリの吸着が起きない為、クリーンルームでの使用に適しております。また、放電による精密機器の破損を防ぎます。 表面抵抗率:10Ω(JIS K6911)
    用途工場・クリーンルーム内の床養生や精密機器の搬入作業幅(mm)900厚さ(mm)3材質ポリプロピレン(1.3倍発泡)長さ(mm)1800表面抵抗率(Ω)106(JIS K6911)
  • 養生ボード 日大工業

    養生ボード

    日大工業
    16,980税込18,678
    1ケース(20枚)
    3日以内出荷
    二つ折りが出来て、軽くて、丈夫で持ち運びにも便利です。 ノンスリップ加工のフィルムを使用しています。 発泡ポリエチレンを貼っていますので、より強く弾力性があり、床に傷がつきにくくなっています。
    厚さ(mm)3材質紙・ノンスリップ加工フィルム・ポリエチレン寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820
  • 青ベニ 三井化学東セロ

    青ベニ

    三井化学東セロ
    33,980税込37,378
    1箱(5枚)
    8日以内出荷
    目にさわやかなブルー。 耐久性抜群。 帯電防止処理あり。 耐水性に優れ、水洗い・繰り返し使用が可能です。
    用途建築・工場・引越し現場の床・廊下幅(mm)900厚さ(mm)3長さ(mm)1800材質ポリプロピレン(1.3倍発泡)
  • 養生用Pボード JSP

    養生用Pボード

    JSP
    26,980税込29,678
    1ケース(20枚)
    10日以内出荷
    ・養生Pボードがしっかりと内装を養生します。・サイズもカッター1本で簡単に調整可能。・8倍発泡
    用途内装養生厚さ(mm)3発泡倍率8倍サイズ(mm)1000x2000
  • 養生用Pボード JSP

    養生用Pボード

    JSP
    85,980税込94,578
    1ケース(20枚)
    10日以内出荷
    ・養生Pボードがしっかりと内装を養生します。・サイズもカッター1本で簡単に調整可能。・2.5倍発泡
    用途内装養生厚さ(mm)3発泡倍率2.5倍サイズ(mm)1000x2000
  • プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2 プライタ

    プライタ特別色(サンプライカット品) 厚み3mm 目付500g/m2

    プライタ
    12,980税込14,278
    1式(25枚)ほか
    19日以内出荷
    耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
    用途養生や梱包、断熱、遮音などに!材質ポリプロピレン厚さ(mm)3目付(g/m2)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.91x1.0m/3.0mm 床養生ボード(10枚) エスコ

    0.91x1.0m/3.0mm 床養生ボード(10枚)

    エスコ
    7,690税込8,459
    1組(10枚)
    翌日出荷
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)3.0寸法(mm)1000×910ナチュラル入数10枚

マスカー/養生シート・養生ボード』には他にこんなカテゴリがあります

養生ボード