55件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「プラグ形状」から絞り込む
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(43件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    15A125Vのゴムキャップです
    形状平刃タイプ極数2P定格電流(A)15
  • 接地2P15A125V タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地2P15A125V タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
  • 防水ゴムキャップ 2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 2P

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)60定格電流(A)15寸法B(Φmm)39
  • 防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類プラグ定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2差込口形状接地2P 15A 125V
  • 2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付) 明工社

    2P15A丸型ゴムプラグ(バンド付)

    明工社(27件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番255-3732形状平刃タイプ質量(g)30種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2VCTF・VCTF(S):2CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)7.5~12寸法A(Φmm)32適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 防水プラグ接地3P 明工社

    防水プラグ接地3P

    明工社(21件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    トラスコ品番409-6061形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15端子ねじM3.5適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
  • 2Pゴムプラグ オーム電機

    2Pゴムプラグ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥209税込¥230
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれています。 補修用。 1500ワットまで
    定格15A-125V適合電線(mm2)VCTF 2.0 ×2芯まで
  • プラグ 接地3P 明工社

    プラグ 接地3P

    明工社(30件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
    トラスコ品番381-6958形状平刃タイプ質量(g)85種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機

    プラグ 平刃形接地2P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 接地3P20A防水プラグ 明工社

    接地3P20A防水プラグ

    明工社(6件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3716形状平刃タイプ質量(g)150種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)61適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地2P15Aゴムプラグ 明工社

    接地2P15Aゴムプラグ

    明工社(8件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3759形状平刃タイプ質量(g)45種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)50適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):0.75~2、VCTF・VCTF(S):2、CTF・RNCTF:1.25・2対応RoHS寸法C(Φmm)8.3~13寸法A(Φmm)36適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V
  • タフキャップ Panasonic(パナソニック)

    タフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(29件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)34適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状2P 15A 125V
  • 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)

    接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
  • ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ色黒種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 接地3P20Aゴムプラグ 明工社

    接地3P20Aゴムプラグ

    明工社(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3767形状平刃タイプ質量(g)125種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5対応RoHS適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • 2P15A防水プラグ 明工社

    2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    トラスコ品番255-3651形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2NPCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)10.5~12寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
  • 防水プラグ接地2P 明工社

    防水プラグ接地2P

    明工社(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    仕様防水/○トラスコ品番309-9857形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
  • 接地15Aタフキャップ Panasonic(パナソニック)

    接地15Aタフキャップ

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2差込口形状接地2P 15A 250V
  • 接地2P15A防水プラグ 明工社

    接地2P15A防水プラグ

    明工社(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(mm)60適合電線(mm2)2CT・2RNCT:1.25・2、2PNCT・VCT・VCT(S):2対応RoHS寸法C(Φmm)11~13寸法A(Φmm)39適合圧着端子(0.75~1.25mm2)R1.25-3.5、(2mm2)R2-3.5差込口形状接地2P 15A 125V
  • ゴムプラグ接地2P オーム電機

    ゴムプラグ接地2P

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
    形状平刃種類プラグ極数接地2P適合規格PSE定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合電線VCTF(ビニキャブコード)差込口形状接地2P 15A 125V
  • 3P20A防水プラグ 明工社

    3P20A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。 ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    トラスコ品番827-9790形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)20定格電流(A)20寸法E(mm)23寸法B(mm)90適合電線(mm2)2CT・2RNCT:2・3.52PNCT・VCT・VCT(S):3.5対応RoHS寸法C(Φmm)13~14.5寸法A(Φmm)54適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 20A 250V
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ色ブラック極数接地3P定格電圧(V)250
  • キャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250
  • ゴムプラグ 接地2P 明工社

    ゴムプラグ 接地2P

    明工社(5件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    仕様非防水トラスコ品番381-6893形状平刃タイプ質量(g)50種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT0.75~2 VCT1.25・2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 250V
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50適合コードコネクタボディR544差込口形状接地3P 50A 250V
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合埋込コンセント9220適合コードコネクタボディ9224N差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P30A防水プラグ 明工社

    接地3P30A防水プラグ

    明工社(2件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
    仕様防水/○トラスコ品番328-1493形状平刃タイプ質量(g)235種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 30A 250V
  • ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    種別非防水形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)70定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)52.2差込口形状接地3P 20A 250V
  • 接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒) 明工社

    接地3P 20A プラグ (グリップ付)(黒)

    明工社(3件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
  • ゴムプラグ TRUSCO

    ゴムプラグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    弾力性、耐候性の良いゴムのため、耐衝撃性に優れています。ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、ケーブル・コードの挿入も容易です。
    種類プラグ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P15A125V
  • 医用接地プラグ 明工社

    医用接地プラグ

    明工社(9件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    医用JISに基づいて設計されています。 内部の結線状態がわかるように透明外郭になっています。 RoHS指令適合製品です。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地2P 15A 125V引掛形
  • 2P20Aプラグ(3M) 明工社

    2P20Aプラグ(3M)

    明工社(4件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-9896形状平刃タイプ種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 防水型プラグ 大黒屋ホールディングス(森電機)

    防水型プラグ

    大黒屋ホールディングス(森電機)(1件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷
    種類プラグ定格電圧(V)250
  • キャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)

    キャップ 接地2P

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類キャップ極数接地2P
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR344差込口形状接地3P 30A 250V
  • UL・CSA接地15Aキャップ(125V) Panasonic(パナソニック)

    UL・CSA接地15Aキャップ(125V)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色ブラック種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)49.5定格電流(A)15寸法B(mm)38適合電線(mm2)1.25・2結線方式引締端子式差込口形状接地2P 15A 125V
  • プラグ2P グリップ付 明工社

    プラグ2P グリップ付

    明工社(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    仕様グリップ付トラスコ品番735-9934形状平刃タイプ色黒種類プラグ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2~3.5対応RoHSRoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 20A 250V
  • 3P 30A 防水プラグ 明工社

    3P 30A 防水プラグ

    明工社(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250寸法D(mm)30定格電流(A)30寸法E(mm)33寸法B(mm)100適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5寸法C(Φmm)14.5~16寸法A(Φmm)69RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
  • 防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類プラグ極数2P定格電圧(V)250

『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります

標準/平刃プラグ(キャップ)