絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V(4)
- 2P 20A 250V(2)
- 2P 30A 250V(1)
- 3P 15A 250V(2)
- 3P 20A 250V(1)
- 3P 30A 250V(2)
- (引掛形)2P 15A 125V(2)
- (引掛形)2P 20A 250V(2)
- (引掛形)2P 30A 250V(1)
- (引掛形)3P 20A 250V(1)
- (引掛形)3P 30A 250V(1)
- (引掛形)3P 60A 250V(1)
- (抜止形)2P 15A 125V(1)
- 接地2P 15A 125V(2)
- 接地2P 15A 250V(2)
- 接地2P 30A 250V(1)
- 接地3P 15A 250V(2)
- 接地3P 20A 250V(3)
- 接地3P 30A 250V(1)
種類
ブランド
Anywire(エニイワイヤ)・ELPA・Panasonic(パナソニック)・アメリカン電機・明工社
「プラグ形状」から絞り込む
2P 15A 125V(4)
2P 20A 250V(2)
3P 15A 250V(2)
3P 30A 250V(2)
(引掛形)2P 15A 125V(2)
(引掛形)2P 20A 250V(2)
接地2P 15A 125V(2)
接地2P 15A 250V(2)
接地3P 15A 250V(2)
接地3P 20A 250V(3)

防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
防水ゴムコードコネクタ 2P セット品
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)9.6~12
防水ゴムコードコネクタ 接地2P セット品
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷種類セット品極数接地2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状接地2P 15A 125V
2P15A防水コネクター組
明工社(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様セフティーワッシャ付トラスコ品番735-9772セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2対応RoHS適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
防水ゴムコードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250
接地3P 20A 防水コネクター(組)
明工社¥3,898税込¥4,2881組当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
引掛防水ゴムコードコネクター
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から7日以内出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数3P定格電圧(V)250
防水ゴムコードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)¥2,998~税込¥3,298~1セット当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数3P定格電圧(V)250
引掛防水ゴムコードコネクター
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷形状引掛タイプ色ブラックタイプ多重防水弁種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)320定格電流(A)60適合電線径(Φmm)19.5~24
コードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷形状平刃タイプ色ブラック種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250
接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)
明工社¥6,998税込¥7,6981個当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状3P 30A 250V
ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2結線方式巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
抜止防水ゴムコードコネクター
Panasonic(パナソニック)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷形状抜止タイプ色ブラック種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25~2結線方式巻締端子式適合電線径(Φmm)9.6~12差込口形状2P 15A 125V抜止形
防水ゴムコードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線径(Φmm)10.5~13差込口形状接地2P 15A 250V
接地2P30A防水ゴムコードコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷種別コネクタ(セット品)形状平刃色ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
平刃形7112GNCDセット
アメリカン電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15NEMA規格NEMA 5-15差込口形状2P 15A 125V
防水ゴムコードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷形状平刃タイプ色ブラックタイプ圧着端子結線可否:○種類セット品極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線径(Φmm)10.5~13.5差込口形状2P 20A 250V
コードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状平刃タイプ色ブラック種類セット品極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2・3.5差込口形状2P 20A 250V
2P30A防水ゴムコードコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981個32日以内出荷種別コネクタ(セット品)形状平刃色ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状2P定格電流(A)30プラグ形状2P 30A 250V
コードコネクタ セット品
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から6日以内出荷形状平刃タイプ色ブラック種類セット品極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2
標準/平刃タイプセット品
Anywire(エニイワイヤ)¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷から17日以内出荷質量(g)160外形寸法(mm)140×57×44表示通信:LED(同期信号により点滅)電源電圧(V)DC24(+15%~-10%)保護等級IP20同期方式フレーム/ビット雰囲気腐食性ガスや可燃性ガスなきこと伝送方法全4重トータルフレーム・サイクリック方式伝送距離(m)62.5kHz:100、31.3kHz:200、15.6kHz:500、7.8kHz:1000
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品