絞り込み
プラグ形状
- 2P 15A 125V
- 2P 20A 250V(2)
- 2P 30A 250V(1)
- 3P 15A 250V(2)
- 3P 20A 250V(1)
- 3P 30A 250V(2)
- (引掛形)2P 15A 125V(2)
- (引掛形)2P 20A 250V(2)
- (引掛形)2P 30A 250V(1)
- (引掛形)3P 20A 250V(1)
- (引掛形)3P 30A 250V(1)
- (引掛形)3P 60A 250V(1)
- (抜止形)2P 15A 125V(1)
- 接地2P 15A 125V(2)
- 接地2P 15A 250V(2)
- 接地2P 30A 250V(1)
- 接地3P 15A 250V(2)
- 接地3P 20A 250V(3)
- 接地3P 30A 250V(1)
定格電圧(V)
- 125(4)
定格電流(A)
- 15(4)
形状
- 平刃タイプ(4)
種類
- セット品(4)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 明工社(1)
- アメリカン電機(1)
Panasonic(パナソニック)・明工社・アメリカン電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「プラグ形状」から絞り込む
2P 15A 125V
2P 20A 250V(2)
3P 15A 250V(2)
3P 30A 250V(2)
(引掛形)2P 15A 125V(2)
(引掛形)2P 20A 250V(2)
接地2P 15A 125V(2)
接地2P 15A 250V(2)
接地3P 15A 250V(2)
接地3P 20A 250V(3)

防水ゴムコードコネクタ 2P セット品
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125寸法A(mm)126定格電流(A)15適合電線径(Φmm)9.6~12
2P15A防水コネクター組
明工社¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様セフティーワッシャ付トラスコ品番735-9772セット内容防水プラグ(MP2518)+防水コネクターボデー(MC2608)形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2CT・2RNCT:0.75~2、2PNCT:2、VCT・VCT(S):2対応RoHS適合圧着端子0.75・1.25mm2:R1.25-3.5、2mm2:R2-3.5RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状2P 15A 125V
ゴムコードコネクタ 2P(非防水) セット品
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)1.25・2結線方式巻締端子式差込口形状2P 15A 125V
平刃形7112GNCDセット
アメリカン電機¥3,398税込¥3,7381個当日出荷形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15NEMA規格NEMA 5-15差込口形状2P 15A 125V
『標準/平刃タイプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 標準/平刃プラグ(キャップ)
- 標準/平刃ボディ(ソケット)
- 標準/平刃タイプセット品