絞り込み
ブランド
- 江藤電機
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- エスティジェイ(2)
- エスコ(1)
- シマテック(1)
- シマサーム(1)

ベアリングヒーター用温度センサ
江藤電機(1件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷ベアリングヒーター 101SR~402SR用標準付属品用途マグネット内蔵の小型・高感度温度センサ質量(kg)0.01
ベアリングヒーター用キャリングケース
江藤電機¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷ベアリングヒーター 101SR~202SR用オプション品用途ベアリングヒーター本体と付属品を収納して持ち運ぶことが出来ます。質量(kg)3.2
ベアリングヒーター
江藤電機¥209,800~税込¥230,780~1台翌々日出荷作業環境を改善したい。生産品質を向上させたい。生産性を向上させたい用途均一に、すばやく、きれいに加熱する環状金属焼きはめ装置タイプ汚染度:2周波数(Hz)50/60ベアリング加熱可能:密封型ベアリング:可/開放型ベアリング:可温度センサーK型熱電対周囲湿度(%RH)85以下最大磁束密度1.5T使用場所屋内カテゴリー過電圧:2
ベアリングヒーターIHEシリーズ
江藤電機¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷火や油を使わず安全に素早くベアリング等を加熱できます。 軸受をいためず均一に加熱できます。 遠隔操作用の外部入出力端子を搭載しています。用途ベアリング等環状金属の焼き嵌めスピード・品質・安全性UPに。セット内容温度センサN-CTC-300、I型コアN-CI-1815、I型コアN-CI-1825、I型コアN-CI-1835材質/仕上ベース:アルミダイカストADC-12、本体側面:アルミ質量(kg)16
ベアリングヒーター用I型コア収納箱
江藤電機¥8,598税込¥9,4581個翌々日出荷ベアリングヒーター 101SR用オプション品。151SR~402SR用標準付属品用途I型コア4本と温度センサを収納して持ち運ぶことが出来ます。質量(kg)0.8