ベアリングヒーター :「エフ」の検索結果

0
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大小様々な軸受や部品を効率的に加熱できるインダクションヒーターです。高精度な電流制御で温度上昇を制御します。2段階の出力設定(50%/100%)で、小型軸受を安全かつ低消費電力で加熱することができます。全てのヒーターに加熱時間モードを搭載しています。過熱保護機能により、誘導コイルや電子機器の損傷リスクを低減し、信頼性と安全性を高めます。自動消磁機能により、加熱後の鉄粉混入リスクを低減します。
用途40 kgまでの軸受加熱に。20 kgまでの部品加熱に。 幅(mm)450 質量(kg)最大軸受:40 高さ(mm)210 奥行(mm)195 温度範囲(℃)0-250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)