絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 西邦工業(221)
- 宇佐美工業(104)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(49)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(44)
- NASTA(ナスタ)(33)
- ユニックス[建築金物](31)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18)
- 真田化鋼(S・ROSE)(15)
- エスコ(14)
- ヒロセ化成品(12)
- 城東テクノ(8)
- バクマ工業(5)
- JAPPY(5)
- 佐原(4)
- 浜国(4)
- TRUSCO(3)
- ACE(エース)(3)
- フクビ化学(3)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ガラリ(グリル)
商品豆知識

外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦ガラリ型 防火ダンパー付
西邦工業¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法C10
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 防火ダンパー付
西邦工業¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から8日以内出荷仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付
西邦工業¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃寸法D40
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 内向ガラリ型 水切り付 防火ダンパー付
西邦工業¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷から8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、FD:SUS304 1.5t仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 縦内向ガラリ型 水切り付 低圧損
西邦工業¥3,298~税込¥3,628~1個8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法D40
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 水切り付 低圧損
西邦工業¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から8日以内出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 大口径 内向ガラリ型 水切り付 低圧損
西邦工業¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷仕様フェイス着脱式材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E74寸法D53寸法A295寸法B350寸法C362
SB-WINDOW 本体のみ
佐原¥8,898~税込¥9,788~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体のみです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
SB-WINDOW 本体+防火ダンパーセット
佐原¥12,980~税込¥14,278~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
SB-WINDOW 本体+防火ダンパー+プッシュ式レジスターセット
佐原¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体と防火ダンパーとプッシュ式レジスターのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304、防火ダンパー:磨鋼板(SPC)
SB-WINDOW 本体+プッシュ式レジスターセット
佐原¥11,980~税込¥13,178~1台8日以内出荷住宅の美観を考えた新スタイルの屋外用換気口です。「SB-Window」は小窓デザインに換気機能を搭載した壁換気口です。小屋裏換気・防火対応可能な、第3種(24H)換気口として使用でき、雨が入りにくい構造設計になっています。本体のタテ2方向と下方向より空気を取り込みます。ダクトへの雨の吹き込みにくい構造です。SB-WINDOW本体とプッシュ式レジスターのセットです。性能【水密】15(m/sec)寸法(幅W×高さH)(mm)W250×H250主要材質本体:アルミニウム、パネル:ポリカーボネート(3mm)、プッシュ式レジスター:ABS樹脂、ネット(5メッシュ):SUS304
防音角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から5日以内出荷防音型、ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。遮音性能:Φ100「T-2」相当、Φ150「T-1」相当仕様防音型フード付・ステンレス網付・防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装
ワイド型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から5日以内出荷ワイド型フード付。ステンレス網は10メッシュです。底面グリル部は脱着可。仕様フード付、ステンレス網付・材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー寸法d(mm)42仕上粉体塗装
ワイド型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から5日以内出荷ワイド型フード付、防火ダンパー付。ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。底面グリル部は脱着可。仕様フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバー仕上粉体塗装
丸型ガラリ 防火ダンパー付
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり、火気の流れを遮断します。仕様防火ダンパー付き・ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)9寸法a(mm)174寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)50有効換気面積(cm2)36
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ステンレス網は16メッシュです。仕様ステンレス網付材質ステンレス(SUS304)0.5mm色シルバーメタリック寸法d(mm)95寸法a(mm)185寸法b(mm)120仕上焼付塗装適合パイプSU-125特(125×134)寸法c(mm)49有効換気面積(cm2)36
暗室用ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥28,980~税込¥31,878~1組(2枚)5日以内出荷から6日以内出荷仕様暗室用(2枚1組)材質アルミ色黒寸法a(mm)265寸法e(mm)300仕上艶消塗装寸法c(mm)325
屋外換気口 ステンレス/偏芯タイプ
NASTA(ナスタ)¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷から21日以内出荷偏芯設計により、風雨の浸入を軽減させます。防虫網付。(ステンレス10メッシュ)仕上焼付塗装 色:シルバー
プッシュ式レジスター”エアーリフト”
MK(丸喜金属本社)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷全開~全閉を4段階で通気量の細かい調節が可能です。開閉作業は押すだけの簡単なロータリー式です。小さい害虫などの侵入を防ぐ防虫網付です。前面パネルは2本のアームで支える安定した丈夫な構造です。どんなインテリアにも合う飽きのこない薄型のシンプルデザインです。用途24時間換気システムに。材質ABS樹脂、仕上:ホワイト色ホワイト
197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
エスコ¥900税込¥9901個翌日出荷止水板付。ガラリの羽根部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、羽根部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ材質ABS樹脂色シルバーホワイト有効換気面積(cm2)24適合パイプ内径(Φmm)100
ステンU型フード付ガラリ
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプU型
ステン丸型フード付ガラリ
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。用途換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐ、フード付きガラリです。ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。材質ステンレス(SUS304)、ヘアライン仕上げタイプ丸型
スライド式レジスター(リセットレジスター)
真田化鋼(S・ROSE)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷4段階調整のスライドタイプの室内換気レジスターです。スライド式なので場所を選ばず設置可能となっています。前面パネルは取り外し可能で、お掃除も簡単にできる仕様となっています。また、耐侯性樹脂を使用しており、色褪せがしにくい仕様で、本体内部に水返し板が付いているので雨水の侵入を防ぎます。 風に強く、がたつき音が出ない構造です。防虫網はついておりません。用途自然換気孔種類角型レジスター材質ABS樹脂寸法C(mm)50色ホワイト
ルームガラリ YV-N150170
城東テクノ¥35,980税込¥39,5781ケース(2セット)5日以内出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 風量調節機能ありもラインアップ!スライドを動かすと風量調節ができます。 床下放熱器に対応用途床用換気材・風量調節用セット内容受枠:1コ、フタ:5コ、風量調節スライド:5枚、取付ビス:25本寸法(mm)1716×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:1700×150機能風量調節
ルームガラリ YV-150170
城東テクノ¥35,980税込¥39,5781ケース(2セット)5日以内出荷高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。 床下放熱器に対応用途床用換気材セット内容受枠:1コ 、フタ:5コ、ゴミよけネット:5枚、取付ビス:25本寸法(mm)1716×165×26.5材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)開口寸法(mm)床:1700×150