絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 西邦工業(221)
- 宇佐美工業(104)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(49)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(44)
- NASTA(ナスタ)(33)
- ユニックス[建築金物](31)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(18)
- 真田化鋼(S・ROSE)(15)
- エスコ(14)
- ヒロセ化成品(12)
- 城東テクノ(8)
- バクマ工業(5)
- JAPPY(5)
- 佐原(4)
- 浜国(4)
- TRUSCO(3)
- ACE(エース)(3)
- フクビ化学(3)
- MK(丸喜金属本社)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: ガラリ(グリル)
商品豆知識

ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業(1件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から35日以内出荷種類M型フード付ガラリ仕様【金網(メッシュ)】3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から35日以内出荷種類M型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 M型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から35日以内出荷種類M型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から35日以内出荷種類W型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根・組立ビス・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 W型フード付ガラリ FDタイプ
宇佐美工業¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から35日以内出荷種類W型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
耐風型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷耐外風高性能フード付ガラリです。外風速30m/sでも排気風量の50%以上を確保します。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。ステンレス防虫網付(10メッシュ・脱着可能)です。種類耐風型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様耐風型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上粉体塗装
フラット型フード付ガラリ(水切付・防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けてバネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。水切付のため外壁への汚れが軽減されます。種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
フラット型フード付ガラリ(水切付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥6,598~税込¥7,258~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。水切付のため外壁への汚れが軽減されます。種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
フラット型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますと、ヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
フラット型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。薄型で設置スペースを取らず、建物の美観を損ないません。種類フラット型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フラット型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
角型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網は10メッシュです。フード部は脱着可能です。種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付色シルバー仕上粉体塗装
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型フード付ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス網付です。種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様ステンレス網付色シルバーメタリック板厚(mm)0.5仕上焼付塗装
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付色シルバーメタリック仕上焼付塗装
丸型風防付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から4日以内出荷風防付、防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板色シルバー仕上アルマイト処理
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型フード付ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様丸型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アルマイト処理
丸型ガラリ(防火ダンパー付)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷防火ダンパー付。ステンレス網は16メッシュです。火災等によって、温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。種類丸型ガラリ材質(本体)アルミ、(ダンパー)鋼板仕様ステンレス網付、防火ダンパー付色シルバー仕上アルマイト処理
丸型ガラリ
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷種類丸型ガラリ材質ABS樹脂仕様止水板付色シルバーホワイト適合パイプLP-150特(150×158)有効換気面積(cm2)65
ステンレス製 U型フード付ガラリ
宇佐美工業¥4,498~税込¥4,948~1個4日以内出荷から6日以内出荷フードワンタッチ取外式で、水切と特定防火設備該当品防火ダンパー付です。種類U型フード付ガラリ材質(本体・ガラリ板・フード・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(温度ヒューズ)銅製色ヘアーライン・クリアー温度ヒューズUK-OFF72RoHS指令(10物質対応)対応
強制換気用ステンレス製 UA深型フード付キャップ
宇佐美工業¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体・フード・水切板)SUS304色メタリック・グレー呼称100RoHS指令(10物質対応)対応
フード付ガラリ(防火ダンパー付)
NASTA(ナスタ)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。 防火ダンパー付(バイメタル式72℃)、特定防火設備該当品です。種類フラット型フード付ガラリ材質本体/ステンレス(SUS304)、ダンパー部/鋼板(t=1.6mm)仕上本体/研磨、ダンパー部/カチオン塗装防火性能防火ダンパー付
可動ルーバー
アトムリビンテック¥28,980~税込¥31,878~1枚4日以内出荷1枚の羽根を操作すると他の羽根も連動して可動するので、空気の入れ換えが簡易的に行えます。羽根がコンパクトなので、開き戸・引戸どちらにもに使用が可能です。羽根の可動範囲は90°まで可動します。付属品+なべ小ねじ M3×24 6本材質羽根:アルミ押出し材 フレーム:ABS
アルミ製フラットフード 金網型水切り付
西邦工業¥5,198~税込¥5,718~1個3日以内出荷から4日以内出荷アルミ製の外壁用水切り付換気口です。薄型フラットなので建物の美観を引き立たせます。周囲のヨゴレを含んだ雨水と、室内から出る汚れを壁面より離れて落下させるので、壁面の汚れを軽減させます。仕様金網型3メッシュ材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理種類フラット型フード
K 丸型兼用ガラリ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥499税込¥5491個3日以内出荷丸型換気ガラリとクーラーキャップの兼用タイプの樹脂製のΦ75丸型ガラリ呼び径(Φmm)75材質ABS樹脂色シルバーグレー



























![100mm [ステンレス]ガラリ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03728566-180827-02.jpg)