4ページ目: ガラリ(グリル)

1,085件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から36日以内出荷
種類M型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
防火ダンパー付ステンレス網付です。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類丸型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付シルバーメタリック仕上焼付塗装
軒天換気グリル(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軒天換気グリルステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
屋外換気口 ステンレス/深型タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/深型タイプNASTA(ナスタ)
4,298税込4,728
1個
8日以内出荷
仕上焼付塗装 色:シルバー
屋外換気口 ステンレス NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレスNASTA(ナスタ)
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
防虫網付。(ステンレス10メッシュ)
仕上焼付塗装 色:シルバー
丸型ガラリ TRUSCO丸型ガラリTRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ステンレスの為、さびにくく、建築物の美観を損ねません。防虫網付きで虫の侵入を防ぎます。
材質ステンレス(SUS304)、研磨仕上げ
軒天換気孔(雲水) 真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(雲水)真田化鋼(S・ROSE)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔材質スチロール樹脂付属品ビス付き寸法D(mm)10種類角型ガラリ
床下換気孔 あすか 真田化鋼(S・ROSE)床下換気孔 あすか真田化鋼(S・ROSE)
699税込769
1個
当日出荷から5日以内出荷
床下の湿気対策にお使い頂けるスライド式の床下換気孔です。
用途自然給気用室外換気孔種類床下換気孔材質スチロール樹脂ベージュグレー仕様スライド式
樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ)真田化鋼(S・ROSE)
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。 防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。 また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。 尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。 ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。
用途自然給気用室外換気孔種類換気フード材質ASA樹脂寸法C(mm)36寸法F(mm)9.7取扱説明書(2.04MB)
チャンバー付きルームガラリ 城東テクノチャンバー付きルームガラリ城東テクノ(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1台
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途24時間換気の給排気に材質本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP寸法(mm)274×90×246開口寸法(mm)床:258×75セット内容受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ バクマ工業B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプバクマ工業
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
種類U型フード付ガラリ仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法F(mm)7寸法G(mm)12クリアー付属品水切付関連資料寸法図(0.1MB)
丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプ バクマ工業丸型フラットフード水切り付換気口 KN-FVタイプバクマ工業
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
ビスの出っぱりがない薄型フラットタイプですので、接地スペースを取らず、建物の美観を損ないません。 水切り用フィンが付いていますので外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
シルバーメタリックライト材質(本体)ステンレス(SUS304)タイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類丸型フード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)SUS製 深形フード 縦ギャラリ 網10M FD72度 ワイド水切メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号)(225、300タイプは第07EG002号) ギャラリ部脱着可 175タイプ以上はネジ固定仕様(市販ネジ) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1
用途外壁用材質ステンレス仕様網10メッシュ形状縦ギャラリタイプワイド水切角度(°)(防火ダンパー)72
ステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフード パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 角形パイプフード (ガラリ・防虫網付)ピタンコフードパナソニック エコシステムズ ベンテック
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●誘引加速型ブレード採用 ●サイドアップ水切板付 ●壁汚れ軽減仕様 ●雨水浸入を大幅に軽減 ●着脱防虫網付 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (ガラリ・防虫網付・防火ダンパー付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●着脱ガラリ・防虫網付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 深形パイプフード (防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 深形パイプフード (防虫網付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
4,998税込5,498
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
●スクエアデザイン ●壁汚れ軽減仕様 ●サイドアップ水切板付 ●着脱防虫網付 ●雨水浸入を大幅に軽減
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ワールド ステンフラット型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンフラット型フード付ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタイリッシュでシンプルな外観のフラット型フード付ガラリです。ステンレス製防虫網付きタイプです。
材質ステンレス(SUS304)メタリックグレー(MG)
ステンレス製深型フード(金網付) 西邦工業ステンレス製深型フード(金網付)西邦工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類ガラリ型 下部着脱タイプ材質ステンレス(SUS304)タイプガラリ着脱式仕上シルバー焼付塗装
軒天換気エルシアNE(網なし) フクビ化学軒天換気エルシアNE(網なし)フクビ化学
1,998税込2,198
1個ほか
3日以内出荷
軒の出の少ない建物にもピッタリ、排気量の大きなスリムタイプ。 軒裏で吸気、妻側で効率よく排気。 すっきりとしたシャープなデザインで軒天を引き締めます。
外形寸法(mm)75×910換気面積(cm2)171
こまち(床下換気口) ヒロセ化成品こまち(床下換気口)ヒロセ化成品(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類角型床下換気口材質スチロール樹脂濃いウグイス色
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ宇佐美工業
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左右両吹き型 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ FDタイプ ビス脱着式 左右両吹き型宇佐美工業
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス/SUS304、フード/SUS316、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ宇佐美工業(3件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
種類W型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)
軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用ホワイトクリーム材質ABS樹脂種類角型グリル
角型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)角型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
ステンレス網は10メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。フード部は脱着可能です。
種類角型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様角型フード付、ステンレス網付、防火ダンパー付シルバー仕上粉体塗装
丸型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類丸型フード付ガラリ材質アルミ仕様丸型フード付、ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ステンレス網は16メッシュです。通常はガラリとして使用できますが、ルームクーラー等の配管時には前面の4か所のビスを外してガラリ部を取り、ご使用下さい。
種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質アルミ仕様クーラーキャップ兼用ステンレス網付シルバー仕上アルマイト処理
外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ 水切り付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 薄型フラットフード 金網型3メッシュ 水切り付西邦工業
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質フェイス:SUS304、胴体:SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 大口径 同芯金網型10メッシュ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 大口径 同芯金網型10メッシュ西邦工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法E75寸法F20
外壁用ステンレス製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体無し 壁面ネジ止 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体無し 壁面ネジ止西邦工業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 ワイド水切り付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 ワイド水切り付西邦工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F40
外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード 同芯ガラリ型西邦工業
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10西邦工業
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F8
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ西邦工業
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 防火ダンパー付 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 丸パンチング型8Φ×PITCH10 防火ダンパー付西邦工業
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
仕上シルバー焼付塗装温度ヒューズ標準72℃
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型西邦工業
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
屋外換気口 ステンレス/大型水受タイプ NASTA(ナスタ)屋外換気口 ステンレス/大型水受タイプNASTA(ナスタ)
4,898税込5,388
1個
8日以内出荷
仕上焼付塗装 色:シルバー
WC型フード付ガラリ 宇佐美工業WC型フード付ガラリ宇佐美工業
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
上下開口型の吹き抜け形状となっており強風時でも換気性能を損なわない耐外風仕様の換気フードです。防火ダンパー仕様です。
材質ステンレス
丸型換気口 エスコ丸型換気口エスコ
1,200税込1,320
1枚
翌日出荷
金網付き。後付施工タイプ、丸型ボックス。外壁用。
材質SUS304
ルームガラリ YV-7590 城東テクノルームガラリ YV-7590城東テクノ
5,598税込6,158特価
1セット
当日出荷
高強度で素足に優しい床用ガラリ! 樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。 優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材寸法(mm)925×90×26.5開口寸法(mm)床:909×75セット内容受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本材質(本体)PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
ガラリ(グリル)