3ページ目: ガラリ(グリル)

496件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドア用ガラリ エスコドア用ガラリエスコ
1,790税込1,969
1パック(2枚)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
入数:2枚。
軒天換気グリル 標準(網なし) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル 標準(網なし)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
599税込659
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様軒天換気用その他標準(網なし)材質ABS樹脂シルバーホワイト
WC型フード付ガラリ 宇佐美工業WC型フード付ガラリ宇佐美工業
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
上下開口型となっており強風時における換気性能を損なわない耐外風タイプの換気フードです。
材質ステンレス寸法G-
ステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 軒天用ベントキャップ (ガラリ・防虫網付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
6,698税込7,368
1台
当日出荷
●薄形。 ●縦ガラリ。 ●固定金具方式(軒天ボードの厚み16mm以下で挟み込み取り付け可能)
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ドア用ガラリ BIDOOR(ビドー)ドア用ガラリBIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組
当日出荷
サイズ400mm取付方式接着剤
軒天換気グリル 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用シルバー材質アルミ種類角型グリル仕上アルマイト処理
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)
739税込813
1個
当日出荷
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU100(内径Φ100)有効換気面積(cm2)21
こまち(床下換気口) ヒロセ化成品こまち(床下換気口)ヒロセ化成品(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌々日出荷
床下の換気に、湿気は住宅の寿命を縮めます。
種類角型床下換気口材質スチロール樹脂濃いウグイス色
深型フード付ガラリ(防火ダンパー付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)深型フード付ガラリ(防火ダンパー付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。火災等によって温度が72℃以上になりますとヒューズが溶けて、バネの働きにより自動的に蓋がしまり火気の流れを遮断します。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様防火ダンパー付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
深型フード付ガラリ 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)深型フード付ガラリ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス網は16メッシュです。
種類深型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)仕様フード付、ステンレス網付シルバー仕上アクリル樹脂焼付塗装
軒天換気孔(雲水) 真田化鋼(S・ROSE)軒天換気孔(雲水)真田化鋼(S・ROSE)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
用途自然換気孔材質スチロール樹脂付属品ビス付き寸法D(mm)10種類角型ガラリ
樹脂製 換気グリル 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製 換気グリル真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ABS製の換気グリル
用途自然換気孔付属品ビス付き寸法D(mm)8材質スチロール樹脂種類角型ガラリホワイトグレー
ステンレス製深型フード(金網付) 西邦工業ステンレス製深型フード(金網付)西邦工業
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類ガラリ型 下部着脱タイプ材質ステンレス(SUS304)タイプガラリ着脱式仕上シルバー焼付塗装
丸型ガラリ NASTA(ナスタ)丸型ガラリNASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ガラリの羽根部分を取り外すと多目的スリーブとしても使えます。 止水板付。
種類丸型ガラリ材質AES樹脂シルバーグレー適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75)有効換気面積(cm2)13
ステンレス製 丸型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード付ガラリ宇佐美工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ FDタイプ宇佐美工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・フード・水切板・ダンパー羽根/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式) 宇佐美工業ステンレス製 U型フード付ガラリ(溶接組立式)宇佐美工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類U型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・フード/NSS442M3、金網/SUS304
ステンレス製 M型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 M型フード付ガラリ宇佐美工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷から36日以内出荷
種類M型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル 金網型10メッシュ西邦工業
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
軒天換気グリル(網付) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)軒天換気グリル(網付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軒天換気グリル。ステンレス網は16メッシュです。
仕様軒天換気用その他網付材質ABS樹脂シルバーホワイト
樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ) 真田化鋼(S・ROSE)樹脂製換気フード(防風雨強化タイプ)真田化鋼(S・ROSE)
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂製の防風雨強化タイプの防虫網・水切り板付きの換気フードです。 防風ウイングを設置し、強烈な風の吹込み及び雨水の侵入を防ぐ仕様となっております。 また、耐侯性樹脂を使用しておりますので、色褪せしにくく、錆びることもないため外壁を汚す心配もございません。 尚、色調はステンレスカラーとホワイトの二色を展開しております。 ステンレスカラーには塗料に対候性顔料を使用しており、美観もステンレス製換気孔と遜色ない仕上がりとなっております。
用途自然給気用室外換気孔種類換気フード材質ASA樹脂寸法C(mm)36寸法F(mm)9.7
B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプ バクマ工業B-UV U型フード付換気口 下部開放タイプバクマ工業
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
種類U型フード付ガラリ仕上ヘアーライン(フード)、アクリル電着塗装寸法F(mm)7寸法G(mm)12クリアー付属品水切付
ワールド ステンD型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステンD型フード付ガラリFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。ステンレス防虫網付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド ステン丸型フード付ガラリ 防火ダンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい丸型フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
ベンチレーターキャップ 日動電工ベンチレーターキャップ日動電工
1,698税込1,868
1個
当日出荷
耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。 ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。
用途室内の換気のために材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
角型床下換気口(保温材付) NASTA(ナスタ)角型床下換気口(保温材付)NASTA(ナスタ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
保温材付。(シャッターの裏側に保温材がセットされています。) 豪雪地帯、強風地帯等の床下換気に最適です。
種類角型床下換気口材質ABS樹脂ライトグレー寸法(高さH×幅W)(mm)148×445有効換気面積(cm2)312
ステンレス製 丸型フード付ガラリ NASTA(ナスタ)ステンレス製 丸型フード付ガラリNASTA(ナスタ)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
フードの覆いが大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付。(ステンレス16メッシュ) 止水板付。
種類丸型フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式 宇佐美工業ステンレス製 丸型フード水切付ガラリ ビス脱着式宇佐美工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類丸型フード付ガラリ材質本体・ガラリ・水切板・組立ビス/SUS304、フード/SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フラット型スリム風防付 宇佐美工業ステンレス製 フラット型スリム風防付宇佐美工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質本体/NSS442M3、ガラリ板・フード・金網・組立ビス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 W型フード付ガラリ 宇佐美工業ステンレス製 W型フード付ガラリ宇佐美工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から35日以内出荷
種類W型フード付ガラリ材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
フード付ガラリ NASTA(ナスタ)フード付ガラリNASTA(ナスタ)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
フードの覆が大きいので雨の入りにくい構造です。 防虫網付(ステンレス16メッシュ) 止水板付きです。
種類フラット型フード付ガラリ材質/仕上ステンレス(SUS304)/研磨メッシュ(金網)16M防火性能防火ダンパー無
外壁用ステンレス製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体無し 壁面ネジ止 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 セルフード フードのみ 差込胴体無し 壁面ネジ止西邦工業
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 深型フード ワイド水切り付 ガラリ型 下部着脱タイプ西邦工業
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
仕様ガラリ着脱式材質SUS304仕上シルバー焼付塗装
外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型 西邦工業外壁用ステンレス製換気口 フラットグリル ガラリ型西邦工業
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法C10
防火ダンパー120℃取替用ヒューズ 宇佐美工業防火ダンパー120℃取替用ヒューズ宇佐美工業
409税込450
1個
翌日出荷
作動温度:120℃・特定防火設備該当品
角型ガラリ 水切り無(ミルキーホワイト色) 真田化鋼(S・ROSE)角型ガラリ 水切り無(ミルキーホワイト色)真田化鋼(S・ROSE)
489税込538
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
水切り付きの角型ガラリです。ミルキーホワイト色。ビス付きです。
用途換気用ガラリ付属品ビス付き材質ABSミルキーホワイト
強制換気用丸型ガラリ JAPPY強制換気用丸型ガラリJAPPY
999税込1,099
1個
翌日出荷
種類丸型ガラリ
アルミ固定ガラリ SS20 浜国アルミ固定ガラリ SS20浜国(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1組
3日以内出荷
固定式なのでビスは付属していません
用途使い勝手の高いサイズ材質アルミA6063シルバー表面処理T5取付ビス数8換気量率(%)35
ステンレス製 防風板付フラットフード (ガラリ付) パナソニック エコシステムズ ベンテックステンレス製 防風板付フラットフード (ガラリ付)パナソニック エコシステムズ ベンテック
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷
●フルフラットの形状。 ●2重整流構造による壁汚れ軽減。 ●2ピース構造でメンテナンス性の向上。 ●耐外風性能のアップ。 ●三面コーキング
材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製深型フード 西邦工業ステンレス製深型フード西邦工業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類ガラリ型 下部着脱タイプ材質ステンレス(SUS304)タイプガラリ着脱式仕上シルバー焼付塗装
ガラリ(グリル)