オイルスタンド :「ペール缶 反転」の検索結果

オイルスタンドとは、オイルが入っているペールや一斗缶などの金属製の入れ物を固定したり運搬するためのアイテム。本体はスチールなど丈夫な金属でできています。足に車輪がついているタイプや、ハンドルがついているタイプもあり、作業性がよく力を使わずともオイルの小分け作業も簡単におこなうことが可能です。ガソリンスタンドや、自動車の整備工場など、オイルの交換を行う作業場で使用されています。オイルスタンドには、丸型や角型があり使用する缶の種類によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル付きなので、安定して注ぎ込めます。 移動時に便利なキャスター装備。 缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約350mm。
寸法(mm)幅409×奥行435×高さ895mm 適合ペール缶(20L) Φ286×360mm、ペール缶(18L) Φ286×340mm リング内径(Φmm)282 適合容器ペール缶 危険物の類別非危険物
1個
9,998 税込10,998
当日出荷