オイルスタンド :「ペール缶 注ぎ口」の検索結果

オイルスタンドとは、オイルが入っているペールや一斗缶などの金属製の入れ物を固定したり運搬するためのアイテム。本体はスチールなど丈夫な金属でできています。足に車輪がついているタイプや、ハンドルがついているタイプもあり、作業性がよく力を使わずともオイルの小分け作業も簡単におこなうことが可能です。ガソリンスタンドや、自動車の整備工場など、オイルの交換を行う作業場で使用されています。オイルスタンドには、丸型や角型があり使用する缶の種類によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一斗缶、ペール缶用スタンド缶保くん用の棚落下防止。 トラスコ品番450-2701 質量(g)700 表面処理メラミン焼き付け塗装(本体)、三価ユニクロメッキ(取付ボルト・フランジナット) 危険物の類別非危険物 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)前:296.3×30.5×45(×1個)、後:65×250×45(×2個)
1組
4,798 税込5,278
当日出荷