オイルスタンド :「一斗缶 保管」の検索結果

オイルスタンドとは、オイルが入っているペールや一斗缶などの金属製の入れ物を固定したり運搬するためのアイテム。本体はスチールなど丈夫な金属でできています。足に車輪がついているタイプや、ハンドルがついているタイプもあり、作業性がよく力を使わずともオイルの小分け作業も簡単におこなうことが可能です。ガソリンスタンドや、自動車の整備工場など、オイルの交換を行う作業場で使用されています。オイルスタンドには、丸型や角型があり使用する缶の種類によって適切なものを選ぶとよいでしょう。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SK-16 #10用 材質ステンレス304 寸法(mm)405×400×725(水平395) 有効内寸(mm)335×330×295・320 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。キャスター付なので移動にも便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様SKC-14 材質ステンレス304 寸法(mm)470×420×805(水平・510) キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷

一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。キャスター付なので移動にも便利です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)420×415×805(460) 材質ステンレス304 キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一斗缶を固定してハンドルで内容物をラクに移すことが出来ます。内容物を少しづつ分けて注ぐ場合に最適です。床面も汚さず、保管にも大変衛生的です。注入角度を30°、60°、90°、120°、150°と5段階に変更できます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様ASK-14 材質ステンレス304 寸法(mm)405×405×805 キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 適合容器一斗缶 危険物の類別非危険物
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷