誘導灯 :「照明器具」の検索結果

関連キーワード
133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 定格電圧(V)AC100 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
種類電源別置形 定格電圧(V)AC100 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します 高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能 壁・天井直付形・吊下兼用形
適合吊具(別売):C172PWA(i=500 2本1組)、表示板(両面灯):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 厚さ(mm)本体 鋼板:0.8 質量(kg)6.1 取付天井直付形・吊下兼用 材質(本体)鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類誘導音付点滅形誘導灯 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)4.7 表示両面灯 構成本体(KSD2962VA)+表示板2枚 型式認可番号1AM221-3512 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池)、4H30DA(キセノン点滅誘導音用)(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 LEDLE20504S3W-A×2 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 形名公共施設用:SH1-FSF21AF-BL リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間) 誘導音
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
仕様断熱施工:不可 取付壁埋込形 材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 定格電圧(V)AC100 表示片面灯 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) 光源寿命60000時間 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可 適合表示板(片面灯):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W 寸法(mm)埋込穴:263×216 質量(kg)1.5 取付壁埋込形 材質(本体)プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 種類電源別置形 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 定格消費電力(W)1.6 表示片面灯 構成本体(KYT2951B 1EL)+表示板1枚 型式認可番号1CM111-3422 光源寿命60000時間 LEDL20404S3W-B 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 別売品番【埋込ボックス】BOX2161 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 電源別置形。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯
仕様断熱施工:不可 カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 厚さ(mm)本体 鋼板:0.6 取付天井埋込形 材質(本体)鋼板・亜鉛メッキ仕上 種類電源別置形 定格電圧(V)AC100 光源寿命60000時間 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Myシリーズ。電池交換をさらにスムーズにモデルチェンジ。Myシリーズライトユニットを常用光源にすることで、豊富な一般灯バリエーションと三菱ならではの機能を搭載。蓄電池は専用工具不要で容易に交換が可能。リモコン自己点検機能に対応。
用途非常用照明 仕様LED・電源ユニット:内蔵、階段通路誘導灯:兼用形 消費電力(W)26.9 定格固定出力/段調光機能(100%⇔70%) 定格電圧(V)100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 大きさ40形 色温度(K)5000 電池内蔵形、交換(Ni-MH):7H15DB 寿命常用光源ライトユニット:40000時間(光束維持率85%) 点灯方式(平常時)LEDライトユニット点灯、(非常時)本体組込LED点灯 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)143.8 光束(Lm)(器具)3870 リモコン自己点検機能タイプ 明るさ4000 グリーン購入法適合 点灯時間非常時:定格30分 演色指数(Ra)85 耐震性クラスS2 ライトユニット一般タイプ 出力タイプ非常時LED:高出力
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ 一般形誘導灯 自己点検タイプ
取付壁・天井直付形・吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 定格電圧(V)AC100 梱包内容LED光源同梱包、表示板別梱包 リモコンRZB02(別売) 点灯時間非常時:一般形(20分間)
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

動作確認用乾電池(2本)付属。誘導灯と兼用できます。従来わずらわしかったバットリー容量の定期点検の負担を大幅に軽減。リモコンのボタンを押すだけで「自己点検」が行えます
質量(kg)0.06(本体、電池含む) 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4マンガン電池2本 到達距離(m)リモコン信号:最大15
1台
特価
5,198 税込5,718
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100 電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時) 定格周波数(Hz)50/60
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質表示板:アクリル、導光板:アクリル、表示板ケース:合成樹脂 板厚(mm)2
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三菱電機交換用電池
定格電圧(V)3.6 方式充電方式(トリクル充電) 定格容量600mAh/700mA
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品名称示板別梱包 板厚(mm)0.6(本体) 仕上【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W カバープラスチック・透明 質量(kg)1.6 取付壁直付形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.3 表示片面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13402S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.033 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 認定番号1AS111-3489 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁直付形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W カバープラスチック・透明 質量(kg)2.1 取付壁直付形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.9 表示片面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.046 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 認定番号1AM111-3490 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
28,980 税込31,878
31日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LEDの採用でスリム化してスッキリとしたデザイン。開放廊下、屋外側通路、脱衣場など、湿気や雨の吹き込む場所や特殊な環境にご使用頂ける防水形です。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井直付形・吊下兼用形。省エネにも貢献
適合表示板(別売):S1-2081S、S1-2081SR、S1-2081L、S1-2081AR、S1-2081W、S2-2081L、S2-2081AR、S2-2081W カバープラスチック・透明 質量(kg)2.3 取付天井直付形・吊下兼用形 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類防雨・防湿形 誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)3.1 表示両面 周波数50Hz/60Hz 保護等級IP23 電池3H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20404S3W-B×2 光源寿命60,000時間 入力電流(A)0.069 関連部品(別売):[吊具]CW143P、[リモコン]RZB03 認定番号1AM221-3486 耐震性Aクラス 枠・カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。天井埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板:(片面用)S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W、S2-2061L、S2-2061AR、S2-2061W、(両面用)S1-2072S、S1-2072L、S1-2072W、S2-2072L、S2-2072W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付天井埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・亜鉛メッキ仕上 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)295×105 耐震性Aクラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.7 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】20以上(避難口) 適合ランプLE20505S3W-A×1
1台
55,980 税込61,578
32日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。音と光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなるといった万一の場合も、的確に避難方向へ誘導できます。自動火災報知設備と連動し、実効性のある誘導が可能です
取付壁 天井直付 吊下兼用 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 白色仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.8
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。自動火災報知設備との連動により、点滅する光で避難口に誘導。火災時に煙で視界が悪くなり、誘導灯が識別しにくくなるといった万一の場合も、効果を発揮します
取付壁 天井直付 吊下兼用 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 白色仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.8
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ。LED光源同梱包。パネル式
点灯時間(非常時)60分 定格長時間定格形 取付天井埋込形 定格電圧(V)100 材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上 耐震性A 光源寿命60000時間 材質(カバー)鋼板 白色仕上 厚さ鋼板(本体):0.6
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg)【器具】1.6(ランプ、包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 電圧(V)【信号】AC100V/DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1.6 光源LED 電流(mA)【信号】6.0mA/3.0mA 点灯方式電子回路式 適合ランプ-
1台
34,980 税込38,478
32日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。LED光源の採用で均一でムラの無い表示面。さらに省エネにも貢献。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
適合表示板(別売):S1-1081S、S1-1081SR、S2-1081L、S2-1081AR、S2-1081W 質量(kg)0.9 取付壁埋込形 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13402S3W-B 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101、[リモコン]RZB03 埋込穴(Φmm)197×150 耐震性Aクラス
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。60000時間の長寿命。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁・天井直付形・吊下兼用形
適合表示板(別売):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付壁・天井直付、吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類誘導音付点滅形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[吊具]C172PWA(l=500 2本1組)、[リモコン]RZB03 ※点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。 耐震性Aクラス
1台
72,980 税込80,278
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。60000時間の長寿命。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁・天井直付形・吊下兼用形
適合表示板(別売):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付壁・天井直付、吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類誘導音付点滅形誘導灯 本体 等級B級 BL形(20B形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[吊具]C172PWA(l=500 2本1組)、[リモコン]RZB03 ※点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。 耐震性Aクラス
1台
61,980 税込68,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

部品名称吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0 板厚(mm)0.8(本体) 仕上【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
1台
78,980 税込86,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)8.4 充電方式トリクル充電
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。電線管そのまま施工対応・配線スペース拡大など、設置時の作業性に配慮しモデルチェンジ。壁・天井直付形・吊下兼用形。自己点検タイプ。耐震クラスS2
適合表示板(別売):S1-1091S、S1-1091SR、S2-1091L、S2-1091AR、S2-1091W 質量(kg)0.6 取付壁・天井直付、吊下兼用 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類一般形誘導灯 本体 等級C級(10形) 定格電圧(V)AC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 定格消費電力(W)1.2 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池2H07DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE13602S2W-A 光源寿命60,000時間 関連部品(別売)[吊具]C152P(l=300)、C153P(l=500)、C154P(l=800)、[ボックスカバー]TK361、[リモコン]RZB03、ガード GAF46(壁直付用) 認定番号1AS111-3558 公共施設型番SH1-FBF20-C、SH1-FSF20-C、ST1-FBF22-C、ST1-FSF22-C 耐震性S2クラス
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
質量(kg)【器具】3.4(表示板込)(包装箱は含みません) 容量【蓄電池】20分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)3.5 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口) 適合ランプLE20504S3W-A×1
1台
59,980 税込65,978
32日以内出荷

個別制御方式自動点検機能付。自己点検スイッチを3秒以上押し続けると定格時間非常点灯して、蓄電池の劣化判定をモニタ(緑色LED)にて表示します。また、自己点検中は点検中であることをモニタ(橙色LED)にて表示します。
容量【蓄電池】60分間 区分【誘導灯】B級BL形 電圧(V)【信号】DC24V 定格低力率形 定格電圧(V)100 寸法(m)【表示面】0.20×0.20 光源LED 電流(mA)【信号】8.0mA 点灯方式電子回路式 光度(cd)【表面上】10以上(避難口)
1台
99,980 税込109,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。防雨・防湿形
用途クリーンルーム用。湿気を生じる場所。雨に濡れる可能性がある場所 質量(kg)3.2 取付壁埋込形 材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上 種類(表示板)片面 等級B級(BL形)20B形 消費電力(W)1.9 定格一般形 定格電圧(V)100 厚さ鋼板(本体):0.8 清浄度推奨:クラス6 電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA 材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上 光源寿命60000時間 LEDLE20404S3W-B 入力電流(A)0.06 点灯時間(非常時)20分 耐震性A
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷

1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ルクセントLEDsシリーズ 誘導音付点滅形誘導灯 ラインアップ拡充や施工性を向上して新たに登場!。自動火災報知機設備との連動による誘導灯の消灯や点滅、減光、誘導音の制御により、避難口に誘導。※点滅光源をキノセンランプからLED光源に変更したため、点滅光源部の意匠を変更しました。リニューアル時の施工に配慮し、器具上部及び背面の取り付け穴ピッチ260mmを拡充!過去に市場で販売されていた誘導灯用の取付穴を新しく追加し、リニューアル対応力を強化。
仕様●(別売)表示板:1枚●適合避難口表示板(別売):S1-2061S、S1-2061L、S1-2061SR、S1-2061AR、S1-2061W 材質(本体)鋼板(白色塗装) タイプ自己点検タイプ 種類誘導音付 点滅形誘導灯 シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ 定格電圧(V)AC100 点滅LED 材質(枠)鋼板(白色塗装)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。自動火災報知機との連動により、点滅する光で避難口へ誘導します。60000時間の長寿命。高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能。壁埋込形
適合表示板(別売):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 質量(kg)3 取付壁・天井直付、吊下兼用 一般形(20分間) タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類点滅形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 定格消費電力(W)4.6 表示片面 周波数50Hz/60Hz 電池4H30DA(キセノン点滅用)(Ni-MH蓄電池)、2H06DA(Ni-MH蓄電池) LED光源(mcd)LE20505S3W-A 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX2171、[リモコン]RZB03 ※点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。 認定番号1AL111-3533 公共施設型番SH1-FBC20F-BH 埋込穴(Φmm)236×344 耐震性Aクラス
1台
66,980 税込73,678
31日以内出荷

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ。平常時は一般電源を使用し、非常時になると別置の直流電源装置で点灯。60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます。壁埋込形。LED光源の採用でスリム化を実現し、スッキリとしたデザイン
取付壁埋込形 一般形(20分間) 種類電源別置形 誘導灯 本体 定格電圧(V)AC100/DC100 本体プラスチック・白色(マンセルNo.N9.0) 表示片面 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[埋込ボックス]BOX1101 耐震性Aクラス
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります