10ページ目: 誘導灯

598件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • B級BH形 壁埋込 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 壁埋込 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    95,980税込105,578
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 壁埋込 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 壁埋 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 壁埋 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 両面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 両面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    109,800税込120,780
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 両面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 両面 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 両面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 両面 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 両面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 両面 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1台
    32日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 片面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    92,980税込102,278
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 点滅装置 埋込型 Panasonic(パナソニック)

    点滅装置 埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 片面 誘導音付点滅形 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 両面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 両面 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 壁埋 点滅形誘導灯

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック)

    B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間

    Panasonic(パナソニック)
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B級BH形 片面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック)

    B級BH形 片面 誘導音付点滅形

    Panasonic(パナソニック)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災設備標示灯パネル 消火器 Panasonic(パナソニック)

    防災設備標示灯パネル 消火器

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    【パネル】アクリル(レッド)。【文字、記号】ホワイト
    適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防災設備標示灯パネル AED Panasonic(パナソニック)

    防災設備標示灯パネル AED

    Panasonic(パナソニック)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    【パネル】アクリル(レッド)。【文字、記号】ホワイト
    適合FA20380C、FA20390C質量(g)器具:0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯 コイズミ照明

    誘導灯

    コイズミ照明
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    その他蓄電池容量20分材質【本体】ポリカーボネート・白色【カバー】アクリル・透明【取付金具】ステンレスランプLED蓄電池タイプニッケル水素電池パネル(適合)AR54540E~AR54547E
  • 通路表示板 両C級 天井埋込両面 Panasonic(パナソニック)

    通路表示板 両C級 天井埋込両面

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    3日以内出荷
    通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用。器具1台につき1枚使用
    RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA10362C、FA10366C
  • 避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板 矢印付両B級 天井埋込片面

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1台
    3日以内出荷
    避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用
    RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
  • 避難口表示板矢印付両B級天井埋込両面 Panasonic(パナソニック)

    避難口表示板矢印付両B級天井埋込両面

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)両面用・B級・BH形(20A形)両面用。器具1台につき1枚使用
    RoHS指令(10物質対応)対応適合器具FA20362C、FA20366C、FA40362C、FA40366C
  • LED誘導灯C級床埋込型一般型60分 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級床埋込型一般型60分

    Panasonic(パナソニック)
    77,980税込85,778
    1台
    32日以内出荷
    アクセスフロアに埋込んで使用する通路誘導灯です。
    付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)幅(mm)230質量(kg)6.8(本体・表示板)高さ(mm)372消費電力(W)2.3定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.048蓄電池タイプニッケル水素蓄電池埋設深さ(mm)65明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)362エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級床埋込型Re対応型60分

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    欠品中
    付属品(ランプ)FK92111×2本仕様自己点検スイッチ付材質【パネル】強化ガラス、【枠】ステンレス(ヘアライン仕上)長さ(mm)520幅(mm)235質量(kg)8.5(本体・表示板)消費電力(W)2.2定格電圧(V)AC100交換目安ランプ:60000時間保護等級枠部:IP23使用電池(交換)FK723 2.4V 700mAhLED内蔵入力電流(A)0.047蓄電池タイプニッケル水素蓄電池明るさ表示面:5(cd)以上RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)270埋込穴長(mm)580埋込高(mm)122エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    39,700税込43,670
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)4.1電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.079サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL221-3623エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    22,500税込24,750
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)両面型は壁直付できません。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.8取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.3電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:K91221S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.048サイズ(mm)218×62×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM221-3620エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    16,500税込18,150
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【適合L型金具】FK01788C(別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。天井直付する場合は天井面取付金具(同梱)を必ずご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様両面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1取付天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.4電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111S(表裏2本セット)電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.03サイズ(mm)148×59×174トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS221-3208エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    35,600税込39,160
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)2.7電源ニッケル水素電池定格電圧AV100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.055サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AL111-3211エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    23,100税込25,410
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質本体:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)218×48×241トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3209エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(C級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(C級)

    エスコ
    18,400税込20,240
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、C級(10形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK11760(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(155×198)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)1.2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:C級消費電力(W)1.1電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91111A電池交換電池:FK722 1.2V 700mAh入力電流(A)0.025サイズ(mm)本体:183×53×215 埋込穴:155×40×198トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AS111-3626エコロジー商品省エネ
  • [一般型]LED誘導灯(B級) エスコ

    [一般型]LED誘導灯(B級)

    エスコ
    26,100税込28,710
    1台
    翌日出荷
    自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。壁埋込型、内照パネル式、B級・BL形(20B形)、片面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K(別売)。【取付ボックス】FK21750(別売)。注)埋込穴は取付ボックスを使用しない場合は、埋込穴(225×265)が必要です。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。LEDタイプのため従来形より大幅な節電を実現。
    仕様片面材質枠:樹脂(ホワイト)質量(kg)2取付壁埋込型電圧(V)100等級対応表示板:B級消費電力(W)1.7電源ニッケル水素電池定格電圧AC100V光源LED球ランプ同梱:FK91221A電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh入力電流(A)0.037サイズ(mm)本体:253×53×282 埋込穴:225×40×265トランスランプトランス:LED内蔵認定番号型式:1AM111-3304エコロジー商品省エネ
  • [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)
  • [壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [壁埋込型]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    9,930税込10,923
    1個
    翌日出荷
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    9,550税込10,505
    1個
    翌日出荷
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)エコロジー商品省エネ
  • [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [壁直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    壁直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)7.8適合品番EA983AX-11サイズ(mm)1393×25×500エコロジー商品省エネ
  • [天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [天井直付用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    12,900税込14,190
    1個
    翌日出荷
    天井直付型。B級・BH形(20A形)。B級BL形(20B形)。本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付けます。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。注)吊具との組み合わせ使用はできません。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)5.1適合品番EA983AX-11、-12サイズ(mm)1393×202×25エコロジー商品省エネ
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約500mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.2適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×506エコロジー商品省エネ
  • [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート エスコ

    [吊具用]LED誘導灯リニューアルプレート

    エスコ
    5,730税込6,303
    1個
    翌日出荷
    B級・BH形(20A形)。B級・BL形(20B形)。C級(10形)。全長約750mmタイプ。注)吊具を強く風の吹く場所にご使用の場合は、振れ止めなどの処置を施してください。注)現場加工での吊具全長変更はできません。LED誘導灯をリニューアルする際に古い器具跡を隠すことができます。
    材質本体:亜鉛鋼板 カバー:鋼板(ホワイト)質量(kg)1.4適合品番EA983AX-1、-2、-6、-7、-11、-12サイズ(mm)510×110×756エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯用表示板(A級) エスコ

    LED誘導灯用表示板(A級)

    エスコ
    7,640税込8,404
    1枚
    翌日出荷
    材質アクリル質量(kg)0.5適合品番EA983AX-16サイズ(mm)420×420

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯
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
10ページ目: 誘導灯 【通販モノタロウ】