12ページ目: 誘導灯

598件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 誘導灯用吊具 角型L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 角型L=250

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BL壁埋込 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BL壁埋込

    Panasonic(パナソニック)
    85,980税込94,578
    1台
    3日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BH壁直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BH壁直付

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BH両面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BH両面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BH片面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BH片面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
  • 防水・HACCP兼用B級BL両面天井直付 Panasonic(パナソニック)

    防水・HACCP兼用B級BL両面天井直付

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
  • LED誘導灯C級 壁埋込長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級 壁埋込長時間

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BH両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BH両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
  • LED誘導灯B級BL両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯B級BL両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BL形(20B形)電球の種類LED
  • LED誘導灯C級両面直付長時間 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級両面直付長時間

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ長時間定格型(60分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • 誘導灯 取付BOX ODELIC(オーデリック)

    誘導灯 取付BOX

    ODELIC(オーデリック)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 埋込アウトレットボックスカバー ODELIC(オーデリック)

    埋込アウトレットボックスカバー

    ODELIC(オーデリック)
    859税込945
    1個
    92日以内出荷
    白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)

    壁面取付金具

    ODELIC(オーデリック)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種類通路誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    種類通路誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 適合表示パネル ODELIC(オーデリック)

    適合表示パネル

    ODELIC(オーデリック)
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種類避難口誘導灯用再生紙使用マーク適合
  • 壁面取付金具 ODELIC(オーデリック)

    壁面取付金具

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    幅(mm)330質量(kg)3.1マットシルバー色高さ(mm)215材質(本体)出しろ(mm)207再生紙使用マーク適合
  • 点滅形取付けボックス Panasonic(パナソニック)

    点滅形取付けボックス

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    32日以内出荷
    仕様コンパクトスクエア用適合【器具】FA20301/FA20311/FA40301/FA40311質量(kg)1.4
  • C級用埋込ボックス Panasonic(パナソニック)

    C級用埋込ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    仕様C級、FA10303用・FA10307用・一般型適合【器具】FA10303/FA10307質量(kg)0.9
  • 誘導灯用信号装置 三菱電機

    誘導灯用信号装置

    三菱電機
    559,800税込615,780
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
    適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置質量(kg)30タイプ誘導音+点滅用(25回路用)電源(V)100消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A使用電池20NR-CU-S(1個)入力電流(A)0.26
  • 誘導灯用信号装置 三菱電機

    誘導灯用信号装置

    三菱電機
    459,800税込505,780
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
    適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)11タイプ誘導音+点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)13定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A使用電池FK783(2個)入力電流(A)0.3
  • 誘導灯用信号装置 三菱電機

    誘導灯用信号装置

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
    適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2タイプ消灯・点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)5.6定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:AC100V1A定格(A)ヒューズ:10入力電流(A)0.1
  • 埋込ボックス 三菱電機

    埋込ボックス

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
    厚さ(mm)鋼板:1材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
  • 吊下げ架 三菱電機

    吊下げ架

    三菱電機
    219税込241
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
    用途吊具用材質吊下架:亜鉛めっき鋼板
  • 吊下パイプ 三菱電機

    吊下パイプ

    三菱電機
    519税込571
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ
  • 誘導灯 本体 防雨・防湿形 壁埋込形 三菱電機

    誘導灯 本体 防雨・防湿形 壁埋込形

    三菱電機
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包。防雨・防湿形
    用途クリーンルーム用。湿気を生じる場所。雨に濡れる可能性がある場所質量(kg)3.2取付壁埋込形材質(本体)鋼板 アクリル焼付白色仕上種類(表示板)片面等級B級(BL形)20B形消費電力(W)1.9定格一般形定格電圧(V)100厚さ鋼板(本体):0.8清浄度推奨:クラス6電池(Ni-MH蓄電池)2H06DA材質(枠)鋼板 アクリル焼付白色仕上光源寿命60000時間LEDLE20404S3W-B入力電流(A)0.06点灯時間(非常時)20分耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • 点滅装置 天井埋込形 三菱電機

    点滅装置 天井埋込形

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
    用途点滅形誘導灯質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上埋め込み寸法(mm)295×105
  • 一般誘導灯 本体 天井埋込形 三菱電機

    一般誘導灯 本体 天井埋込形

    三菱電機
    55,980税込61,578
    1台
    62日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ。LED光源同梱包。パネル式
    取付天井埋込形材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上定格長時間定格形定格電圧(V)100厚さ鋼板(本体):0.6材質(カバー)鋼板 白色仕上光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • 一般誘導灯 本体 壁埋込形 三菱電機

    一般誘導灯 本体 壁埋込形

    三菱電機
    44,980税込49,478
    1台
    62日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。平常時・非常時共LED点灯。リモコン自己点検機能タイプ(個別制御方式自動点検)。LED光源同梱包
    取付壁埋込形材質(本体)プラスチック 白色種類(表示板)片面定格長時間定格形定格電圧(V)100光源寿命60000時間点灯時間(非常時)60分耐震性Aエコロジー商品省エネ
  • 防災照明/誘導灯 DAIKO(大光電機)

    防災照明/誘導灯

    DAIKO(大光電機)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 非常・誘導灯 コイズミ照明

    非常・誘導灯

    コイズミ照明
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様LED一体型、非調光、防雨型、直付・壁付両用取付、階段通路誘導灯として使用可能、非常時は約75%点灯、調光器併用不可材質本体:アルミダイカスト(オフホワイト塗装)、セード:ガラス(乳白色消し)質量(kg)3.2高さ(mm)110消費電力(W)9.4対応100~242V対応幅(Φmm)280光源寿命40000時間演色指数(Ra)85非常灯評定番号LALE-024
  • 標示灯用パネル 消し文字手術中 Panasonic(パナソニック)

    標示灯用パネル 消し文字手術中

    Panasonic(パナソニック)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。材質パネル:アクリル板(t1.5)寸法(mm)114×356質量(kg)0.1文字内容手術中
  • 誘導灯用信号装置 1回路用 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用信号装置 1回路用

    Panasonic(パナソニック)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
  • 誘導音付点滅形用取付けボックス Panasonic(パナソニック)

    誘導音付点滅形用取付けボックス

    Panasonic(パナソニック)
    4,498税込4,948
    1個
    32日以内出荷
  • 誘導標識 Panasonic(パナソニック)

    誘導標識

    Panasonic(パナソニック)
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
  • 床埋込通路2:1両矢印 Panasonic(パナソニック)

    床埋込通路2:1両矢印

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    3日以内出荷
  • 床埋込通路2:1右矢印 Panasonic(パナソニック)

    床埋込通路2:1右矢印

    Panasonic(パナソニック)
    739税込813
    1個
    3日以内出荷
  • 環境配慮表示板A級通路 Panasonic(パナソニック)

    環境配慮表示板A級通路

    Panasonic(パナソニック)
    5,698税込6,268
    1個
    3日以内出荷
  • 環境配慮表示板A級避難口 Panasonic(パナソニック)

    環境配慮表示板A級避難口

    Panasonic(パナソニック)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 9.6V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 9.6V

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)9.6充電方式トリクル充電

誘導灯/非常灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯