冷媒関連 :「エアー カプラー 種類」の検索結果

冷媒関連用品とは、冷媒関連に使う道具類のことです。冷媒とは液体が気化するときに周囲の熱を奪う作用を利用して温度を下げることですが、その性質を活用するために冷媒関連用品を使用します。具体的には車のエアコンを動作する際に必要な冷媒ガスや、カーエアコンに接続するバルブ、ガスを送るためのホースなどの商品も同様です。エアコンの冷却能力を強化する目的で使用するオイルも冷媒関連用品のカテゴリーに含まれています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。
用途LL-DR100/Pの注入 全長(cm)45 ホース長さ(cm)30 危険物の類別非危険物
1セット
11,980 税込13,178
欠品中