絞り込み
冷媒の種類
- HFC134a(6)
- HFO1234yf(23)
- R11(1)
- R12(12)
- R13(1)
- R22(3)
- R32(2)
- R113(1)
- R123(1)
- R125(1)
- R134a(86)
- R404A(2)
- R407A(1)
- R410(1)
- R500(1)
- R502(2)
- R600a(1)
- R1234yf(24)
- その他(18)
ブランド
- モノタロウ(10)
- デンゲン(151)
- JTC(52)
- エスコ(37)
- アールウィズエイチ(30)
- イチネンTASCO(22)
- UVIEW(ユービュー)(13)
- リークラボ・ジャパン(11)
- アサダ(10)
- ロビネア(ROBINAIR)(9)
- FALCON(8)
- SIGNET(シグネット)(8)
- 旭エンジニアリング(7)
- TRACERLINE(6)
- A-Gas Japan(6)
- ZAC(4)
- 関西化研工業(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- WURTH(ウルト)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

リニュー(Renew)エアコンオイル
マルエヌ(4件のレビュー)¥1,280税込¥1,4081本(50cc)当日出荷自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)です。 ワイパーで有名な国内メーカー「マルエヌ」のオリジナルブランドがRenew(リニュー)。 猛暑・酷暑の日本において今話題の商品。 容量はオイル25cc+ガス25cc=50ccで、オイル容量を多くしてコンプレッサーの潤滑性能向上UP。 別売で「マルエヌ エアコンオイル用 クイックチャージキット R0134HK」もをご用意しております。用途自動車用エアコンコンプレッサー潤滑剤(オイル)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mLオイル量(mL)25ガス容量(mL)25危険物の性状非水溶性
エアコンガス漏れ止め剤 ガス・リーク・ストッパーW
関西化研工業¥4,998税込¥5,4981本(40g)当日出荷関西化研工業のエアコンガス漏れ止め剤、N174GLSWです。カーエアコン漏れ止め剤、リーク検知用蛍光剤、高性能潤滑油(PAG・POE兼用)、 HFC-134aガスをバランスよく配合した機能的かつ高品質なエアコンガス漏れ止め剤です。蛍光剤入りカーエアコンガス漏れ止め剤。ガス漏れ予防にも最適!。注入後30分ほどの稼働で年間200g程度(0.1mm以下の穴)の微小なガス漏れはほとんど止まります。ガスリークストッパーWに配合した液体微粒子が漏れ箇所に集まり柔軟性のある被膜に変化し(被膜を形成)漏れを止めます。液体微粒子は水分や空気に反応することなくカーエアコンシステムやフロンガス回収再生機に悪影響を及ぼしません。配合された蛍光剤によりスピーディー、簡単に漏れ箇所がピンポイントで特定できます。(紫外線ランプ・ゴーグルの使用を推奨します)。1本で600gまでの冷媒量に対応しています。
R134a用高圧・低圧カップラーセット
JTC(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881セット当日出荷通常のクィックカプラーの使えない狭いスペースでも使用出来ます。対応冷媒種別R134a付属品UNFデンゲン用アダプター付(M12×1.75、M10×1.5)サイズ7/16-20危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1234yf用 POEエアコンオイル
FALCON¥3,500税込¥3,8501本(30mL)当日出荷電気絶縁性の高いポリオールエステルオイルをベースとしたハイブリッド車専用オイルになります。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。POE専用オイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
充電式UVリークライト
JTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷回転ヘッドで照射角度の調整が可能用途5W 蛍光剤用UVライトタイプ充電式リチウムイオン電池連続使用可能時間3.5危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.00075LUSBポートType-C危険物の性状非水溶性
サービス缶バルブR134a用
JTC¥3,490税込¥3,8391個当日出荷R134a用。ネジサイズ:UNF7/16-20。M10×1.5 デンゲン対応(アダプターを付けた状態)。サービス缶取付部ネジサイズ:M14×1.25対応冷媒種別R134a用危険物の類別非危険物
エアコンストップリーク剤
TRACERLINE(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本(15mL)当日出荷適合エアコンリークソリューションキット(TP-1331/J)の補給部品です。危険物の類別非危険物
チャージングホース 赤・黄・緑 3本セット
デンゲン(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷から3日以内出荷用途R-12用仕様L虫付セット内容高圧用7/16-20UNF(赤)、低圧用7/16-20UNF(黄)、ガス用7/16-20UNF(緑) 各1本危険物の類別非危険物
チャージングホース 真空ポンプ用
デンゲン(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷用途真空ポンプ専用種別754・F、756・F用接続口径M10×1.5色緑ホース長さ(m)1.6危険物の類別非危険物接続形状Sストレート/Sストレート
カーエアコン用ゲージマニホールドキット
イチネンTASCO(6件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷R134a冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。 80Φゲージ・サイトグラス付。 圧力計・連成計はR134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付用途R134a用仕様マニホールド本体/高耐圧ニードルパッキンゲージ取付ネジ/1/8NPT接続ポート/高圧側(H)/M12P1.75、低圧側(L)/M10P1.5、サービス側(S)/M10P1.5、エアーパージ口/M10P1.5※ホースホルダ付チャージホース/接続口径/赤/M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄/M10P1.5(メス)×10P1.5(メス)ムシ押付×各1付属品チャージホース92cm(赤・青・黄×各1本)、収納ケース圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8危険物の類別非危険物
カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用
関西化研工業¥3,500税込¥3,8501本(25mL)当日出荷関西化研工業のカーエアコン添加剤(25ml)、MOTY672です。HFO-1234yf専用 カーエアコンコーティング剤です。コンプレッサーオイルの潤滑性能を向上することにより金属摩擦を抑え、エアコン使用時の「パワーダウン/燃費.電力の消費」を軽減します。【耐摩耗性. 気密性. 防錆性能】を補うことにより、コンプレッサーからの作動音や振動の低減します。
エアコン用蛍光液
UVIEW(ユービュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷POE/PAG対応。ハイブリッド車対応。ハイブリッド車のエアコンシステム(電動コンプレッサを含む)を保護するように特別に調合されています。超濃縮UV染料、摩擦調整剤、耐摩耗添加剤、酸化防止剤配合のA/C ExtenDyeはエアコンの寿命を延ばし効率を向上させます。SAE J2297認証取得済。サービスステッカー付。カートリッジ:240mL40台分使用可能。1台あたり6mL。カートリッジのラベルには目盛りが付いているので、それを参照して注入してください。用途414500A付属の注入ガン471539用蛍光液カートリッジ。注入ガン用アダプター(471535)を組み合わせて使用できます容量(mL)240質量(g)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47x47x245対応フロン:R-12・R-134A・R-1234YF危険物の類別非危険物
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥12,675税込¥13,9431本(500mL)当日出荷商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル500ml。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
潤滑添加剤配合 12PAG蛍光剤
アールウィズエイチ¥6,998税込¥7,6981本(100mL)当日出荷商品名:潤滑添加剤配合の11PAG蛍光剤100ml。特長:蛍光剤と紫外線ランプであらゆるリークを一目瞭然に検知できる画期的な商品です。強く発光する事によってスピーディーに漏れ箇所を特定できます。用途用途:カーエアコンのエアコンガス漏れ箇所の検知に。漏れている箇所から蛍光剤が発光し容易に漏れ箇所の特定ができます。容量(mL)100危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性添加量150mlオイルに5.0ml添加(目安20台分)
カーエアコン用添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥10,980税込¥12,0781本欠品中商品名:カーエアコン用添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:R-1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。用途用途:HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
高圧・低圧カプラーセット
JTC¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷スモールヘッド 狭いスペースに最適 脱着しやすいダイヤル式オーバーホール可能対応冷媒種別R134a仕様R134a高圧・低圧力カブラーセット種別R-134a用サイズ7/16-20サイズ(mm)7/16-20外径(mm)26危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応電源アダプタM12×1.75(YP5426)、M10×1.5(YP5104)
バルブコアリムーバー
JTC¥19,900税込¥21,8901セット当日出荷システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。対応冷媒種別R12・R134a仕様R134A・R12兼用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
高圧連成計(R134a)
ロビネア(ROBINAIR)(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷SI表示(国際単位系)を採用しています。0点調整はマイナスドライバー1本で簡単にできます。用途圧力測定冷媒R134a適合(ゲージマニホールド)550-A、500-AL、500-HA色赤取付ねじNTP 1/8表示圧力範囲(MPa)-0.1~1.7危険物の類別非危険物ゲージ径(Φmm)68
R134a用POEオイル入りガス缶
デンゲン¥1,698税込¥1,8681本当日出荷コンプレッサーオイル入りエアゾール缶です。用途R134a用POEコンプレッサーオイルを使用している車用です。適合ガスR134a用POEガス容量(g)R134a:40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mLオイル量(mL)POE:10危険物の性状非水溶性
R134aクイックジョイントバルブタイプ
ロビネア(ROBINAIR)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷バルブ付クイックジョイント 接続してからコアを押す為、安全です。 圧力が高いときでも簡単に接続できます。対応冷媒種別R134a適合車専用R134a種別本体+交換アダプター危険物の類別非危険物
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥21,645税込¥23,8101本(1L)当日出荷商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の入り12PAGコンプレッサーオイル1L。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
カーエアコン用添加剤配合 12PAGコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥10,980税込¥12,0781本(500mL)当日出荷商品名:カーエアコン用添加剤配合の12PAGコンプレッサーオイル500ml。特長:R134a、R1234yf兼用PAGカーエアコンオイル。熱の安定性、加水分解安定性を有しスラッジや堆積物の生成を抑制します。広範囲の高温下における耐摩耗性に優れています。用途用途:カーエアコンのコンプレッサーオイル補充に。添加剤もプラスされておりエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)
[R134a]用 ホースパッキン
エスコ¥1,050税込¥1,1551袋(6個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。冷媒R134a適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)危険物の類別非危険物
R134aゲージマニホールド(エアゾール缶チャージ機能搭載)
アールウィズエイチ¥28,980税込¥31,8781式3日以内出荷本体にエアゾール缶専用接続口(特許申請中)から専用のアダプター(新型缶切り&クイックジョイント)を装着する事で作業効率を高めケミカル剤などのエアゾール缶を楽々注入。ダイヤル式クイックカプラーにより容易にポートへ接続可能です。電動コンプレッサーシステム用との使い分け識別ラベル付用途R134a、エアコンケミカル缶の車両充填に付属品RH-40A-R150 赤 高圧用ホース / RH-40A-B150 青 低圧用ホース / RH-40A-Y150N 黄 注入ホース / RH-40A5 ダイヤル式カプラーL青低圧用 / RH-40A6 ダイヤル式カプラーH赤高圧用 / RH-40A2 缶切りバルブ / RH-40A2-GM 新型缶切りバルブ(エアゾール缶用) / RH-40A10 ジョイントプラグR134a / RH-40A11-N 付属消耗品(Oリング等)危険物の類別非危険物
R134a・POE用エアコンオイル30g
リークラボ・ジャパン¥879税込¥9671本4日以内出荷オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。用途エアコンオイル充填用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合 11POEコンプレッサーオイル
アールウィズエイチ¥12,675税込¥13,9431本(500mL)当日出荷商品名:カーエアコン用蛍光剤&添加剤配合の11POEコンプレッサーオイル500ml。特長:Rー1234yf、R134a冷媒ガス使用の車両に使用可(HV車、EV車、PHEV車)。蛍光剤の発光によりガス漏れの箇所を容易に発見。電気絶縁性、耐摩耗性、加水分解性に優れています。コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑制します。コンプレッサーの性能及び部品の寿命を伸ばします。用途用途:蛍光剤入りで漏れ箇所の検知に使える。HV車、EV車、PHEV車へのコンプレッサーオイル補充に。添加剤効果でエアコンパワー回復、改善、予防整備に容量(mL)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
デンゲン用アダプター (オスM10X1.5 メス7/16 20UNF)
JTC¥959税込¥1,0551個当日出荷メス7/16 20UNF オスM10X1.5(YP5104)JTC11*JTC1107H*JTC1137*JTC1107V*JTC6720H*JTC1105B*JTC1105BH用危険物の類別非危険物
ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)
デンゲン(2件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781セット当日出荷セット内容ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点種別3バルブ方式寸法(mm)ツールボックス:約340×466×70タイプ3バルブ方式適合ガスHFC-134a危険物の類別非危険物
1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25ml
SUNOCO¥3,898税込¥4,2881本6日以内出荷夏をもっと快適に!エアコンの効きを良くし、快適ドライブをサポートします。・1234yf専用。・PAG、POE兼用。・幅広い車種に対応。・燃費に貢献。・エアコンシステムの劣化を抑制し、長寿命化に貢献。・コンプレッサーのノイズ、振動の軽減。配合されている液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」は、。コンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することで、エアコン使用時のパワーロスを低減させます。これにより、省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーのノイズ、振動を軽減させることができます用途1234yf専用カーエアコン添加剤仕様【AC エフェクター】R1234yfその他【コンプレッサー潤滑油】PAG・POE兼用容量(mL)25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性



































![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)