絞り込み
冷媒の種類
  • R134a(7)
  • R1234yf(6)
ブランド
  • リークラボ・ジャパン
  • モノタロウ(10)
  • デンゲン(164)
  • JTC(52)
  • エスコ(36)
  • REX(レックス)[自動車用品](36)
  • アールウィズエイチ(30)
  • イチネンTASCO(22)
  • UVIEW(ユービュー)(16)
  • アサダ(12)
  • ロビネア(ROBINAIR)(9)
  • FALCON(8)
  • SIGNET(シグネット)(8)
  • 旭エンジニアリング(7)
  • TRACERLINE(6)
  • A-Gas Japan(6)
  • ZAC(4)
  • 関西化研工業(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
  • BBKテクノロジーズ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    POEオイル缶 【R134a&R1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    6,998税込7,698
    1本ほか
    当日出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。
    用途車のエアコンに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • R1234yf用PAGオイル缶(250g) リークラボ・ジャパン

    R1234yf用PAGオイル缶(250g)

    リークラボ・ジャパン
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    冷凍機油(適合車): PAG。対応冷媒種別: R1234yf、R-134a。コンプレッサー: 従来ベルト駆動。成分: ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテル 独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途潤滑性に優れ、主に従来型のベルト駆動コンプレッサーを搭載したカーエアコンに使用されます。ここで注意ですが、現在このPAGオイルはR134aとR1234yfの種類によってさらに2種類に分けられます。デンソー品番でいうND-OIL8はR1234yf冷媒へ使ってはならず、ND-OIL12はR134a冷媒に使ってもよいということです。つまり、ND-OIL12は新しい規格のオイルなので古いR134aへも使えるようになっているということです。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • R134a・PAG用エアコンオイル リークラボ・ジャパン

    R134a・PAG用エアコンオイル

    リークラボ・ジャパン
    689税込758
    1本
    4日以内出荷
    商品特徴。オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
    用途エアコンオイル充填用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量50g危険物の性状非水溶性
  • R134a・POE用エアコンオイル30g リークラボ・ジャパン

    R134a・POE用エアコンオイル30g

    リークラボ・ジャパン
    879税込967
    1本
    4日以内出荷
    オイルの継ぎ足し補充に便利。オイル不足の解消と潤滑効果でエアコンパワーを回復。日本国内の規格品のため多くの機器や工具に接続可能。
    用途エアコンオイル充填用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPAGオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(250cc×4缶)
    当日出荷
    独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1Lコンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】

    リークラボ・ジャパン
    8,898税込9,788
    1箱(50mL×6本)ほか
    7日以内出荷
    HV/EV専用POE用冷媒ガス漏れ検知用蛍光剤。 R134a/PAGオイルシステム専用タイプで、蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
    用途車のエアコンに。成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR134a使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りPOEオイル 【HFC-134a/HFO-1234yf兼用】

    リークラボ・ジャパン
    35,980税込39,578
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    R-1234yf&R134a冷媒ガスとの相溶性と安定性が高く評価されており、HV&EVコンプレッサーに最適。 電気絶縁性、耐摩擦性、熱の安定性、加水分解性に極めて優れている。 コンプレッサーを洗浄に保ち、デポジットを抑える。 コンプレッサーの性能および部品の寿命を延長する。 蛍光剤入り。
    用途車のエアコンに。成分ポリオールエステルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】 リークラボ・ジャパン

    蛍光剤入りエアゾール缶 【134a補充用】

    リークラボ・ジャパン
    6,598税込7,258
    1箱(50mL×6本)ほか
    当日出荷
    R134a/PAGオイルシステム専用タイプ。 蛍光剤の注入が極めて簡単(ガスチャージと同じ)。 1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は2本使用。 回収再生機にも装着可能。
    用途車のエアコンに。成分R134a容量(mL)50タイプ蛍光剤入り対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a使用の目安1台分(軽自動車・乗用車〈ガス量:約600g以下〉)、2本以上(大型車〈ガス量に応じて〉)危険等級対応冷媒種別R134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用  】 リークラボ・ジャパン

    PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】

    リークラボ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤なし対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
  • POEエアゾール缶 【1234yf用】 リークラボ・ジャパン

    POEエアゾール缶 【1234yf用】

    リークラボ・ジャパン
    30,980税込34,078
    1箱(30g×12本)
    7日以内出荷
    R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
    用途車のエアコンに。成分R1234yfセット内容1箱(12本入)容量(mL)30質量(g)30タイプ蛍光剤なし対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR1234yf危険等級対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
  • 2ステージ式真空ポンプ リークラボ・ジャパン

    2ステージ式真空ポンプ

    リークラボ・ジャパン
    36,980税込40,678
    1セット
    7日以内出荷
    エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
    用途冷媒ガスの真空引き作業に。仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)質量(kg)4.3スイッチON / OFF電源100V AC50/60Hzモーター4分の1(馬力)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200安全性電磁弁付到達真空度15(ミクロン)危険等級対応冷媒種別R134a/R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分危険物の性状非水溶性動作温度範囲(℃)5~40オイルタンク容量(mL)230ステージ数2ステージ
冷媒関連