絞り込み
冷媒の種類
- HFC134a(6)
- HFO1234yf(23)
- R11(1)
- R12(12)
- R13(1)
- R22(3)
- R32(2)
- R113(1)
- R123(1)
- R125(1)
- R134a(85)
- R404A(2)
- R407A(1)
- R410(1)
- R500(1)
- R502(2)
- R600a(1)
- R1234yf(24)
- その他(18)
ブランド
- モノタロウ(10)
- デンゲン(164)
- JTC(52)
- エスコ(37)
- REX(レックス)[自動車用品](36)
- アールウィズエイチ(30)
- イチネンTASCO(22)
- UVIEW(ユービュー)(13)
- リークラボ・ジャパン(11)
- アサダ(10)
- ロビネア(ROBINAIR)(9)
- FALCON(8)
- SIGNET(シグネット)(8)
- 旭エンジニアリング(7)
- TRACERLINE(6)
- A-Gas Japan(6)
- ZAC(4)
- 関西化研工業(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カーエアコン用冷媒(HFO-1234yf/R-1234yf)
三井・ケマーズフロロプロダクツ(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1缶(200g)ほか当日出荷から5日以内出荷成分CF3CF=CH2冷媒HFO-1234yf、R-1234yf対応冷媒種別HFO(ハイドロフルオロオレフィン)R-1234yf危険物の類別非危険物
コンプレッサーオイル注入器
JTC(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
R-1234yf 2バルブガスチャージセット POE用
デンゲン¥86,980税込¥95,6781セット翌々日出荷セット内容POE用マニホールド、低圧側チャージングホース青1(1.2m)、高圧側チャージングホース赤(1.2m)、ガス側チャージングホース緑(1.6m)、クイックジョイント高圧用、クイックジョイント低圧用、ガス用簡易ジョイント、真空バルブプラポート(キャっプ付)サービス缶用缶切りバルブ2ヶ、ツールボックス対応冷媒種別R-1234yf危険物の類別非危険物
R135aカーエアコンサービスキット(スリーゲージマニホールド付)
イチネンTASCO¥62,980税込¥69,2781個5日以内出荷カーエアコンサービス用キットです。 接続カプラー×2、サービス缶バルブ、T型ジョイント等カーエアコンサービスに必要な部品が揃っています。 ホースの付け替をせずに真空引→冷媒充填作業を行うことができます。 R134a、R404A冷媒飽和温度目盛付。 水の蒸発温度目盛付。 ホースホルダー付。セット内容サイトグラス付、スリーゲージマニホールドボディ×1、低圧側用接続カプラ(TA163SG-4)×1、高圧側用接続カプラ(TA163SG-3)×1、R134aサービス缶バルブ(TA163RB)×2、サービス缶T型ジョイント(TA163RW)×1、チャージホース:赤M12P1.75/メス×M12P1.75/メス150cm×1、青、黄M10P1.5/メス×M10P1.5/メス150cm×各1、真空ホース7/16UNF-20/メス×7/16UNF-20/メス(バルブ付)150cm×1圧力計(MPa)-0.1~3.8連成計(MPa)-0.1~1.8真空計(MPa)-0.1~0危険物の類別非危険物接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:中央)M10P1.5、(真空ぽポンプ側)7/16UNF-20山(1/4F)
R134Aロングアダプター高圧用
JTC(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷奥まった位置に有る高圧カプラー用全長(mm)85ねじ寸法M12X1.75適合車種BMW2004以降VOLVO S対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)Φ26
車用R134A クイックジョイント
ロビネア(ROBINAIR)¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷クイックジョイント 完全にワンタッチ機構により差し込むだけでバックシート及びコア(ムシ)の同時開口ができます。適合車専用R134a対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
車用R134Aホース
ロビネア(ROBINAIR)¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷はじめ硬いが馴染むとしっくりヤミツキ! USAグッドイヤー製ホース!用途チャージングホース適合車専用R134a常用圧力(MPa)3.5破壊圧力(MPa)17.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース
デンゲン¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷用途R-12用接続口径7/16-20UNFホース長さ(m)0.1危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース
デンゲン¥3,198税込¥3,5181本4日以内出荷用途R-12用種別HSV-A用高圧用接続口径7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)ホース長さ(m)0.1危険物の類別非危険物接続形状L型虫付/Sストレート
2V マニホールドゲージ
デンゲン¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷用途R12〈ガス〉自動車専用仕様自動復帰式(異常圧力安全弁なし)種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×45×225危険物の類別非危険物
チャージングホース 強力真空ポンプ用
デンゲン¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷用途真空ポンプ専用種別787・F、大口径強力ホース接続口径M10×1.5色黒ホース長さ(m)1.6危険物の類別非危険物接続形状Sストレート/Sストレート
ガスリークテスター
デンゲン¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!。ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。用途不燃性ガス用質量(g)190(電池含む)反応時間即時感度感度2段(Hi/Lo)切替式【Hi側】(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~(R407C)10g/年~(R410A)12g/年~【Lo側】(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~(R407C)20g/年~(R410A)24g/年~保存温度(℃)0~50チューブ全長(m)0.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間ウォームアップ時間2秒警報方式LEDランプ表示 音質変化方式動作温度(℃)0~38検知ガス(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他(HCFC)R-22、R-123(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒危険物の類別非危険物
R134a 異径チャージホース(単品)
イチネンTASCO¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷用途R134a用接続口径ストレートM10フレア×45°7/16UNF-20(1/4F)(ムシ押し付)対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
簡易型蛍光剤リークキット
デンゲン¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷濃縮ユニバーサル蛍光剤使用。蛍光剤カートリッジは目盛付で車10台分使用できます。フレキシブルタイプUVライト付き(小型高輝度UVランプ)危険物の類別非危険物
リークディテクターキット
デンゲン¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れもなし危険物の類別非危険物
ポータブルデジタルスケール
デンゲン¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷オートパワーオフは30分[ON/OFF設定可能]。計量単位:gグラム / lbsポンド / ozオンス。表示はLCDパネル / バックライト照明付きで夜間OK危険物の類別非危険物
オイルリターナー
デンゲン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷残留ガスの放出時・真空引きで溜まったオイルは、ガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。オイルが入れやすいキャップ式です。危険物の類別非危険物![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03376376-260828-02.jpg)
HFC-134a用エアコンオイルセット
REX(レックス)[自動車用品]¥9,898税込¥10,8881セット3日以内出荷HFC-134a用エアコンオイルセット用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物![高圧・低圧ポート用キャップ各5個 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198567-260828-02.jpg)
高圧・低圧ポート用キャップ各5個
REX(レックス)[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481セット3日以内出荷高圧・低圧ポート用キャップ。R134a用キャップ用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物![高圧ワンタッチタイプクイックカプラパッキンセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198400-260828-02.jpg)
高圧ワンタッチタイプクイックカプラパッキンセット
REX(レックス)[自動車用品]¥1,598税込¥1,7581セット3日以内出荷高圧ワンタッチタイプ。クイックカプラーパッキンセット。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物![高圧ワンタッチタイプクイックカプラ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198391-260828-02.jpg)
高圧ワンタッチタイプクイックカプラ
REX(レックス)[自動車用品]¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷高圧ワンタッチタイプ クイックカプラー。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物![高圧バルブ式クイックカプラパッキンセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198522-260828-02.jpg)
高圧バルブ式クイックカプラパッキンセット
REX(レックス)[自動車用品]¥1,598税込¥1,7581セット(2種類)3日以内出荷高圧バルブ式クイックカプラー。パッキンセット。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物![高圧バルブ式クイックカプラ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198592-260828-02.jpg)
高圧バルブ式クイックカプラ
REX(レックス)[自動車用品]¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷高圧バルブ式 クイックカプラー。(RT16-R134aシリーズ マニホールドゲージ専用部品)用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物![変換アダプターR12→R134a(細口高圧) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198418-260828-02.jpg)
変換アダプターR12→R134a(細口高圧)
REX(レックス)[自動車用品]¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷R12の車輌をR134aのカプラータイプに変更しR134a用マニホールドゲージが使用できます。用途カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に危険物の類別非危険物











![[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680358-260702-02.jpg)
![[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680324-260702-02.jpg)

























![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03376376-260828-02.jpg)
![高圧・低圧ポート用キャップ各5個 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198567-260828-02.jpg)
![高圧ワンタッチタイプクイックカプラパッキンセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198400-260828-02.jpg)
![高圧ワンタッチタイプクイックカプラ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198391-260828-02.jpg)
![高圧バルブ式クイックカプラパッキンセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198522-260828-02.jpg)
![高圧バルブ式クイックカプラ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198592-260828-02.jpg)
![変換アダプターR12→R134a(細口高圧) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03198418-260828-02.jpg)
![HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134a用エアコンオイルセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376376-260828-02.jpg)













![HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品] HFC-134aチャージングキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198662-260828-02.jpg)
![HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品] HFC134a用サービス缶バルブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198479-260828-02.jpg)
![R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品] R12/134a兼用簡易ガスチャージキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198558-260828-02.jpg)
![R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品] R1234yf用マニホールドゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198698-260828-02.jpg)
![R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品] R12→R134a変換アダプター3ヶセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198646-260828-02.jpg)