絞り込み
冷媒の種類
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 冷媒関連

夏季季節商品セール。熱中対策品をお得にGET!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。

477件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング各3個入り JTC

    Oリング各3個入り

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    JTC1154用Oリング大・小 各3個入り
    危険物の類別非危険物
  • 注入用ホースのみ JTC

    注入用ホースのみ

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC1153・JTC1153J用 注入用ホースのみ
    危険物の類別非危険物
  • 低圧用クイックカプラーのみ JTC

    低圧用クイックカプラーのみ

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    JTC1137用
    サイズ7/16-20UNF危険物の類別非危険物
  • Oリングセット JTC

    Oリングセット

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    JTC1137用
    危険物の類別非危険物
  • 内部Oリング JTC

    内部Oリング

    JTC
    329税込362
    1個
    5日以内出荷
    JTC1130用
    危険物の類別非危険物
  • ゴムパッキン JTC

    ゴムパッキン

    JTC
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    JTC1130用
    危険物の類別非危険物
  • ハンドル青 JTC

    ハンドル青

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
    危険物の類別非危険物
  • ハンドル赤 JTC

    ハンドル赤

    JTC
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
    危険物の類別非危険物
  • 引っ掛け棒 JTC

    引っ掛け棒

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
    危険物の類別非危険物
  • ゲージレンズ JTC

    ゲージレンズ

    JTC
    699税込769
    1個
    5日以内出荷
    JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
    危険物の類別非危険物
  • 低圧用メーター(カバー付き) JTC

    低圧用メーター(カバー付き)

    JTC
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
    危険物の類別非危険物
  • R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ エスコ

    R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1本
    翌日出荷
    冷媒【適合】R134a危険物の類別非危険物
  • 回収容器 デンゲン

    回収容器

    デンゲン
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 ガスの回収・充填作業を回収容器の使用でコスト削減に
    容量(L)4.8対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • YFクイックジョイント用Oリング デンゲン

    YFクイックジョイント用Oリング

    デンゲン
    699税込769
    1パック(5枚)
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 YFクイックジョイント用
    対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • マニホールド用ゲージ POE用 デンゲン

    マニホールド用ゲージ POE用

    デンゲン
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    R1234YF(HFO1234YF)用 POE用
    対応冷媒種別R1234YF(HFO1234YF)危険物の類別非危険物
  • YFオイル注入器 デンゲン

    YFオイル注入器

    デンゲン
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    1234yf専用のオイル注入器(低圧用)
    対応冷媒種別1234yf危険物の類別非危険物
  • yfフロンガス缶 デンゲン

    yfフロンガス缶

    デンゲン
    16,980税込18,678
    1セット(200g×2本)ほか
    6日以内出荷
    非常に低いGWP(地球温暖化係数)のカーエアコン向けR-134A代替冷媒です。主な潤滑油:POE。口金形状は左ネジ。
    対応冷媒種別R-134A危険物の類別非危険物
  • HFO-1234yf用チャージングホース 自動回収装置用 デンゲン

    HFO-1234yf用チャージングホース 自動回収装置用

    デンゲン
    6,498税込7,148
    1本
    4日以内出荷
    HFO-1234yf自動回収装置専用
    長さ(m)2.2対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 簡易ジョイントYFプラグ(アダプター)
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 簡易ジョイントYFプラグ アダプター
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ(キャップなし) 虫バルブなし
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    HFO-1234yf専用 簡易ジョイント YFプラグのみ 虫バルブなし 回収充填ガスボンベ専用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFジョイント デンゲン

    YFジョイント

    デンゲン
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf専用 虫バルブなし 真空ポンプ・回収機用
    対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物
  • YFゲージマニホールド デンゲン

    YFゲージマニホールド

    デンゲン
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    HFO-1234yf用 2バルブ
    用途POEオイル用対応冷媒種別HFO-1234yf危険物の類別非危険物ホース接続口M12×1.5 正ネジ(メス)
  • PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用  】 リークラボ・ジャパン

    PAGオイル缶 【R134a&R1234yf用 】

    リークラボ・ジャパン
    29,980税込32,978
    1箱(250cc×4缶)
    7日以内出荷
    独自の合成製剤化最新技術「ダブルエンドキャップ」を採用し、高性能PAGオイル。 熱の安定性、化学 安定性、加水分解安定性を有し、スラッジや堆積物の生成を抑制。 高粘度指数(V1)によって、広範囲の高温下における耐摩擦性に極めて優れている。
    用途車のエアコンに。成分ポリオキシプロピレングリコールジメチルエーテルセット内容1箱(4缶入)容量(mL)250タイプ蛍光剤なし対応冷凍機油(適合車):PAG適合ガスR134a/R1234yf兼用危険等級対応冷媒種別R1234yf、R-134a危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサー従来ベルト駆動危険物の性状非水溶性
  • POEエアゾール缶 【1234yf用】 リークラボ・ジャパン

    POEエアゾール缶 【1234yf用】

    リークラボ・ジャパン
    30,980税込34,078
    1箱(30g×12本)
    7日以内出荷
    R1234yf冷媒ガスと相溶性と安定性を高く評価されており、HV&EVに最適。 コンプレッサーの潤滑性を向上し、コンプレッサーの性能及び部品の寿命を延長させる。
    用途車のエアコンに。成分R1234yfセット内容1箱(12本入)容量(mL)30質量(g)30タイプ蛍光剤なし対応冷凍機油(適合車):POE適合ガスR1234yf危険等級対応冷媒種別R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類コンプレッサーEV&HV危険物の性状非水溶性
  • 2ステージ式真空ポンプ リークラボ・ジャパン

    2ステージ式真空ポンプ

    リークラボ・ジャパン
    36,980税込40,678
    1セット
    7日以内出荷
    エアコンシステム(配管)に空気や水分が混ざると凍結による部品損傷や圧力不足が発生するため、システム内を真空にし水分を乾燥させてくれる役目を担う真空ポンプ。 カーエアコンには、15ミクロンの真空度。 アルミボディで軽量かつコンパクト。 2ステージで高真空度を実現。 オイル逆流防止電磁弁付き。 R134a&R1234yfのマニホールドに装着可能。
    用途冷媒ガスの真空引き作業に。仕様吸気口:7/16-20UNF(1/4フレア)質量(kg)4.3スイッチON / OFF電源100V AC50/60Hzモーター4分の1(馬力)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×93×200安全性電磁弁付到達真空度15(ミクロン)危険等級対応冷媒種別R134a/R1234yf危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類排気量50L(50Hz) / 57L(60Hz)毎分危険物の性状非水溶性動作温度範囲(℃)5~40オイルタンク容量(mL)230ステージ数2ステージ
  • R134a POEエアゾール缶専用注入ホースセット TRACERLINE

    R134a POEエアゾール缶専用注入ホースセット

    TRACERLINE(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。
    用途LL-DR100/Pの注入全長(cm)45ホース長さ(cm)30危険物の類別非危険物
  • Dr.Leak POE蛍光剤潤滑油入り漏れ止め剤ミニキット TRACERLINE

    Dr.Leak POE蛍光剤潤滑油入り漏れ止め剤ミニキット

    TRACERLINE
    27,980税込30,778
    1セット(50mL×3本)
    当日出荷
    LL-DR1/PドクターリークPOEx3本、LL-300-A02/Pエアゾール缶専用注入ホースセット1本のセットです。カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。
    用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。セット内容ドクターリーク(LL-DR1/P)×3本、R134a、POEエアゾール缶専用注入ホースセット(LL-300A02/P)×1式種類POEオイル使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P)安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない使用量ガス量600g/1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.022L危険物の性状非水溶性効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
  • コンプレッサーオイル注入器 JTC

    コンプレッサーオイル注入器

    JTC(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    エンジンをかけずに素早く簡単に注入できます。
    用途R12・R134a兼用 R12・R134a用 計量メモ付(R134A用低圧カップラ付)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACリークストッププラス 専用注入器 WURTH(ウルト)

    ACリークストッププラス 専用注入器

    WURTH(ウルト)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ネジ固定式アダプター、Leakage Stop Plus(art. no.0892746775)およびその他の液体の充填用。 R134aおよびR1234yfエアコンシステムに適しています。 圧力システムまたは真空システムで使用できます。
    適合A/Cリークストッププラス用質量(g)563危険物の類別非危険物
  • ACリークストップ R1234YF用注入アダプター WURTH(ウルト)

    ACリークストップ R1234YF用注入アダプター

    WURTH(ウルト)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    充填アダプターを使えば、リークディテクター、染料、コンプレッサーオイル、リークストップを車両の空調システムに素早く簡単に注入することができます。
    適合ACリークストップ用(R1234YF用注入アダプター)危険物の類別非危険物
  • マイクロライトキット JR用注入ガン(98000010 UVIEW(ユービュー)

    マイクロライトキット JR用注入ガン(98000010

    UVIEW(ユービュー)
    4,398税込4,838
    1セット
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド用リークガードキット UVIEW(ユービュー)

    ハイブリッド用リークガードキット

    UVIEW(ユービュー)
    5,698税込6,268
    1セット
    翌日出荷
    セット内容ダウンネジ噴射システム、A/Cオイルカートリッジ(30ml)、染料カートリッジ(7.5ml)、アプリケータホース危険物の類別非危険物
  • ハイブリッド用A/Cオイル30ml,蛍光液7.5ml UVIEW(ユービュー)

    ハイブリッド用A/Cオイル30ml,蛍光液7.5ml

    UVIEW(ユービュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    翌日出荷
    セット内容A/Cオイルカートリッジ(30ml)、染料カートリッジ(7.5ml)容量(mL)30(A/Cオイル)、7.5(蛍光液)危険物の類別非危険物
  • オイル用マルチ液6本 (B483206) UVIEW(ユービュー)

    オイル用マルチ液6本 (B483206)

    UVIEW(ユービュー)
    8,998税込9,898
    1セット
    翌日出荷
    容量(mL)30危険物の類別非危険物
  • 50W マイクロライト用替球 UVIEW(ユービュー)

    50W マイクロライト用替球

    UVIEW(ユービュー)
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • スノコ AC EFFECTER(POE) 日本サン石油

    スノコ AC EFFECTER(POE)

    日本サン石油
    17,980税込19,778
    1ケース(30mL×10缶)
    3日以内出荷
    ハイブリッド車(一部車両除く)/電動コンプレッサー搭載車両向けに新開発。ハイブリッド車/電動コンプレッサー搭載車は冷凍機油にも電気絶縁性が要求されるため、新配合の液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」がコンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することでコンプレッサーのフリクションロスを低減させます。これにより省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーの作動音、振動を低減させることが出来ます。
    用途カー・エアコン専用添加剤(POE)R134a成分ポリオールエステル容量(mL)30タイプ蛍光剤なし適合ガスR134A危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • [R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ

    [R134a] 300g サービス缶(30本)

    エスコ
    67,300税込74,030
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA994M-300A対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • [R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ

    [R134a] 200g サービス缶(30本)

    エスコ
    60,800税込66,880
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA994M-200A対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
冷媒関連