ステレオマイクロホンaudio-technica当日出荷
デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。
電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。
音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。
それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。
ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約7.0(コード除く)電源プラグインパワー方式コード長さ(m)1周波数特性80~15,000HzプラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23指向性単一指向性×2(ステレオ)インピーダンス(Ω)1.5k音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
ハンズフリーマイクロホンaudio-technica当日出荷
高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。
バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。
ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。
各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。
付属品ウインドスクリーン型式ダイナミック型質量(g)約40コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm)周波数特性200~8,000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB)-54.5
ステレオマイクロホンaudio-technica当日出荷
中央に狙った音を収音できる超指向特性、左右には単一指向性計3個のマイクユニットでステレオ超指向特性を実現(PAT.P)。
レンズの作動音やカメラの操作音を軽減させる新開発ショックマウント搭載。
ローカットスイッチ(PAT.)によりワンタッチで振動、風などの雑音を低減。
素材を追求したウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。
風雑音の低減だけでなく、防塵・防滴の効果があり、過酷な現場でも収音環境を守ります。
長時間の使用でも疲れにくく、アクティブに使える小型・軽量ボディ。
アクセサリーシューに装着し、高いホールド感と汎用性を両立。
電池がいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
付属品ウインドマフ型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約60電源プラグインパワー方式コード長さ(m)0.3周波数特性100~12,000HzプラグΦ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×45×112(ショックマウント含む)指向性MS方式ステレオガンマイク(単一指向性×2、超指向性×1)インピーダンス(Ω)1.0k音圧感度(dB)-30(0=1V/1Pa,1kHz)
モノラルマイクロホンaudio-technica当日出荷
デジタル録音機器対応の高音質超小型マイクロホン。
プラグインパワー方式/ LR44電池の2電源方式。3極プラグ採用でパソコンにも使用可能。
2ウェイホルダークリップで利用シーンを選ばず設置可能。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。
堅牢でスタイリッシュかつ外部ノイズを低減するメタルボディ。ウインドスクリーンが風など雑音低減に効果を発揮。
付属品ウインドスクリーン、パワーモジュール、2ウェイホルダークリップ、LR44電池(動作確認用)、ポーチ型式バックエレクトレットコンデンサー型寸法(mm)マイク:Φ6.4×18、パワーモジュール:H13.6×W22.4×D44.6mm質量(g)約1(コード除く)電源電池/プラグインパワー方式両用(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2周波数特性30~18,000Hz電池寿命(通常使用で約)約500時間プラグマイク:Φ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)、パワーモジュール:Φ3.5mm金メッキ2極ミニ(L型)指向性全指向性インピーダンス(Ω)1.5k音圧感度(dB)-42 (0=1V/1Pa,1kHz)
ステレオマイクロホンaudio-technica当日出荷
デジタル録音機器対応の高音質高感度ステレオマイクロホン。
プラグインパワー方式/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。
屋外屋内モード切り換えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能。
堅牢でスタイリッシュ且つ電気ノイズを低減するメタルボディ。
ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。
ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約76(コード除く)外形寸法(mm)Φ21×120電源電池/プラグインパワー方式両用コード長さ(m)0.3周波数特性70~16,000HzプラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型)電池寿命約300時間(連続使用時)指向性単一指向性×2(ステレオ)インピーダンス(Ω)2k音圧感度(dB)-42(0=1V/1Pa,1kHz)
モノラルマイクロホン(単一指向性)audio-technica7日以内出荷
デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン狙った音を集中的に収音できる単一指向性のモノラルタイプ屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約12.5周波数(Hz)200~12000外形寸法(mm)Φ14×135電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)インピーダンス出力1.8kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3極ミニプラグ指向性単一指向性RoHS指令(10物質対応)対応音圧感度(dB)37(0dB=1V/Pa、1kHz)
ヘッドウォーンマイクロホンaudio-technica7日以内出荷
自然なアクションのハンズフリー コミュニケーションを実現する軽快なヘッドウォーンマイク。
柔らかいバックホールド機構で頭にしっかりフィットして、激しい動きにもズレる心配の少ないデザイン。
マイクロホン本体は周囲のノイズに強い単一指向性。
スリムなフレキシブルアームでキメ細かく位置調整ができます。
コードを除く質量は、わずか35gの軽さ。
型式ダイナミック型質量(g)約35コード長さ(m)5.0(Φ2.6mm)周波数特性100~8,000Hz出力インピーダンス(Ω)600プラグΦ6.3mm2極標準指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド)音圧感度(dB)-56
USBマイクロホンaudio-technica8日以内出荷
WindowsとMacに両対応。
マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。
電池のいらないUSBバスパワー方式を採用。
PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。
底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式バックエレクトレットコンデンサー型質量(g)約60(コード除く)電源USBバスパワー対応(5V 100mA)コード長さ(m)2外径×全長(mm)Φ65×120対応OSWindows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Mac OSX10.8.3以降周波数特性40~16,000HzプラグUSB(A Type)動作環境USB2.0に対応するUSBポートを標準装備したパソコン、CPU:Intel Core2 CPU2.2GHz以上、またはIntel同等のAMD CPU、RAM : 32bit OS 2GB以上、64bit OS 4GB以上指向性単一指向性
ヘッドホンCUSTOMTRY(カスタムトライ)税込¥1,758¥1,598