カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • ケーブル
            • 変換・延長アダプタ
              • USB変換アダプタ(41)
              • USB延長アダプタ(11)
              • HDMI変換アダプタ(12)
              • D-sub変換アダプタ(1)
絞り込み
ブランド
コネクタ形状
D-sub15ピン(オス) - HDMI(A)(メス)・USB(A)(オス) - USB(micro-B)(オス)・USB(A)(オス) - USB(micro-B)(メス)・USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(オス)・USB(A)(オス) - USB(Mini-B)(メス)・USB(A)(メス) - USB(micro-B)(オス)・USB(A)(メス) - USB(Mini-B)(オス)・USB(A)(メス) - USB(Mini-B)(メス)・USB(micro-B)(オス) - USB(micro-B)(オス)・USB(micro-B)(オス) - USB(micro-B)(メス)・USB(micro-B)(オス) - USB(Mini-B)(メス)・USB(Mini-B)(オス) - USB(micro-B)(メス)・USBType-C(オス) - USB(A)(メス)・USBType-C(オス) - USB(micro-B)(オス)・USBType-C(オス) - USB(micro-B)(メス)・その他
変換タイプ
オス - オス・オス - メス・メス - メス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

変換・延長アダプタ :「USB Micro-B」の検索結果

変換アダプタとは、PCとケーブルを接続するための器具。ピン部分の素材には金メッキを施されたものが多く、これにより信号劣化を抑えることが可能です。種類はピンの形状や用途によって幅広く、各種D-SubピンやUSBに対応したもの、また3.5mmプラグの機器とPCを接続できるものなど種類は多彩。また、オス・メスでも種類が分かれ、接続したい機器に合わせて選ぶことができます。アダプタの使い方で、ケーブル同士を接続して延長することも可能です。家庭用はもちろん、オフィスのPC環境を整理するためにも多く用いられます。
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m StarTech.com

    USB Micro-B - Micro-B 延長ケーブル オス/メス 0.5m

    StarTech.com
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    USB OTGデバイスとモバイルデバイスとの接続可能範囲を延長 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途モバイルデバイスのMicro-USBポートからの接続距離を50cm延長。Micro-USB対応タブレットをAndroidドッキングステーションに接続ブラック質量(g)20コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Micro-B[5ピン]コネクタBMicro USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス
  • 12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス StarTech.com

    12cm Micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB Micro-B端子 オス

    StarTech.com
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    USB OTG (On-the-Go) 対応デバイス 1x Micro USB「B」 オスコネクタ 1x USB「A」 メスコネクタポート 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
    用途Micro USB OTG対応タブレットやスマートフォンに標準USBポートを追加。タブレットにUSBキーボード/マウスを接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けのデータストレージとしてUSBメモリを接続長さ(mm)128ブラック高さ(mm)8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • 12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス StarTech.com

    12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス

    StarTech.com
    659税込725
    1個
    当日出荷
    USB OTG (On-the-Go:OTG) 対応デバイス 2重シールド(編組+アルミ箔) 耐久性のあるPVC構造
    用途Micro USB OTG対応タブレット/スマートフォンに標準USBポートを追加。USBキーボードまたはマウスをタブレットに接続。タブレット、スマートフォン、電子書籍リーダーに外付けデータストレージとしてサムドライブを接続長さ(mm)127ブラック高さ(mm)7質量(g)7ケーブル長(m)0.127コネクタ形状USB Type-A[4ピン]メス - L型Micro USB Type-B[5ピン]オス製品幅(mm)15ケーブル長(cm)12.7USBタイプUSB2.0オス形状L型Micro USB Type-B[5ピン]メス形状USB Type-A[4ピン]変換タイプメス - オス
  • USB-C - USB 3.0 Micro-B 変換ケーブル 1m USB 3.1(10Gbps)対応 StarTech.com

    USB-C - USB 3.0 Micro-B 変換ケーブル 1m USB 3.1(10Gbps)対応

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポート準拠 2年間保証に裏打ちさた信頼性
    ブラック質量(g)32ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[10ピン]オスプラグニッケルメッキシールド2重シールド(編組+アルミ箔)特性パワーデリバリー対応/データ伝送伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[10ピン]変換タイプオス - オス
  • USB-C - Micro B 変換ケーブル 0.5m オス/メス USB 3.1(10Gbps)対応 StarTech.com

    USB-C - Micro B 変換ケーブル 0.5m オス/メス USB 3.1(10Gbps)対応

    StarTech.com
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    ホストとデバイスがUSB 3.1に対応した場合、最大10Gbpsの速度でデータ転送 どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3ポート互換 メーカーの2年保証で信頼性を保証
    用途ポータブルハードドライブ、ビデオキャプチャデバイスなど Micro USB 3.1デバイス、または旧型のUSB 3.0デバイスをUSB 3.1コンピュータに接続。旧型のUSB 3.0端末をUSB 3.1対応の新型ノートパソコンやデスクトップPCで充電・同期ブラック高さ(mm)7質量(g)26ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[10ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)12シールド2重シールド(編組+アルミ箔)ケーブル長(cm)50特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-C[24ピン]コネクタBMicro USB Type-B[10ピン]伝送速度(Gbps)10USBタイプUSB3.1 Gen 2オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[10ピン]変換タイプオス - オス
  • USB3.2Gen2変換アダプタ Cメス - Micro-Bオス アイネックス

    USB3.2Gen2変換アダプタ Cメス - Micro-Bオス

    アイネックス
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    手持ちのUSB Type-C (USB-C) ケーブルで、USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスに接続できるようにするアダプタです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 3.0 Micro-Bケーブルを別途用意せずに済みます。USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。UUSB 3.2 Gen 2 (USB 10Gbps) に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2] [3]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [4]。5.1kΩの抵抗を実装し、1.5A超の過電流を防ぎます。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。ストラップホールを備え、ストラップなどを取り付けられます。
  • USB3.2Gen2変換アダプタ Aメス - Micro-Bオス アイネックス

    USB3.2Gen2変換アダプタ Aメス - Micro-Bオス

    アイネックス
    439税込483
    1個
    4日以内出荷
    手持ちのUSB Type-A オス-オスケーブルで、USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスに接続できるようにするアダプタです。(逆方向の接続には対応しません。) [1]。USB 3.0 Micro-Bケーブルを別途用意せずに済みます。USB 3.2 Micro-B搭載のデバイスにパソコンを接続したり、USB電源を接続したりできます。USB 3.2 Gen 2 (USB 10Gbps) に対応した環境で、10Gbpsの高速データ転送を実現します。(理論値) [2]。最大1.5Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します) [3]。堅牢なアルミニウム合金製のハウジングを採用しています。
  • MicroUSB変換アダプタ microUSB(メス) - USB A(オス) GROOVY

    MicroUSB変換アダプタ microUSB(メス) - USB A(オス)

    GROOVY(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタ(オス)-microBコネクタ(メス)の変換アダプタです。 PCのUSBコネクタやHUBをMicroUSBに変換可能です。
    寸法(mm)38×17ブラック質量(g)7コネクタ形状Micro Type-Bメス - Type-Aオスオス形状Type-Aメス形状Micro Type-B変換タイプメス - オス
  • USB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠 StarTech.com

    USB-C - マイクロB 変換ケーブル オス/オス USB 2.0準拠

    StarTech.com
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    どちらの面を上にしてもデバイスに挿入できるリバーシブル仕様のUSB Type-Cコネクタで簡単接続 Thunderbolt 3 ポートとの互換性 全使用期間保証に裏打ちされた信頼性
    用途USB-C/Thunderbolt 3搭載コンピュータでMicro-USB 2.0対応モバイル端末を充電・同期。USB-C対応カーチャージャー/ウォールチャージャー/パワーバンクでMicro-USBモバイル端末を充電。外付けドライブにデータをバックアップブラックコネクタ形状USB Type-C[24ピン]オス - Micro USB Type-B[5ピン]オスプラグニッケルメッキアダプター型式パッシブシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]、Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプオス - オス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    microBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    microBをL型で左向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    microBをL型で右向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(右L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USB-C - Micro USB 変換アダプタ オス/メス USB 2.0対応 StarTech.com

    USB-C - Micro USB 変換アダプタ オス/メス USB 2.0対応

    StarTech.com
    559税込615
    1個
    翌々日出荷
    既存のMicro-USBケーブルを使用して新型のUSB-C機器を充電・同期 コンパクトなデザインですっきりとあなたのキャリングケースに収まる 安心して使用できる全使用期間保証
    用途Micro-USBケーブルを使用してUSB-Cモバイル端末を同期・充電長さ(mm)24.5ブラック高さ(mm)6.5質量(g)2コネクタ形状Micro USB Type-B[5ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス製品幅(mm)12伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状Micro USB Type-B[5ピン]変換タイプメス - オス
  • USB変換コネクタ USB A(メス) ーminiUSB(オス) ホストコネクタ miniUSB(オス) / USB A(メス) エスエスエーサービス

    USB変換コネクタ USB A(メス) ーminiUSB(オス) ホストコネクタ miniUSB(オス) / USB A(メス)

    エスエスエーサービス
    359税込395
    1個
    当日出荷
    USB AからminiUSBに変換するコネクタです。 ホスト機能に対応します。 miniUSB端子を持つAndroidスマートフォン、タブレット等で、周辺機器の接続にご使用いただけます。
    ブラック端子形状miniUSB(オス)、USBA(メス)対応OTG機能対応オス形状microUSBメス形状USB・A
  • [micro USB オス→メス USB-A]充電ケーブル L型 1m USB-146R ブラック アイネックス

    [micro USB オス→メス USB-A]充電ケーブル L型 1m USB-146R ブラック

    アイネックス
    399税込439
    1個
    3日以内出荷
    2.4Aに対応したUSB充電ケーブルです。両端リバーシブルコネクタで抜き差しが簡単です。「2.4A対応 USB充電ケーブル A - Micro-B L型 両端リバーシブル」
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状Type-A メス - Micro Type-B(左右L型) オス特性パワーデリバリー対応USBタイプUSB 2.0変換タイプメス - オス
  • USB延長ケーブル 変換名人

    USB延長ケーブル

    変換名人
    519税込571
    1個
    当日出荷
    USBmicroBを延長するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすいです。 手持ちのケーブルの長さがちょっと足りない時に便利です。
    ブラック質量(g)9コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    519税込571
    1個
    当日出荷
    A-microBタイプのUSB変換ケ-ブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 スマホなどのmicroBケーブルをAに変換する時に便利です。
    ブラック質量(g)12コネクタ形状USB A(メス) - USB micro B(メス)ケーブル長(cm)約20変換タイプメス - メス
  • USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル ルートアール

    USB Type-C+microUSB(オス) → USB Type-A(メス) OTGホストケーブル

    ルートアール
    459税込505
    1個
    当日出荷
    ●USB機器ケーブルをMICRO USBとTYPE Cに変換するアダプタです。 ●PC用USB機器をスマートフォンに接続するため(OTG利用)に使用します。
    コネクタ形状MicroUSB(オス)・Type-C(オス) - USB A(メス)加工メッシュ加工インターフェースUSB2.0ケーブル長(cm)12(ケーブル部のみ)材質(コネクタ)アルミ変換タイプオス - メス
  • RS PRO インターフェイスアダプタ コネクタA:USB C /B:USB Micro RS PRO

    RS PRO インターフェイスアダプタ コネクタA:USB C /B:USB Micro

    RS PRO
    849税込934
    1個
    7日以内出荷
    仕様バスタイプ = USBコネクタ A = USB Cコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B = USB Microコネクタ B ジェンダー = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Jabra USB A Adaptor、USB A Female to USB C Male Jabra

    Jabra USB A Adaptor、USB A Female to USB C Male

    Jabra
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    Jabra USB デバイスに直接接続するよう設計。USB 3.1 プロトコルをサポート、USB 2.0 および USB 1.1 との後方互換性あり。
    コネクタ形状USB(A)(メス) - USBType-C(オス)オス形状USBType-Cメス形状USB(A)変換タイプメス - オス
  • USB3.0 A to microB スリムケーブル BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 A to microB スリムケーブル

    BUFFALO(バッファロー)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現。直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ。やわらかくて使いやすいスリムケーブル
    ブラックコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など動作環境温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)ケーブル外径(Φmm)4アダプター型式パッシブ伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0)特性なし伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)USBタイプUSB3.0/2.0/1.1オス形状USB(Type-A)ケーブルタイプスリム、やわらか変換タイプオス - オスコネクタ2microB
  • グースネックUSB延長ケーブル 0.15m MCO

    グースネックUSB延長ケーブル 0.15m

    MCO
    589税込648
    1個
    当日出荷
    グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
    用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用にケーブル長(m)0.15コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠変換タイプオス-メス
  • USB変換アダプタ-(MicroB-TypeA) アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB変換アダプタ-(MicroB-TypeA)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    255税込281
    1個
    当日出荷
    TypeA端子をMicroB端子に変換できる。材質:PVC。サイズ:320mm。セット内容:本体×1
    用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。セット内容本体×1材質PVCブラックコネクタ形状MicroB-TypeA寸法(cm)6.5×2×23アズワン品番65-2743-51
  • USBホストケーブル ELPA

    USBホストケーブル

    ELPA
    664税込730
    1個
    3日以内出荷
    使い慣れたマウスやキーボードなどを、スマートホンやタブレットPCでも接続して使えるホストケーブルです。 USBメモリなどにも使えます。 USB2.0インターフェイスを持つ各種周辺機器などに対応/USB マイクロBインターフェイスを持つ「USBホスト機能」に対応した各社スマートホン、各社タブレットPC端末などに対応。
    ブラック質量(g)約15ケーブル長(m)0.16コネクタ形状Micro Type-Bオス - Type-AメスUSBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - メス
  • USBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス) トライメイト

    USBアダプタ USB(オス)Type-C+Type-microUSB (メス)

    トライメイト
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    USB type-C+(オス)またはmicroUSB(オス)をUSB TYPE-A(メス)に変換するポートです。USB3.0対応したUSBメモリとスマートフォン、タブレットとのデータ転送が高速に行うことができ大容量のデータもスムーズに受け渡しすることが可能となります。
    寸法(mm)35×30×6質量(g)6メス形状USB TYPE-A3.0変換タイプオス-メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    USBmicroBを延長するケーブルです。 ケーブル長90cmで扱いやすくなっています。 手持ちのケーブルの長さが足りない時に便利です。
    ブラック質量(g)22コネクタ形状USB micro B(オス) - USB micro B(メス)シールドありケーブル長(cm)約90結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
  • グースネックUSB延長ケーブル 0.3m MCO

    グースネックUSB延長ケーブル 0.3m

    MCO
    699税込769
    1個
    当日出荷
    グネグネ曲がるグースネックケーブル ケーブルが固定できるので使い方いろいろ 通信・充電両対応 環境に優しいRoHS指令対応
    用途背面や側面のUSBポートに/無線機器のレシーバーの接続に/頻繁に着脱する機器の接続に/TVのUSBポートの活用にケーブル長(m)0.3コネクタ形状USB A(オス、4ピン)- USB A(メス 4ピン)RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0準拠変換タイプオス-メス
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    microBをL型で下向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(下L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    USBmicroBをminiBに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmでスッキリします。 デジカメなどを繋ぐ時に便利です。
    ブラック質量(g)8コネクタ形状USB micro B(メス) - USB mini B(オス)シールドありケーブル長(cm)約20結線フル結線(5芯)変換タイプオス - メス
  • 変換プラグ USB B(メス)→microUSB(オス) 変換名人

    変換プラグ USB B(メス)→microUSB(オス)

    変換名人
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    USB2.0 B(メス)→microUSB(オス) 変換プラグ
    オス形状microUSBメス形状USB B
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    6日以内出荷
    USBAからmicroBHOST(OTG)に変換するケーブルです。 スマホやタブレットにマウスやキーボードなどを接続する時に便利です。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)7コネクタ形状USB A(メス OTG対応) - USB micro B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • USB変換ケーブル 変換名人

    USB変換ケーブル

    変換名人
    519税込571
    1個
    6日以内出荷
    microUSB搭載のデジタル機器を接続するHOSTケーブルです。 20cmと短いので、ケーブルが余らず持ち運びにも便利です。
    コネクタ形状USB A(メス) - USB micro B(オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • MICRO USB タイプ B プラグ 4POS ケーブル CLEVER LITTLE BOX

    MICRO USB タイプ B プラグ 4POS ケーブル

    CLEVER LITTLE BOX
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    仕様USB コネクタ タイプ:Micro USB Type B USB 標準:- 種別:プラグ ポジション数:4 コネクタ マウント:ケーブルマウント オリエンテーション:垂直 コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- 製品群:- SVHC:No SVHC(27-Jun-2018)アズワン品番65-1576-78
  • Type C USB2.0microB変換アダプタケーブル サンワサプライ

    Type C USB2.0microB変換アダプタケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブラック規格UL2725ケーブル長(m)0.1コネクタ形状Micro USB Type-Bメス - USB Type-Cオスケーブル外径(Φmm)2.7シールド2重シールドアズワン品番64-0885-82オス形状USB Type-Cメス形状USB(Micro-B)変換タイプメス - オス
  • 1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応 StarTech.com

    1.8m USB Y字給電ケーブル(USB A - mini B) 外付けハードディスクに対応

    StarTech.com
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    2x USB-A オス コネクタ 1x USB Mini-B オス コネクタ USB 2.0のデータ転送速度(最大480Mbps)に対応 モールドコネクタ(張力緩和タイプ)
    用途PC、ノートパソコンに2.5インチ外付けハードディスクケースを接続。ホストコンピュータ(デスクトップ、ノートパソコン)と外付けUSBストレージ デバイス間で、電力供給とデータ接続機能の両方を提供ブラック質量(g)97ケーブル長(m)1.8湿度(%RH)30~75コネクタ形状Mini USB Type-B[5ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オス×2保存温度(℃)-10~30動作温度(℃)-20~60伝送速度(Mbps)480特性パワーデリバリー対応/データ伝送コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBMini USB Type-B[5ピン]USBタイプUSB2.0オス形状Mini USB Type-B[5ピン]、USB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス
  • USB変換コネクタ USB A(オス) ーminiUSB(オス) 変換コネクタ miniUSB(オス) / USB A(オス) エスエスエーサービス

    USB変換コネクタ USB A(オス) ーminiUSB(オス) 変換コネクタ miniUSB(オス) / USB A(オス)

    エスエスエーサービス
    258税込284
    1個
    6日以内出荷
    miniUSB オス ーUSB A オスの変換コネクタです。 USB端子を持つ機器の周辺機器接続等にご利用いただけます。
    ブラック端子形状miniUSB(オス)、USBA(オス)対応USB2.0データ転送オス形状microUSB/USB・A
  • USBホストケーブル 0.15m MCO

    USBホストケーブル 0.15m

    MCO
    1個
    取扱い終了
    USB機器をスマートフォンなどでも使用できるアダプタ
    質量(g)15ケーブル長(m)0.16コネクタ形状USB A タイプ/ メス / 4ピン、USB micro B タイプ適合機器USB2.0インターフェースを持つ機器、スマートフォン、および各種周辺機器USBタイプUSB2.0準拠
  • ケーブル USBケーブル20cm micro(オス)to mini(メス) 変換名人

    ケーブル USBケーブル20cm micro(オス)to mini(メス)

    変換名人
    449税込494
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 microB オス - MiniB メス
    ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B (オス) - Mini B (メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
  • ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to micro(メス) 変換名人

    ケーブル USBケーブル20cm A(オス) to micro(メス)

    変換名人
    419税込461
    1個
    当日出荷
    スマートフォン用 USBケーブル データ転送&充電対応 A オス - microB メス
    ブラックケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB A (オス) - micro B (メス)ケーブル長(cm)20ケーブルタイプオス-メス
  • USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB(microB to A)変換アダプター 0.5m ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    タブレットPCやスマートフォンにマウス・キーボードがつながる!!。タブレットPCがさらに便利に!。Android3.1以降に対応
    ブラックケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB Type-Aメス - USB Micro-Bオス対応機種Android3.1以降を搭載したタブレットPC、およびスマートフォン、USB Type-Aコネクターで接続する機器アズワン品番64-3777-66USBタイプUSB2.0/1.1ケーブルタイプスタンダード変換タイプメス - オス
変換・延長アダプタ