絞り込み
  • 色ゴールド系(2)
  • 色ブラウン系(2)
色番
  • #208
  • #224(2)
  • #227(2)
  • #233(2)
  • #235(2)
  • #243(2)
  • #544(2)
  • #646(2)
  • #703(2)
  • #705(2)
  • #706(2)
  • #711(2)
  • #712(2)
  • #713(2)
  • #714(2)
  • #748(2)
  • #749(2)
  • #750(2)
  • #752(2)
  • #754(2)
ブランド
  • DNT(大日本塗料)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動車補修塗料とは、自動車の塗装をする際に、調色済みの塗料に硬化剤やシンナーなどの有機溶剤を溶かして用います。シンナーはラッカー系塗料専用のものと、ウレタン塗料共通のものがあります。その後、クリヤーによる塗装を行いますが、これにより、塗装した表面に被膜を作りツヤを出すことができます。塗料を塗る前にロックウォッシュブライマーを塗布することで、防錆効果を高め塗料の付着性をより高めることができます。有機溶剤を使用する際はマスクなどを装着し防備することをお勧めします。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
ゴールド系
ゴールド系(2)
ブラウン系
ブラウン系(2)
オートVトップモナーク Excellent DNT(大日本塗料)オートVトップモナーク ExcellentDNT(大日本塗料)
6,998税込7,698
1缶(0.9kg)
3日以内出荷から7日以内出荷
色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オートスイフト2Kベースコート 原色 DNT(大日本塗料)オートスイフト2Kベースコート 原色DNT(大日本塗料)(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(900mL)
翌々日出荷
下地処理の楽な2K塗料、抜群の塗り易さ、乾燥性に優れた2液型ベースコート 2液だから性能抜群、オールラウンド型2K塗料
使用方法ベース主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ調色用原色有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類硬化剤比率10:1危険物の性状非水溶性

自動車用塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車補修塗料