カテゴリ
絞り込み
タイプ
口金
ブランド
- モノタロウ(10)
- IPF(69)
- SMART[自動車用品](66)
- PIAA(54)
- DELTA(デルタ)(54)
- カーメイト(46)
- サイバーストーク(42)
- RG(レーシングギア)(31)
- LeFH-e(23)
- アセントワールド(23)
- カシムラ(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(22)
- KOITO(小糸製作所)(20)
- Seabass Link(20)
- AXS(アークス)(20)
- BRAITH(ブレイス)(19)
- Bullcon(19)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- CAPStyle(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・IPF・SMART[自動車用品]・PIAA・DELTA(デルタ)・カーメイト・サイバーストーク・RG(レーシングギア)・LeFH-e・アセントワールド・カシムラ・MAD MAX(マッドマックス)・KOITO(小糸製作所)・Seabass Link・AXS(アークス)・BRAITH(ブレイス)・Bullcon・SPHERELIGHT(スフィアライト)・STANLEY(スタンレー電気)・CAPStyle・ブランドをもっと見る
17ページ目: 自動車用LEDバルブ
商品豆知識

GIGA LEDヘッドバルブS7
カーメイト¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷圧倒的な明るさと見やすさを実現した、全天候型LEDヘッドバルブ 圧倒的な明るさ&見やすさとコンパクトサイズの両立を実現したLEDヘッドバルブ S7シリーズ。 全光束7000lm(2灯合計)と、見やすさを追求した6000Kの白色光により、今までにない「明るさと見やすさ」を実現しました。 銅基板×ヒートパイプのDHT構造を採用。ヒートシンク一体型アルミボディに効率良く熱を伝え、小型高性能ファンで一気に放熱することで長時間安定した明るさを実現しています。 薄型銅基板にLEDを両面実装することで、ハロゲンバルブにより近い光源位置に。従来よりの均一な発光とカットオフラインを実現しています。 コンパクト設計により、今まで取り付けが出来なかった車種にも対応。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 3年間保証質量(g)95全光束(Lm)7000(2灯合計値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×74×34対応ハイブリッド車、アイドリングストップ車色温度(K)6000保証期間3年光色白色光電球の種類LED車検対応対応適合バルブタイプH7
LEDライセンスバルブ
カーメイト¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷【全方向照射で全てのナンバー灯に対応】 ナンバー灯は車種によって照射方向が異なるため、LEDバルブに交換すると正しくナンバーが照射されないことがあります。 そこで本製品は全方向への発光を可能にした高拡散レンズを採用し、純正LEDタイプの車を除いた車両のナンバー灯に対応可能にしました。質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12×12×2対応車検、ハイブリッド車・アイドリングストップ車適合バルブタイプT10タイプ![LED SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LED
SMART[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能タイプD4発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000![LED SMART[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
LED
SMART[自動車用品]¥18,980税込¥20,8781セット3日以内出荷純正HIDを高性能LEDへ 明るさと照射範囲の向上で夜間走行をしっかりサポート! 嬉しいECO設計:高品質なLEDの採用で省電力・長寿命を実現 車検対応設計:理想的なカットラインを実現するような設計 安心の3年保証:万が一の時にも安心の長期保証付 簡単取り付け:コネクタ加工なしの簡単取付が可能タイプD2発光色ホワイト色温度(K)6500保証期間3年明るさ(Lm)左右合計:11000
ヘッドランプ専用LEDホワイトビーム H11
KOITO(小糸製作所)¥23,980税込¥26,3781セット(2個)9日以内出荷6500Kの光が白くシャープなフロントマスクを演出する、ヘッドランプ専用LEDホワイトビームです。 車検対応※/2年保証/日本製。。 【ラインナップ】。 ・HB3タイプ。 ・H11タイプ。 ・H4タイプ。。【製品特長】。 メンテナンスフリー(放熱ファンレス)。 純正ランプメーカーのこだわり配光。 簡単取付けタイプH11電圧(V)12/24電力(W)11/11口金その他色温度(K)6500光色ホワイト