カテゴリ
絞り込み
タイプ
口金
ブランド
- モノタロウ(10)
- IPF(69)
- SMART[自動車用品](66)
- PIAA(54)
- DELTA(デルタ)(54)
- カーメイト(46)
- サイバーストーク(42)
- RG(レーシングギア)(31)
- LeFH-e(23)
- アセントワールド(23)
- カシムラ(22)
- MAD MAX(マッドマックス)(22)
- KOITO(小糸製作所)(20)
- Seabass Link(20)
- AXS(アークス)(20)
- BRAITH(ブレイス)(19)
- Bullcon(19)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(9)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- CAPStyle(8)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・IPF・SMART[自動車用品]・PIAA・DELTA(デルタ)・カーメイト・サイバーストーク・RG(レーシングギア)・LeFH-e・アセントワールド・カシムラ・MAD MAX(マッドマックス)・KOITO(小糸製作所)・Seabass Link・AXS(アークス)・BRAITH(ブレイス)・Bullcon・SPHERELIGHT(スフィアライト)・STANLEY(スタンレー電気)・CAPStyle・ブランドをもっと見る
商品豆知識

コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6005K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H3定格12v18w色温度(K)6000明るさ(Lm)4200
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6004K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H1定格12v18w色温度(K)6000明るさ(Lm)4200
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6003K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H7定格12v18w色温度(K)6000明るさ(Lm)4200
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6001K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状HB3/4/HIR1/2定格12v28w色温度(K)6000明るさ(Lm)5500
コンパクトスターヘッド&フォグ2
RG(レーシングギア)¥9,098税込¥10,0081箱(2個)3日以内出荷ハロゲンバルブと同形状で簡単にLEDへアップグレード!。超静粛ファンで最大冷却効率を追求!。小型バルブ最高の明るさ維持率!。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/フルラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!形状H8/9/11/16定格12v28w色温度(K)6000明るさ(Lm)5500
LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16
カシムラ¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
U3011 LEDヘッドライト HB3/4
フィリップス¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷配光重視設計LEDヘッドライト。不要なグレア(幻惑光)を抑えることで必要な箇所を明るく照らす。必要最低限のルーメン値をもって路面照射を最大化(グレア光を最大限抑制、クリアなカットオフライン)。灯具本来の配光を実現(LEDチップをハロゲンバルブのフェイラメントに近い位置に実装)。光束維持率90%(純正OEMメーカーだからこそ、徹底した排熱・放熱を考慮したバルブ構造)色温度(K)6000光束(Lm)3800バルブHB3/4
純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 黄単色
K&M¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷L1B規格交換用LEDバルブ。純正バルブ取外し専用工具付出力(W)20相当電圧(V)12光束(Lm)2000
純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白単色
K&M¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷L1B規格交換用LEDバルブ。純正バルブ取外し専用工具付出力(W)20相当電圧(V)12光束(Lm)1800
純正LEDフォグ交換用バルブ/L1B 白/黄2色切替
K&M¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷L1B規格交換用LEDバルブ。フォグライトのON/OFFで黄色と白色で2色の切り替え可能。メモリー機能付き(エンジン停止時のカラーを記憶し、次回始動時に同じカラーで点灯)。純正バルブ取外し専用工具付出力(W)25相当電圧(V)12光束(Lm)1500(白)/1600(黄)
LEDヘッドランプバルブ X3・ H4 トライアングル
IPF¥39,980税込¥43,9781箱5日以内出荷OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、フィラメント型LEDを特殊配列したトライアングル構造、デュアルファン搭載モデル。ムラの無い均一な光・フィラメント型LEDの特殊配列・トリプル照射「トライアングル構造」採用。追加ショートビームで、ハイビーム / ロービーム時に手前が明るい!。バルブ小型化と明るさUPのため、温度マネージメントを強化。「トップ・ファン」+「センター・ファン」の【デュアルファン】を搭載。新車検基準(ロービーム車検)対応。超小型・純正ハロゲンバルブ同等サイズながら、優れた配光性能でキレの良いカットオフライン。LEDバルブ部は純正ハロゲンバルブ サイズの超小型で、様々なH4タイプ車種に取付可能!。LEDバルブ⇔ドライバーユニット間は、防水コネクターで取付け/取外しが可能。楽々配線引き回し。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!。ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)。自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)34/28定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5500、Lo:4800(二灯分)
LEDヘッドランプバルブ X3・H4 コンパクトモデル
IPF¥32,980税込¥36,2781箱5日以内出荷OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、ドライバーユニット別体、H4コンパクトモデル。LEDの冷却構造を高効率化し多数の最新のテクノロジーを取り入れ、さらに進化した超省スペース設計のコンパクトモデル。放熱性と車両側の障害物との干渉も極力避けるようヒートシンクの形状を繰り返し検討しダウンサイジング化。ヘッドランプ後方スペースの狭い車に最適なドライバーユニット別体のセパレートタイプ。冷却ファンを無くし薄型化。熱を効率的に逃がすヒートシンク形状により明るさを犠牲にする事なく、静音性と放熱性を両立。(意匠登録出願済み)。伝統と信頼の3つのテクノロジーによって実現した全光束5,000lm。優れた放熱性によりトップクラスの明るさと完全配光を両立。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!。ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)。自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)25/25定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:5000、Lo:3000(二灯分)
LEDヘッドランプバルブ X3・H4 オールインワンモデル
IPF¥38,980税込¥42,8781箱5日以内出荷OEM品質クラスのフラッグシップモデル、X3シリーズ、H4オールインワンモデル。専用フィラメント型LED による抜群の明るさとワイドな配光。明暗ムラのない完全配光、色温度6500Kの美しい青白光を照射。高い視認性で夜間走行に安心と安全を提供。伝統と信頼の3つのテクノロジーによって実現した全光束6000lm!!優れた放熱性によりトップクラスの明るさと完全配光を両立。ドライバーユニットをバルブ後方スペースにビルトインしたオールインワン設計により、わずらわしいドライバーユニットの固定や配線の取り回しは不要。長寿命・低ノイズを実現した新開発SEPIC方式*定電流ドライバーユニット採用。 12V車/24V車共通で装着可能!。ハイビームインジケーター点灯回路内蔵し、正常に作動。(※一部低年式車除く)。自動車メーカーの品質基準に準拠した各種試験を実施。安心の3年保証付き。用途ヘッドライト用LED規格H4消費電力(W)36/32定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間3年間入数(個)バルブ2入数2個明るさ(Lm)Hi:6000、Lo:4000(二灯分)
衝撃光LEDポジションバルブ17灯
AXS(アークス)¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷明るさ白さ抜群。高輝度SMDチップLED搭載。耐久性抜群。アルミ製ヒートシンク採用。リフレクター反射効率UP。面発光タイプ。バッテリーに優しい省電力タイプ。用途車のライト形状T10×31幅(mm)76高さ(mm)120奥行(mm)25色温度(K)10000明るさ(Lm)1100
LEDルームSMD6灯
AXS(アークス)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷LEDワイド発光。SMD6灯。バッテリーに優しい省電力タイプ。用途車の室内灯形状T10×31幅(mm)70高さ(mm)90奥行(mm)25色温度(K)10000明るさ(Lm)90
LEDルームSMD4灯
AXS(アークス)¥789税込¥8681個5日以内出荷LEDワイド発光。SMD4灯。バッテリーに優しい省電力タイプ。用途車の室内灯形状T10×31幅(mm)70高さ(mm)90奥行(mm)25色温度(K)10000
LEDライセンスプレート
PIAA¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ハイルーメン100ml。透明蒼白色6600K。車検対応。低消費電力で点灯。用途車のドレスUP。規格T10色温度6000K明るさ(Lm)100
RG D2S/Rバルブ SPL+2 色温度スパークルーメンプラス2 6000K
RG(レーシングギア)¥10,980税込¥12,0781箱(2個)3日以内出荷直線的に光を飛ばす独自技術「強放電」により、全ての効率がアップしました。照射効率30%アップ。理想放電で寿命も25%アップ。RGのHID純正交換バルブはD2S/D2R(D4S/D4R)共用の口金(フランジ)を採用。着脱式の遮光板(シェード)を併用することにより、高い汎用性とそれぞれ理想的な配光を実現しました。適合光速:3000定格85V35W色温度スパークルーメンプラス2 6000K
4インチラウンド DR-C
IPF¥23,980税込¥26,3781セット5日以内出荷北米のトレンド スタイル、LEDオフロード(R)ランプ丸形4インチサイズ。アンバー&ブラックのレンズカバーが付属し、レンズカバー非装着時は白色光で、アンバーカバーを装着することにより濃霧などの天候や路面の凹凸をより明瞭に照射。ブラックカバー*はランプ非使用時のレンズ保護に。またIPFロゴをさりげなく配しカスタム時のワンポイントアクセントに。独自のレンズカット技術でスポット配光と、ワイドに照射するドライビング配光を両立したハイブリッド照射(COMBO)タイプ。超高輝度LEDを6個搭載し、明るさ3,600lm(ルーメン)・最光高度77,000cd(カンデラ)を実現。1ルクスでは、距離:290m / 幅:24mまでの範囲を照射。防滴スイッチ(インジケーターランプ付)・12Vリレー・10Aヒューズ・マーカーランプ用イルミネーション切り替えスイッチ付。防水・防塵性能:IP68、コネクター部からの水侵入を防ぐ為に、信頼性の高いDT(2極)防水コネクターを使用。過酷な環境下でも水の侵入を防止。10Gまでの耐震性を持ち、耐衝撃性にも優れた強靭なボディ。-30℃~+70℃(-22?~+158?)までの環境下でも使用可能です。セット内容ランプ2個、取付ブラケット、ボルト・ナット類、DT2ピン防水コネクター・スイッチ、10Aヒューズ、12Vリレーハーネス(ランプ2灯用)、アンバーレンズカバー(2個)+ブラックレンズカバー(2個)。質量(g)単体:606、総1660消費電力(W)21(1灯)色温度(K)6500保証期間1年(灯体のみ)明るさ(Lm)3600(1灯)明るさ(cd)77000(1灯)動作電圧(V)12
ルームランプLEDバルブ COBchip 35mm×40mm
AutoEDGE¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ルームランプLEDバルブ COBchip Largeサイズです。 最新型!!面発光LED搭載で従来のルームランプと異なり、なめらかな光で車内に広がります。 6種類のアダプターーを付属しているので、幅広い車両にお取付け可能です。 アイディア次第で、ルームランプだけでなくカーテシランプなどにも最適な商品です。 12Vから24V長さ(mm)約35幅(mm)最大/約40
ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18
AutoEDGE¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ルームランプLEDバルブ 3chipSMD×18。 超高照度3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED18発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、54発分の明るさです。 裏面の両面テープでルームランプに簡単取付!! 取り付けアダプターーもT10、BA9S、T10×31・36・42mmが付属します。 激安・おすすめ商品です。まとめ買いにもどうぞ!! 12V専用長さ(mm)約35幅(mm)最大/約60厚さ(mm)約3
T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6
AutoEDGE¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6。 3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。 ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。 12V専用長さ(mm)約30.5幅(mm)最大/約16差込口約8.5mm
T10ウェッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3
AutoEDGE¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷T10ウエッジLED無極性・側面発光バルブ 3chipSMD×3。 極性を気にすることなく取り付け可能な無極性タイプ。 3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED3発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、9発分の明るさです。 汎用性の高いT10形状で、側面に3個の3chipsSMDを配置しております。(裏面は基盤です) ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。 激安・おすすめ商品です。まとめ買いにもどうぞ!! 12V専用長さ(mm)約24幅(mm)最大/約11差込口約9mm
ハイビームインジケーター不点灯防止アダプター
K&M¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ハイビームインジゲーターが点灯しない場合に装着してください。片側への装着が基本ですが、一部車両には両側に必要な場合もございます。適正電圧(V)DC9-16
LEDヘッドライト トライアングル発光/H4
K&M¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷従来のハイ・ローの側面2面の発光に加え、エキストラビームを搭載しました。3面発光となり、リフレクター効果によりロービームはよりワイドに照らします。ハイビーム時は、手前側が暗くなりがちでしたが、当商品は手前も明るく照らします。12/24V共用。H19対応消費電力(W)35色温度(K)6500光束(Lm)3000×2防水性IP65相当
LEDルームランプ
カーメイト¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷様々な車内で使えるコンパクト設計。高輝度LEDを6個搭載し全光束150lmの十分な明るさを発揮するプレート型ルームランプです。発光色15000Kの青白光。用途車のライト幅(mm)65高さ(mm)118奥行(mm)30規格T10/T8×29/T10×31/G14電圧(V)DC12消費電力(W)1色温度(K)15000入数1
LEDヘッドバルブ
カーメイト¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷抜群に見やすいワイド配光。ドライバーユニットを内蔵した一体構造。車検対応。白色光6000K。ハロゲンバルブと交換するだけ。用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)133奥行(mm)60規格H4電圧(V)DC12消費電力(W)37色温度(K)6000入数2
LEDヘッド&フォグバルブ
カーメイト¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷抜群に見やすいワイド配光。ドライバーユニットを内蔵した一体構造。車検対応。白色光6000K。ハロゲンバルブと交換するだけ。用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)133奥行(mm)60規格H8/H9/H11/H16電圧(V)DC12消費電力(W)37色温度(K)6000入数2
LEDポジションバルブ
カーメイト¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷ダイヤカットレンズ採用。全方向を力強く照射する拡散光。放熱性能に優れたアルミヒートシンクと高性能熱伝導ハウジングを採用。白色光6000K。車検対応。用途車のライト幅(mm)65高さ(mm)118奥行(mm)30規格T10電圧(V)DC12消費電力(W)0.9色温度(K)6000入数2
LEDルームランプ
カーメイト¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷高輝度LED12個搭載し全光束500lmの力強い明るさを発揮するプレート型ルームランプです。発光色15000Kの青白光。用途車のライト幅(mm)65高さ(mm)118奥行(mm)30規格T10/T8×29/T10×31/G14電圧(V)DC12消費電力(W)4.4色温度(K)15000入数1
H8 H11 2色切り替え フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用
竹村商会¥9,798税込¥10,7781セット(2個)翌々日出荷選ばれる3つのポイント。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。用途フォグランプ用寸法(mm)Φ38×70.5色ホワイト/イエロー消費電力(W)45(両側)口金H8/H11極性無極性明るさ(Lm)6,500(両側)適正電圧(V)12v
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16
アセントワールド¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/イエロー質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
レインボーLEDフォグバルブH11/8/16
アセントワールド¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷16色切替可能。リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出色16色質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)1600
LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16 WH/GL
アセントワールド¥7,998税込¥8,7981セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!色ホワイト/ライムグリーン質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16
アセントワールド¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻3光輝く個性を演出!色ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 WH/BL
アセントワールド¥6,498税込¥7,1481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/ブルー質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K明るさ(Lm)3600
LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16
アセントワールド¥8,498税込¥9,3481セット4日以内出荷高輝度LED搭載。変幻4光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ色ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600




























![T10ウェッジソケット 白 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68738866-251222-02.jpg)
![車用パネル型LED 6W GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615858-251222-02.jpg)