カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • 自動車補修部品
        • 自動車用電球・バルブ
          • 自動車用LEDバルブ
            • H4(LED)(11)
            • H1/H3/H7/H8/H9/H11/H16(LED)(34)
            • T10/T16/T20(LED)(1)
            • その他LED(9)
絞り込み
ガラス球形式
定格電圧(V)
ブランド
モノタロウ・IPF・KOITO(小糸製作所)・BRAITH(ブレイス)・PIAA・DELTA(デルタ)・AXS(アークス)・SPHERELIGHT(スフィアライト)・RG(レーシングギア)・アセントワールド・カーメイト・フィリップス・カシムラ・Seabass Link・ケリー電気産業・ジョイフル・竹村商会
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

自動車用LEDバルブ :「H8 LED」の検索結果

LEDバルブは、発光ダイオードを使用したバルブのことで、白熱球・ハロゲンやHIDよりも高価な場合が多いですが、発熱量が少なく、高寿命で省電力なバルブです。
LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
  • h8 led フォグランプ

商品豆知識

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K IPF

    LEDフォグバルブ12V H8/11 2400K

    IPF(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 純正バルブと比較して、最大で約3倍の明るさUPが可能になります。(PSX26Wの場合) また、従来のHIDコンバージョンキットでは樹脂製灯体の場合、熱によるダメージを灯体へ与えてしまい装着が不可能でしたが、発熱量の少ない本製品であれば、灯体にダメージを与えることなく装着・明るさUPが可能となります。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。 従来のLEDバルブは、配光を調整するための「バルブ角度調整ネジ」が灯具内に設置されていたため、バルブを灯具から取り外さないと角度調整ができませんでした。 そのため、正確な角度が決まるまで、取り付け・取り外し・角度調整 を繰り返す必要があり、作業効率悪化の要因となっていました。 本製品は、バルブ全体の構造を見直し、「バルブ角度調整ネジ」を灯具の外部となるバルブ後方にレイアウト。 一度取り付けたバルブを取り外すことなく、容易に調整が可能となりました。また、ランプ点灯状態で照射光を見ながらの調整ができ、より正確に、より簡単に作業が完了します。配光に徹底的にこだわる、IPF独自の機構です。 バルブ後方のスペースを最小限に抑える為、ドライバーユニットセパレート構造を採用。灯体後方スペースが狭いコンパクトカーや軽自動車でも装着が可能となります。ドライバーユニットはノイズ低減回路のほか数々の安全機能を内蔵しながらも、効率の良い回路設計により わずか40gの超軽量・コンパクト設計となっているので設置も非常に簡単となっています。 放熱性に優れたヒートシンク形状により、後方スペースの狭いフォグランプでも効率的な放熱を実現。熱ダレによる明るさの減少を抑制することに成功。 バルブ後方スペースが35mm以上かつ直径50mmほどのスペースがあれば取付可能(フォグランプからバルブを外す際に必要なスペースは除く)。
    タイプH8/H11/H16定格電圧(V)12消費電力(W)12口金その他色温度(K)2400
  • LEDフォグライト イエロー BRAITH(ブレイス)

    LEDフォグライト イエロー

    BRAITH(ブレイス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
    用途自動車専用ヘッド、フォグバルブタイプH8/H11/H16出力(W)42全光束(Lm)3200発光色イエロー色温度(K)6500
  • フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ KOITO(小糸製作所)

    フォグランプ専用LEDバルブ アルティメットシリーズ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    5日以内出荷
    H16・H8・H11対応(一部車種除く)、フォグランプ専用LEDバルブ。 安心の車検対応、1年保証です。。 【製品特長】。・LEDでハロゲン同等の配光を実現!。・デザイン・配光にこだわったバルブ形状!。・優れた放熱性で、高い発光効率を持続!。・バルブ本体に定電流回路を内蔵し、コンパクトで取り付け時間を短縮!。。 断然「白」 【アルティメットホワイト】。・白色光のフォグランプでLEDヘッドランプとの色味を統一!!。・6100K。こだわりの「黄色」 【アルティメットイエロー】。・黄色(レモンイエロー)発光のフォグランプで悪天候時の安全性をサポート!!。・3000K
    タイプH16・H8・H11 (一部車種除く)電圧(V)12(ハイブリッド車・電気自動車 含む)電力(W)7口金その他
  • デュアルフォーカスLEDフォグランプ DELTA(デルタ)

    デュアルフォーカスLEDフォグランプ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    LEDフォグランプ用 2色切替仕様LEDバルブです。 発光色をON/OFF毎に切替えて操作し、一つのバルブでホワイト/イエローを切り替えが可能です。 防水仕様・12V/24V車専用
    用途H8/H11/H16フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H11/H16消費電力(W)30使用電圧(V)12/24発光色ホワイト/イエロー色温度(K)6500/3000明るさ(Lm)3000
  • 車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】 SPHERELIGHT(スフィアライト)

    車用LEDフォグライト デュアルカラーバルブ【ライジングα】

    SPHERELIGHT(スフィアライト)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    フォグ専用コントローラーレスLEDバルブ(ヘッドライトへの取付は車検非対応の為不可)。【デュアルカラーモデル】2色切替タイプ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 2年保証 / 日本製 / 明るさ2倍(ハロゲン比)。ノイズ対応品 / 純正スイッチで操作が可能
    用途12V車専用LEDフォグライトバルブ【H8/H9/H11/H16】デュアルカラーバルブ形式H8/H9/H11/H16消費電力(W)12定格電圧(V)12色温度(K)6000/2800入数2個明るさ(Lm)3600
  • ヘッド&フォグ用LEDバルブ PIAA

    ヘッド&フォグ用LEDバルブ

    PIAA
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ。コントローラーレスで取付簡単!。・車検対応 / 3年保証。ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
    用途12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H8/H9/H11/H16】ホワイトバルブ形式H8/H9/H11/H16定格電圧(V)12入数(個)2
  • LEDフォグバルブ AXS(アークス)

    LEDフォグバルブ

    AXS(アークス)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    色温度10000Kで白さが際立つホワイト発光
    用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12色温度(K)10000明るさ(Lm)1900
  • LEDヘッドライト BRAITH(ブレイス)

    LEDヘッドライト

    BRAITH(ブレイス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    純正バルブから簡単に交換できます。安心のファンレスタイプ
    用途自動車専用ヘッドライト出力(W)42全光束(Lm)3200発光色シルバー色温度(K)6500
  • LEDバルブ PIAA

    LEDバルブ

    PIAA
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
    用途車のバルブ電圧(V)12色温度(K)6600
  • イージエクスチェンジバルブ DELTA(デルタ)

    イージエクスチェンジバルブ

    DELTA(デルタ)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    超コンパクト設計で簡単ポン付けでハロゲンバルブからLED化を実現。冷却効率がアップでLEDからの熱のダメージを軽減させることで光量の低下をおさえてワイドな配光と明るさを実現しました。
    用途H8/H9/H11/H16ヘッドライト・フォグランプのLED化にセット内容2灯分種別LEDバルブタイプH8/H9/H11/H16消費電力(W)25使用電圧(V)12/24色温度(K)6500明るさ(Lm)3600
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 3200lm H8/H9/H11/H16

    アセントワールド(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)102タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)3200
  • コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル PIAA

    コントローラーレス ヘッド&フォグ用LEDバルブ コストパフォーマンスモデル

    PIAA(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・コストパフォーマンスに優れたモデル。・純正バルブと同形状の超小型バルブ。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12色温度(K)6000保証期間2年
  • U3011 LEDヘッドフォグライト H8/11/16 フィリップス

    U3011 LEDヘッドフォグライト H8/11/16

    フィリップス
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    配光重視設計LEDヘッドライト。不要なグレア(幻惑光)を抑えることで必要な箇所を明るく照らす。必要最低限のルーメン値をもって路面照射を最大化(グレア光を最大限抑制、クリアなカットオフライン)。灯具本来の配光を実現(LEDチップをハロゲンバルブのフェイラメントに近い位置に実装)。光束維持率90%(純正OEMメーカーだからこそ、徹底した排熱・放熱を考慮したバルブ構造)
    色温度(K)6000光束(Lm)3800バルブH8 / H11 / H16
  • LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16 アセントワールド

    LEDヘッドライトバルブ 6500K 5600lm H8/H9/H11/H16

    アセントワールド
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    高輝度LED搭載。華麗白光進化した明るさを。冷却ファンタイプ
    質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度6500ケルビン明るさ(Lm)5600
  • H8 H11 2色切り替え フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用 竹村商会

    H8 H11 2色切り替え フォグランプ用 LEDバルブ ホワイト イエロー 12v専用

    竹村商会
    9,798税込10,778
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    選ばれる3つのポイント。1つ目【白と黄色の切り替えを内蔵】。1台で昼夜・天候を問わず使える2色切り替えフォグランプ。 。晴天時や夜間の見やすさ重視には白色、雨・雪・霧など視界の悪い状況では黄色に瞬時に切り替え可能。2つ目【圧倒的な明るさで視界をクリアに】。従来のハロゲンバルブを大幅に上回る高輝度設計を採用。夜間や悪天候下でも広く明るい視界を確保し、安全運転を力強くサポートします。 。さらに、竹村商会独自の高効率LEDチップにより、明るさと省エネ性能を両立。3つ目【純正とは違う高級感】。実用性はもちろんですが、LEDに交換することで上質な輝きが広がり、純正にはない高級感を演出。見た目もスタイリッシュに変わり、車全体の印象を一気に格上げします。
    用途フォグランプ用寸法(mm)Φ38×70.5ホワイト/イエロー消費電力(W)45(両側)口金H8/H11極性無極性明るさ(Lm)6,500(両側)適正電圧(V)12v
  • LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16 カシムラ

    LEDヘッド・フォグバルブ2 6500K H8・H11・H16

    カシムラ
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。
    仕様12-14.5V 24W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約4600(2個分)
  • LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16 カシムラ

    LEDヘッド・フォグ2 黄 3000K H8・H11・H16

    カシムラ
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷
    純正球と交換するだけで簡単LED化。高輝度LED使用。銅基板内蔵、ファン付きで放熱性能がアップ。配線無しの簡単取り付け。安心の車検対応。ノイズ対策済み。DC12V車専用。
    仕様12-14.5V 12W(※24V車では使用できません)形状口金:H8/H11/H16質量(g)40(1個当たり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×46×70(1個当たり)色温度(K)3000明るさ(Lm)約3200(2個分)
  • ハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライト フィリップス

    ハイルーメンタイプLEDヘッドフォグライト

    フィリップス(4件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    PhilipsからLEDヘッドライトバルブ史上、最もパワフルな「ハイルーメンモデル」が登場。純正ハロゲン比、明るさ400%アップ。H4:5200lm。クッキリと明るい視界と、鮮やかな白色、視認性とドレスアップを実現。一般的なLEDは点灯直後から明るさが低減していく傾向があります。Philips製品なら安定した明るさを保ちます。ドライブに必要なエリアを明るく照らす、Philips史上最高ルーメン値を採用。バルブを灯具に取り付け、コネクターを差し込むだけの簡単インストール。チラツキ・ノイズ対策済。
    色温度(K)6500出力(ルーメン)5200
  • キャンセラー H8/H11/H16 用 Seabass Link

    キャンセラー H8/H11/H16 用

    Seabass Link
    7,698税込8,468
    1セット
    4日以内出荷
    PLX1H11専用品
    保証期間購入より1年間入数(個)2
  • RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラー RG(レーシングギア)

    RG LEDFOG H8/11/16 ツインカラー

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    翌日出荷
    手元フォグスイッチで瞬時に色を変えられる!天候・路面状況でホワイト光とイエロー光を切替。ドレスアップ要素の高い6000K(白色)と悪天候に強い2800K(イエロー光)。想定される動作を網羅したフォグ色味切替タイプの最高峰商品!
    形状1996/11/16定格12V16W色温度(K)6000、2800切替光源色白色光/イエロー光明るさ(Lm)3600
  • RG LEDFOG H8/11/16 6000K RG(レーシングギア)

    RG LEDFOG H8/11/16 6000K

    RG(レーシングギア)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    定格12V12W
  • LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16 アセントワールド

    LEDフォグバルブ クアッドカラー H11/8/16

    アセントワールド
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻4光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    ホワイト/イエロー/ブルー/ピンク質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
  • レインボーLEDフォグバルブH11/8/16 アセントワールド

    レインボーLEDフォグバルブH11/8/16

    アセントワールド
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    16色切替可能。リモコン切替で変幻自在輝く個性を演出
    16色質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)1600
  • LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16 アセントワールド

    LEDヘッド&フォグ トリプルカラー H11/8/16

    アセントワールド
    8,498税込9,348
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻3光輝く個性を演出!
    ホワイト/ブルー/ライムグリーン質量(g)167タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
  • LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 アセントワールド

    LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16

    アセントワールド
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    ホワイト/イエロー質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,イエロー/3200K明るさ(Lm)3600
  • LEDヘッドバルブ AXS(アークス)

    LEDヘッドバルブ

    AXS(アークス)
    5,298税込5,828
    1箱(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル。
    用途DC12V車専用ホワイト電圧(V)DC12車専用色温度(K)6800
  • LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー アセントワールド

    LEDヘッド&フォグ ファンレスタイプ H11/8/16 イエロー

    アセントワールド
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。純正ハロゲンバルブと同じ取付方法!面倒な配線いらず。コンパクトなファンレスタイプ
    質量(g)104タイプH8/9/11/16電圧(V)12色温度3400ケルビン明るさ(Lm)3200
  • LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16  WH/GL アセントワールド

    LEDヘッド&フォグ ツインカラー H11/8/16 WH/GL

    アセントワールド
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!
    ホワイト/ライムグリーン質量(g)136タイプH8/H11/H16電圧(V)12明るさ(Lm)3600
  • LEDフォグバルブ AXS(アークス)

    LEDフォグバルブ

    AXS(アークス)
    3,898税込4,288
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    霧や雨でも安全性をサポートするクリアイエロー発光
    用途DC12V車専用イエロー電圧(V)DC12色温度(K)3000明るさ(Lm)1800
  • LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16  WH/BL アセントワールド

    LEDフォグバルブ ツインカラー H11/8/9/16 WH/BL

    アセントワールド
    6,498税込7,148
    1セット
    4日以内出荷
    高輝度LED搭載。変幻2光輝く個性を演出!。冷却ファンタイプ
    ホワイト/ブルー質量(g)139タイプH8/H11/H16電圧(V)12色温度ホワイト/6500K,ブルー/8000K明るさ(Lm)3600
  • LED デュアルフォグランプバルブ IPF

    LED デュアルフォグランプバルブ

    IPF
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天候に応じて発光色が変えられるフォグランプ”IPFデュアルカラーフォグランプバルブが進化!! 夜間のドライ路面では明るく・ファッショナブルな光を発するホワイト光6500K。そして悪天候時のウェット路面では視認性の高いイエロー光がさらに濃い2400Kになりました。 マイコン内蔵のドライバーユニットでメモリ機能を搭載、前回の発光色を記憶している為、再度点灯時に消灯前の発光色で点灯します。 ホワイト光、イエロー光、各色それぞれの配光をIPF独自の技術によってLEDをオフセットレイアウトすることにより理想的な配光パターンを実現(特許取得済)。 旧モデルと比較し、イエロー光が濃くなり(2800K⇒2400K)、照射範囲が高くなりました。 灯具に取り付けたまま配光調整できる、アウターエーミング機構搭載(特許出願中)。※PSX26W除く
    用途フォグランプ色温度(K)6500/2400
  • LED Conversion Kit Seabass Link

    LED Conversion Kit

    Seabass Link
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    【特徴】。《明るさと配光》。6000ルーメン(2灯合計)の高輝度SMD LEDを装備。LEDの位置をハロゲン球の発光位置に合わせる事により、純正ハロゲン球の照射パターンを再現しています。《配光調整機能》。バルブに角度調整機能を備え、配光を調整する事が可能です。《光量ダウン防止》。バルブのボディに最新のアルミヒートシンクを採用し、先端で発生した熱を後方のクリーニングシステムに導く銅板をサンドイッチ構造。高性能電動ファンで空冷させ、熱による光量ダウンを防ぎ、安定した光量を確保します。
    仕様電動ファン:あり(防塵防水IP65仕様)消費電力(W)32(1灯分)全光束(Lm)6000(2灯合計)色温度(K)HP6000(ハイパー6000)保証期間購入より2年間定格作動電圧(V)DC9~32
  • LED フォグバルブ IPF

    LED フォグバルブ

    IPF
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    純正フォグランプをLED化!!キレのあるカットオフラインも再現 発光点を最適化することで、フォグランプとして視認性に優れた理想的な配光を追求。 LEDから発せられた光を効率的に利用することにより数値以上の明るさ感と高い視認性を実現。 高電圧にも対応しているため、ハイブリッド車・PHEV・EV・クリーンディーゼル車・アイドリングストップ車などのさまざまな車種で安心してご使用いただけます。
    用途フォグランプ色温度(K)6500明るさ(Lm)2700バルブ種類H8/H11/H16
  • LEDヘッドバルブ ジョイフル

    LEDヘッドバルブ

    ジョイフル
    6,798税込7,478
    1個(2個)
    4日以内出荷
    純正交換タイプのLEDバルブ。車検対応。
    用途車のメンテナンス材質PC/アルミ幅(mm)102高さ(mm)130タイプH8/H11/H16奥行(mm)52色温度(K)6500明るさ(Lm)3000
  • RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2 RG(レーシングギア)

    RG LED ヘッド&フォグ プレミアムモデル2

    RG(レーシングギア)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    本当の見やすさを追求した照射性能。手前から奥までワイドで明るい!プレミアムモデル2。最高レベルの明るさ6000ルーメン ※シングルバルブ2ヶの値(H4はHi:5800lm/5000lm ※バルブ2ヶの値)。新車検基準(ロービーム車検)対応品。見易い6000K(ホワイト光)と2800K(イエロー色)を設定!。ハロゲン同形状の超コンパクト設計/充実のラインアップ。高い放熱機構で明るさ維持。取付簡単!ハロゲンバルブ交換感覚で作業できます!
  • 高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
    用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
  • 超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    超高輝度ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷
    ・大口径ファンが生む優れた冷却効果。・取付しやすい超小型コントローラー。・車検対応。・ノイズ対応品。・高い防水/防塵性能
    用途ヘッド&フォグランプ用電圧(V)12/24色温度(K)6000保証期間3年
  • LEDヘッド&フォグバルブ カーメイト

    LEDヘッド&フォグバルブ

    カーメイト
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    抜群に見やすいワイド配光。ドライバーユニットを内蔵した一体構造。車検対応。白色光6000K。ハロゲンバルブと交換するだけ。
    用途車のライト幅(mm)105高さ(mm)133奥行(mm)60規格H8/H9/H11/H16電圧(V)DC12消費電力(W)37色温度(K)6000入数2
  • チューブLEDライト 24V用 30cm 白色 ケリー電気産業

    チューブLEDライト 24V用 30cm 白色

    ケリー電気産業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    均一な線状光が出る美しい光のチューブLED。フレキシブルなので、L字に折り曲げた状態で固定することもできます。明かりにこだわるなら線状発光のこのチューブLEDがおすすめです。
    用途トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC24Vの車両の照明、注意喚起用明かりにご利用頂けます。タイプ線状均一光電圧(V)DC24寸法長さ300×幅8×高さ12mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×8×12固定方法ネジ止めもしくは両面テープ保証期間1年間防塵防水性能IP65光度(cd)24LED寿命(時間)30000ケーブル長(cm)60光色白色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)72
  • LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ IPF

    LEDハイパワー ヘッド&フォグ バルブ 6500K シリーズ

    IPF
    19,980税込21,978
    1箱
    5日以内出荷
    IPFハロゲンバルブ「スーパーロービーム」のDNAを引継ぐLEDバルブ「LED ハイパワー ヘッド&フォグバルブ」が登場。日常使用頻度の高い『ロービーム』の明るさを追及。IPF最高峰の明るさを実現しながら、グレアを抑えた配光性能、大型電動冷却ファン搭載で優れた放熱構造。新車検対基準(ロービーム車検)対応。ハイパワー・超ハイルーメンながら、キレの良いカットオフライン、優れた配光性能を実現。ドライバーユニット内蔵オールインワンモデル+コンパクトボディー。放熱対策に優れ12V車/24V車に両対応。高性能をコンパクトに凝縮。【H4タイプ】と【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】とも取付け簡単!ドライバーユニット一体のオールインワンモデル。【シングルタイプ(H8/11・HB3/4・HIR2共通)】は、専用口金と変換ハーネスを付属。ハイパワーモデルとして基本品質を確保する、各種試験・対策を実施。安心の2年保証付き。
    用途ヘッドライト&フォグ用LED定格電圧(V)12/24色温度(K)6500保証期間2年間入数(個)バルブ2入数2個

自動車用電球・バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用LEDバルブ