ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
形状Y形
分類ストレーナ
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)SUS304
クラス150(10K)
網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
接続Rc
材質(本体)SCS13A(ステンレス鋳鋼)
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
最高使用温度(℃)150(PTFE)
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa・G)1.96
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。
種類ストレーナー
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)2
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
種別SCS13A
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
端接続JIS Rcねじ
材質(フタ)CAC406
材質(本体)CAC406(青銅)
材質(網)SUS
適合流体蒸気・気体・液体
バルブ種類ストレーナ
ハンドル形状なし
形状Y形
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)SCS14A/SUS316
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)充填材入PTFE
材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)SUS316
クラス20K
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
材質(キャップ)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
内網はステンレス平織、外網はステンレス打抜板の二重構造
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FC200(鋳鉄)
接続フランジ形(JIS 10K-FF)
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)0.98
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
最高使用温度(℃)120
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
種類ストレーナ
形状Y形
材質(本体)FCD450(ダクタイル)
接続Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa・G)1.96
材質(スクリーン)ステンレス(SUS304)
網目80メッシュ
最高使用温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
形状Y形
分類ストレーナ
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス16K
コンパクト・軽量
端接続JIS 10K FFフランジ
適合流体蒸気・気体・液体
バルブ種類ストレーナ
ハンドル形状なし
形状ストレート
形式ボルト式
流体温度(℃)184以下
材質(フタ)FC
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
塗装内面:防錆油、外面:シルバー
適合圧力(MPa)1.0以下
適合圧力範囲(MPa)1以下
ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形
流体温度(℃)184以下
ハンドル形状なし
適合流体蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(網)SUS
網目60メッシュ
バルブ種類ストレーナ
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
種類ストレーナ
形状U形
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-9P
適合流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
本体青銅製で耐食性に優れている。
SY-6Lはライニング鋼管の管端面、ねじ部などの腐食部を管端コアにより流体から遮断し、錆の浸入をシャトアウト。
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)80メッシュ
厚さ(mm)1(ガスケット)
色シルバー
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
分類ストレーナ
形状Y形
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
接続方式管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0
クラス10K
種別SCS13A
メッシュ40
分類ストレーナ
形状Y形
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
接続方式管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4
クラス10K
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
呼び径32A(1 1/4B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)0.68
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
形状Y形
質量(kg)0.25
種類ストレーナ
呼び径15A(1/2B)
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
1個
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様1.0MPa
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼SUS
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
接続(入口)JIS Rc (出口)JIS R
材質(本体)青銅
流体冷温水
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1.6
形状Y形
種類ストレーナー
最高温度(℃)80
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
ろ過面積を大きく取ったU型ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナー
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
分類ストレーナ
形状Y形
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
接続方式Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~120℃の静流水:2.2
クラス16K
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
メッシュ14~16相当
ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
用途給水用
種別CAC911
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
ハンドル形状ハンドル無し
形状Y形
種類ストレーナ
ねじ径M16
クラス10K
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)SUS304
網目40メッシュ
クラス150型(10K)
給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
接続Rc
種別Y形ストレーナ
形状Y形
材質(本体)CAC902
使用流体油・空気・脈動水・静流水
最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品
形状Y形
流体温度(℃)184以下
ハンドル形状なし
適合流体蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(網)SUS
網目60メッシュ
バルブ種類ストレーナ
呼び径50A(2B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)1.74
1個
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
呼び径40A(1 1/2B)
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水
材質(本体)透明U-PVC
接続方式ソケット
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1
質量(kg)1.03
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
1
2
次へ
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。