絞り込み
ブランド
  • エスコ(6)
  • オンダ製作所(1)
呼び径(A)
  • 15(2)
  • 20(2)
  • 25(2)
  • 32(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
材質
  • ステンレス(7)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 2.1
  • 0.5(1)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 0.98(3)
  • 1(49)
  • 1.0(3)
  • 1.2(5)
  • 1.3(3)
  • 1.37(11)
  • 1.4(22)
  • 1.6(6)
  • 1.96(8)
  • 2(13)
  • 2.0(2)
  • 2.2(6)
  • 2.75(4)
  • 2.8(1)
  • 3(2)
  • 4.11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316 オンダ製作所SVY型ステンレス Y形ストレーナー SUS316オンダ製作所
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・流水方向の指定ができ、逆流を防止します。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.1(120℃以下の静流水)、1.0(180℃以下の水・油)
Rc   2" Y型ストレーナー エスコRc 2" Y型ストレーナーエスコ
32,100税込35,310
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)50アズワン品番64-7851-65ねじ径Rc2”
Rc1・1/2" Y型ストレーナー エスコRc1・1/2" Y型ストレーナーエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)40アズワン品番64-7851-64ねじ径Rc1・1/2”
Rc1・1/4" Y型ストレーナー エスコRc1・1/4" Y型ストレーナーエスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14A、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14A、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)32アズワン品番64-7851-63ねじ径Rc1・1/4”
Rc   1" Y型ストレーナー エスコRc 1" Y型ストレーナーエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7851-62ねじ径Rc1”
Rc  3/4" Y型ストレーナー エスコRc 3/4" Y型ストレーナーエスコ
9,570税込10,527
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7851-61ねじ径Rc3/4”
Rc  1/2" Y型ストレーナー エスコRc 1/2" Y型ストレーナーエスコ
7,760税込8,536
1個
翌日出荷
材質本体:SCS14、キャップパッキン:PTFE、キャップ:SCS14、フィルター:SUS316最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):2.1、水・油(180℃以下):1.0呼び径(A)15アズワン品番64-7851-60ねじ径Rc1/2”
ストレーナー