ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
形状Y形 材質(本体)U-PVC 種類ストレーナ 規格JIS 材質(シール)EPDM 接続形式ソケット形 メッシュ標準40 流体温度(℃)0~50 材質(Oリング)EPDM 材質(ボディ)透明PVC 材質(ダイヤフラム)EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

呼び径32A(1 1/4B) 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体 材質(本体)透明U-PVC 接続方式ソケット ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1 質量(kg)0.68
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

形状Y形 質量(kg)0.25 種類ストレーナ 呼び径15A(1/2B) 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

呼び径50A(2B) 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体 材質(本体)透明U-PVC 接続方式ソケット ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1 質量(kg)1.74
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

呼び径40A(1 1/2B) 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体 材質(本体)透明U-PVC 接続方式ソケット ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1 質量(kg)1.03
1個
23,980 税込26,378
10日以内出荷

呼び径25A(1B) 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体 材質(本体)透明U-PVC 接続方式ソケット ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1 質量(kg)0.43
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

呼び径20A(3/4B) 種類ストレーナ 形状Y形 使用流体 材質(本体)透明U-PVC 接続方式ソケット ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1 質量(kg)0.31
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷