ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
ねじ込形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
形状Y形
流体温度(℃)184以下
ハンドル形状なし
適合流体蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(網)SUS
網目60メッシュ
バルブ種類ストレーナ
マグネットが内蔵されており、配管のサビや鉄粉などの異物を効果的にキャッチします。
用途冷温水用。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)3
適合流体冷温水
フィルターとは別に強力な磁石が内蔵されており、微細な金属片をマグネット部に吸着させて異物が配管内に入るのを防ぎます。
用途冷温水用。
材質黄銅
最高許容圧力(MPa)3
適合流体冷温水
鋳鉄製フランジ形のY形ストレーナです。コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用します。
仕様汎用品
形状Y形
流体温度(℃)184以下
ハンドル形状なし
適合流体蒸気・気体・液体
適合圧力(MPa)1.0以下
材質(網)SUS
網目60メッシュ
バルブ種類ストレーナ
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)非石綿シート
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボルト)SS400
材質(ナット)SS400
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2239 10K
『バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
バルブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。