ストレーナーとは配管をつなぐ継ぎ手の一種で、配管の中を流れる異物・ごみなどを分離・排除することができる部品です。内部に金属製のこし網があり、それで異物やごみを取り除きます。ストレーナーには内部を通る流体の圧力や配管の径、必要なろ過面積の大きさによっていくつかの種類がありますが、最も多く使われているのはY形ストレーナ。その他にもU形、複式、T型など使用環境によって選択が可能です。サイトグラスとは、配管内の流体の状態を見ることができるように取り付ける部品です。強化ガラスなどで作られ、外側から簡単に配管内部の状態を見ることができます。主に使われているのは、醸造業、乳製品や飲料・生物化学製薬業です。
マレブル 汎用10KタイプY形ストレーナ(ねじ込み)桑名金属工業当日出荷から32日以内出荷
形状Y形タイプスクリューボンネット種類ストレーナ材質(シート)SUS304スクリーンメッシュ20メッシュ使用流体水、空気、油、蒸気、ガス材質(弁箱)FCMB-S35呼び圧力10K
20K ステンレス鋼製Y形ストレーナ(UYMシリーズ)KITZ(キッツ)当日出荷から77日以内出荷
形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入PTFE材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網材質(プラグ)SUS316クラス20K
ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
接続方式ねじ込み形材質(ボディ)FCD-S使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)形状Y形種類ストレーナクラス10K
ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
種類ストレーナ形状Y形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス接続方式ねじ込み形ハンドル形状ハンドル無し最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)クラス20K材質(キャップ)SCS13A材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網仕様ストレーナ材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)材質(ボンネット)SCS13A接続形状ねじ込み:JIS B0203
補修キットテイエルブイ(TLV)税込¥16,478~¥14,980~
点検キットテイエルブイ(TLV)税込¥1,868~¥1,698~