絞り込み
呼び径(A)
- 8(4)
材質
- 鋳鉄(4)
接続方式
- ねじ込み形(4)
呼び径(B)
- 1/4
- 3/8(13)
- 1/2(44)
- 3/4(44)
- 1(44)
- 1-1/4(31)
- 1-1/2(39)
- 2(39)
- 2-1/2(16)
- 3(16)
- 4(16)
- 5(2)
- 6(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.98(4)
ブランド
- ワシノ機器(4)
ワシノ機器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
8(4)

GEFDS ネジ込 サイトグラス【ダクタイル・青色・フラッパー式】
ワシノ機器¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌々日出荷従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEFDS/GEFDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプフラッパー式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応
ボール式サイトグラス
ワシノ機器(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。材質(本体)FCS450(ダクタイル)タイプボール式使用温度範囲(℃)85最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)最高使用温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
小型サイトグラス(透視式)
ワシノ機器¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から17日以内出荷材質(本体)FC200(鋳鉄)タイプ透視式使用温度範囲(℃)110最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込み接続ねじ込みRc(PT)ガラス部強化ガラス最高使用温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
透視式 サイトグラス GEDS
ワシノ機器¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から7日以内出荷片面ずつガラスを固定することにより、ガラスの取替・交換が簡単に行えるようになりました。材質(本体)FCD450(ダクタイル)タイプ透視式使用温度範囲(℃)150最高使用圧力(MPa)0.98接続方式ねじ込みRc(PT)式最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応