2ページ目: 駐車関連

144件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーキングマーカー エーモン

    パーキングマーカー

    エーモン(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    両面テープでカンタン取り付け。最大48ルーメン※充電環境により異なります。アンカー(別売)でも取り付け可能。夜間でもまっすぐバック駐車できる。LED8灯(暖白と白から発行色を選べる )。ソーラーパネルで昼間は充電、夜間に自動点灯。高輝度再帰性反射材付き
    用途夜間駐車時の目印に寸法(Φ×高さH)(mm)123×23充電時間(時間)約8(満充電/夏季の場合)バッテリー容量(mAh)1200(ニッケル水素電池)防水仕様IPX8耐荷重(t)約3明るさ(Lm)最大48動作温度範囲(℃)-20~70連続点灯時間(時間)約30(満充電時)適合アンカーねじ込み式(ネジサイズ:M4~M5)2本
  • カーストッパー600 接着材取付タイプ MISUGI(ミスギ)

    カーストッパー600 接着材取付タイプ

    MISUGI(ミスギ)
    9,098税込10,008
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    デザインが人気の接着・アンカー併用タイプのスタイリッシュなカーストッパーです。 簡易使用にもプロ使用にも対応、応用範囲の広い車止め。 特殊設計により接輪時の力が下方にかかるため、はがれにくく丈夫です。 取付は接着剤(別売り)でOK。手軽に確実に設置できます。 より強度が必要な場合、オールアンカー又はアスファルトアンカーでの補強も可能です。
    用途普通乗用車まで材質プラスチック質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×100
  • ハンマーアタッチメント サイコン工業

    ハンマーアタッチメント

    サイコン工業
    3,298税込3,628
    1個
    12日以内出荷
    用途パーキングブロックのアンカーピン手ハンマー打ち込み時、ブロック破損を防止する打ち込み治具材質スチール製質量(kg)165長さ(cm)【持ち手】20【アンカーはめ込み部分】8
  • カーストッパー エスコ

    カーストッパー

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    夜間の安全性・視認性を高めた反射材付き。コンクリート用アンカーボルト付属。反射板付で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
    用途普通自動車用。材質再生ポリプロピレン樹脂寸法(mm)550×160×100質量(g)1300
  • タイヤストッパー(軽自動車用) トーグ安全工業

    タイヤストッパー(軽自動車用)

    トーグ安全工業
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
    仕様滑り止め付き材質ゴム製質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×145×100適合車種軽自動車用メーカー商品コード854153
  • オートモーティブスケート ITI

    オートモーティブスケート

    ITI
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    ITIオートモーティブ・スケートは、タイヤロックされた車両、不動車、事故車などの移動・積み込み・荷下ろし作業に最適な補助ツールです。スケートを使用することで移動時の抵抗を大幅に低減し、タイヤへのダメージを防止。作業効率が向上するとともに、オペレーターの安全性も高まります。使用方法は車両のタイヤの下にスケートを差し込み、そのままウインチで引くだけ。差し込みにくい場合はハンマー等で叩き込んで使用することも可能です。軽量ながら非常に丈夫で、砂利・アスファルト・コンクリートなど、さまざまな路面で優れた性能を発揮します。また、車両積載時に使用することで、キャリアデッキやトレーラー床面の保護にもなります。さらに、私道や駐車場への擦り傷・跡を最小限に抑えるため、顧客満足度の向上にも貢献します。独自配合の再生素材を使用しており、競合製品と比較して非常に高い耐久性と長寿命を実現しています。
    用途タイヤロックされた車両、不動車、事故車などの移動・積み込み・荷下ろし作業に最適な補助ツールです。
  • 交換用部品 7SKロックピン 60.5Φ用 サンポール

    交換用部品 7SKロックピン 60.5Φ用

    サンポール
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    Φ60.5用のサンポール車止めロックピン部品です。
    材質ステンレス適合サイズΦ60.5用アズワン品番65-1797-16ピン穴(mm)Φ8.5
  • 減速くん タイプ4 先端部黄色 コンクリートアンカーセット サンセルフ

    減速くん タイプ4 先端部黄色 コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
    用途付属品 コンクリートアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約250質量(kg)約3高さ(mm)約45タイプコンクリート用奥行(mm)約350
  • 減速くん タイプ4 本体黄色 コンクリートアンカーセット サンセルフ

    減速くん タイプ4 本体黄色 コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    9,198税込10,118
    1枚
    6日以内出荷
    幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
    用途付属品 コンクリートアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約500質量(kg)約7.5高さ(mm)約45タイプコンクリート用奥行(mm)約350
  • タイヤ止め 釘固定アンカーセット カネソウ

    タイヤ止め 釘固定アンカーセット

    カネソウ
    999税込1,099
    1セット
    11日以内出荷
    カネソウタイヤ止めTSP-G用の釘固定アンカーセットです。
    用途アスファルト舗装に設置する場合に。質量(kg)0.28
  • タイヤストッパー用ブラケット エスコ

    タイヤストッパー用ブラケット

    エスコ
    4,620税込5,082
    1個
    4日以内出荷
    仕様適用タイヤストッパーサイズ:幅250mm以下、高さ100mm以上材質ステンレス寸法(mm)320(W)×105(D)×120(H)質量(g)740取付穴(mm)10×15
  • タイヤストッパー(中型車・普通車用) トーグ安全工業

    タイヤストッパー(中型車・普通車用)

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    坂道駐車・駐停車時の作業時に活躍します。ドライバーの必需品です。
    仕様滑り止め付き材質ゴム製質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×200×150適合車種中型車・普通車用
  • タイヤストッパー Meltec(大自工業)

    タイヤストッパー

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止める! 夜間の追突防止用反射テープ4枚入り。 取り外しに便利な紐(約1m)付き。
    用途軽自動車~4tトラックまで材質合成ゴム質量(g)約430寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×99×66適合車種軽自動車~4tトラック
  • 減速くん TYPE2 3mセット サンセルフ

    減速くん TYPE2 3mセット

    サンセルフ
    79,980税込87,978
    1セット
    4日以内出荷
    廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 大型タイプで視認性に優れ6点固定なのでより高い耐久性力です。 割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
    用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。 特に大型車両出入りの際の設置が有効です。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約18(先端部)約6【本体部】本体部:黒、反射部:黄【先端部】本体部:黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×900×50(先端部)250×900×50
  • ラバー製 ホイールチョック 大洋製器工業

    ラバー製 ホイールチョック

    大洋製器工業
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ゴム製の車止めです。
    用途工事現場の駐車場などで使用。材質ラバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤストッパー サングリップ サンコー(三甲)

    タイヤストッパー サングリップ

    サンコー(三甲)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラックなどの大型車用のタイヤストッパーです。2つ1セットで使用し、タイヤを挟み込む様に設置することで、車両が不用に動かないようにします。700gと軽量であり、作業時に使い易くなっています。先端部に滑り止めグロメットを取り付けています。取っ手がついているので、ひもを取り付けることも可能です。本体が黄色で目立つため、外し忘れも避けられます。
    トラスコ品番368-5361材質低密度ポリエチレン(LDPE)イエロー高さ(mm)120奥行(mm)118間口(mm)256耐荷重(t)4
  • 減速くん タイプ4 本体黒色 コンクリートアンカーセット サンセルフ

    減速くん タイプ4 本体黒色 コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    9,198税込10,118
    1枚
    6日以内出荷
    幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
    用途付属品 コンクリートアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約500質量(kg)約7.5高さ(mm)約45タイプコンクリート用奥行(mm)約350
  • 減速くん タイプ4 先端部黄色 アスファルトアンカーセット サンセルフ

    減速くん タイプ4 先端部黄色 アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
    用途付属品 アスファルトアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約250質量(kg)約3高さ(mm)約45タイプアスファルト用奥行(mm)約350
  • 減速くん タイプ4 本体黒色 アスファルトアンカーセット サンセルフ

    減速くん タイプ4 本体黒色 アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    9,198税込10,118
    1枚
    6日以内出荷
    幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
    用途付属品 アスファルトアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約500質量(kg)約7.5高さ(mm)約45タイプアスファルト用奥行(mm)約350
  • 減速くん タイプ4 本体黄色 アスファルトアンカーセット サンセルフ

    減速くん タイプ4 本体黄色 アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    9,198税込10,118
    1枚
    6日以内出荷
    幅500mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる4点固定タイプです。
    用途付属品 アスファルトアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約500質量(kg)約7.5高さ(mm)約45タイプアスファルト用奥行(mm)約350
  • タイヤストッパーゴムL MYST

    タイヤストッパーゴムL

    MYST
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    軽自動車から4t車まで対応。耐久性のあるゴム素材
    用途車の転がり防止にトラスコ品番563-8079ブラック高さ(mm)150奥行(mm)200間口(mm)100
  • タイヤストッパー 安全興業

    タイヤストッパー

    安全興業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラック、自動車の駐車時の必要アイテムです。
    高さ(mm)130奥行(mm)170間口(mm)95耐荷重(t)2
  • 乗用車用 とめ金具セット CHECKERS

    乗用車用 とめ金具セット

    CHECKERS
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
    トラスコ品番761-9456適合本体CS4S-Y、CS6S-Y材質工具鋼長さ(mm)203質量(g)300タイプコンクリート用呼び径(Φmm)12.7
  • 速度抑制版 スピードバンプス CHECKERS

    速度抑制版 スピードバンプス

    CHECKERS(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    駐車場のスピード抑制に最適です。再生プラスチックを使用しているので環境にも優しいです。一人で取り付けられます。
    材質再生プラスチック高さ(mm)51奥行(mm)255取付穴径(Φmm)15耐荷重(t)2
  • タイヤストッパーS(乗用車・ライトバン用) スリーエッチ

    タイヤストッパーS(乗用車・ライトバン用)

    スリーエッチ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ゴム製のタイヤストッパーです。
    材質天然ゴム高さ(mm)80適合車種乗用車・ライトバンアズワン品番64-5128-88寸法縦(mm)140寸法横(mm)90
  • ハンプ6005 ブラック Richell(リッチェル)

    ハンプ6005 ブラック

    Richell(リッチェル)
    18,980税込20,878
    1セット(2台)
    3日以内出荷
    運転手の注意を引き、意識的にスピードを抑制させます。割れや変形が少ない高い耐久性、夜間でも視認できる反射プレート付きです。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
    材質再生ゴム、スチール質量(kg)9ブラックサイズ(cm)60×30×5H
  • カーストッパー (ゴム製) エスコ

    カーストッパー (ゴム製)

    エスコ
    16,000税込17,600
    1組(2個)
    3日以内出荷
    入数:2個。タイヤ止めに当たった時の衝撃が緩和されます。アンカーボルト別売。廃材のゴムチップ(工業用ゴムスクラップ)を利用して作った環境に優しいタイヤ止めです。車輌の最低地上高90mmに対応。
    グレー材質(本体)廃ゴムチップボルト専用アンカーボルト:EA983FK-68、-69、68A、-69A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×130×85材質(キャップ)EPDM質量(kg/個)4.8
  • 大型車用カーストップ 友屋

    大型車用カーストップ

    友屋
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)約3.5サイズW120×D250×H175mm備考○把手付素材合成ゴム連結可能
  • タイヤストッパー クルリプラ 輪止め(2個入り) リス興業

    タイヤストッパー クルリプラ 輪止め(2個入り)

    リス興業
    4,998税込5,498
    1組(2個)
    当日出荷
    再生プラスチックを100%使用した環境対策商品です。
    トラスコ品番696-5087材質再生プラスチック高さ(mm)130奥行(mm)238間口(mm)120適合車種大型車
  • コンパクトタイヤストッパー MYST

    コンパクトタイヤストッパー

    MYST
    899税込989
    1個
    当日出荷
    コンパクトに折りたためる
    用途坂道駐車、ジャッキアップの補助に。軽~普通自動車に使える材質スチール(粉体塗装)イエロー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×80×152
  • Viso WHEELTRUCK RS PRO

    Viso WHEELTRUCK

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro ゴム製ホイールチョックです RS Pro では、自動車のメンテナンス時の安全性を重視して設計された頑丈で摩耗しにくいホイールチョックを導入しています。このチョックストップは、ホイールが動かないように停止し、安全性を高めます。このホイールチョックは、取り外しや持ち運びに便利なハンドルを内蔵しています。このチョックストップは、トラック、オートバイ、自動車のメンテナンスに不可欠です。ゴム製で、丈夫で Durable なこのチョックと底部のスチール製プレートにより、優れた滑り止めグリップが実現されています。 特長と利点 重要なメンテナンス作業中にホイールが動かないようにします このチョックの底部にあるスチールの内蔵プレートは、滑りを強化し、高い安全性を実現します 厚いゴム製で長寿命です 一体型のハンドルで取り外しや持ち運びが簡単です あらゆるタイプの自動車関連の作業に最適です。トラック、バン、自動車はすべてサポートされています 用途 車輪止めは様々なサイズおよび重量の容量入って来、従ってどんな車輪止めが HGV Motorhomes のために適している重い車輪止めがあるのであなたがである車のタイプのために働くか知ることは重要である安全装置の素晴らしい部分、 トレーラーかキャラバンか軽い重量のコックは車およびオートバイに適している。車両のメンテナンス作業を行う際の安全確保に役立ちます。作業に応じて、ホイールの転がりを防止し、前輪又は後輪を支えることができます。輪止めはあらゆる地形で使用できますが、特に泥地や雨の多い場所で輪留めを使用する場合は、安全性を高めるために複数の輪留めを使用する必要があります。このホイールチョックは、家庭内又は産業分野などで使用できます 家庭の DIY オートショップ ロードサイドアシスタンス 航空機のメンテナンス 寸法 長さ: 390 mm 幅 170 mm 高さ: 176mm 重量: 1.35 kg RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様材質 = HDPE色 = 黄
  • RS PRO 車輪止め RS PRO

    RS PRO 車輪止め

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    RS Proホイールブロッキングチョック. RS Pro粘着式ホイールブロッキングシステムは、地面に粘着するホイールチョックです。このチョックは、ホイールと壁などの固体表面間の距離を制限します。このチョックが地面に粘着した区域は粘着テープで密閉されます。このホイールチョックは衝突を抑制するため、転換時に最適です。特長と利点:. ホイールチョック、ホイールブロッキングシステム エチレン酢酸ビニール(EVA)製 粘着テープで密閉して接地 安全な距離でホイールをバックアップ可能 壁への衝突を回避. 寸法:. 長さ: 350 mm 幅: 300 mm 高さ: 60 mm 重量: 0.22 kg
    仕様材質 = EVA色 = Black取り付け = 両面接着剤
  • 減速くん タイプ4 先端部黒色 コンクリートアンカーセット サンセルフ

    減速くん タイプ4 先端部黒色 コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
    用途付属品 コンクリートアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約250質量(kg)約3高さ(mm)約45タイプコンクリート用奥行(mm)約350
  • 減速くん タイプ4 先端部黒色 アスファルトアンカーセット サンセルフ

    減速くん タイプ4 先端部黒色 アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    3,998税込4,398
    1枚
    6日以内出荷
    幅250mm 奥行き350mm 高さ45mm アンカーによる2点固定タイプです。
    用途付属品 アスファルトアンカー材質リサイクルゴム幅(mm)約250質量(kg)約3高さ(mm)約45タイプアスファルト用奥行(mm)約350
  • 緑十字 タイヤストッパー(輪留め) 日本緑十字社

    緑十字 タイヤストッパー(輪留め)

    日本緑十字社
    6,998税込7,698
    1組(2個)
    当日出荷
    軽量で耐久性が高いEVA製です。取り扱いに便利なトラロープ1.5m付きです。
    用途2tまでの乗用車に。仕様トラロープ1.5mトラスコ品番662-0097材質EVA樹脂高さ(mm)125奥行(mm)155間口(mm)95分類車止め適合車種乗用車耐荷重(t)2
  • タイヤストッパー ゴムタイプ 日本緑十字社

    タイヤストッパー ゴムタイプ

    日本緑十字社
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    ゴム製で滑りにくく、ひも付きなおで持ち運びが便利です。
    付属品ひも材質天然ゴム寸法(mm)約100×95×170質量(kg)約1.2アズワン品番64-2324-93日本緑十字社品番120004
  • タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組 日本緑十字社

    タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組

    日本緑十字社
    9,798税込10,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。2個をトラロープで連結し、収納用のフックが付いています。
    用途一般車両や工事用車両の安全確保に。付属品収納用フック×1個仕様取っ手付き、収納用金具付きトラスコ品番148-1345材質合成ゴム質量(kg)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145適合車種乗用車耐荷重(t)2日本緑十字社品番120002
  • タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 日本緑十字社

    タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製

    日本緑十字社
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。
    用途一般車両や工事用車両の安全確保に。仕様取っ手付きトラスコ品番147-9798材質合成ゴム質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145適合車種乗用車耐荷重(t)2日本緑十字社品番120001
  • ハンプ コーナー5 Richell(リッチェル)

    ハンプ コーナー5

    Richell(リッチェル)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    コーナーを組み合わせることで両端がデザインのアクセントになります。アンカー(市販品)を使用して固定することができます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
    用途車の減速板。材質再生ゴム、スチール質量(kg)1.72018年トラスコ掲載ページ10 0719
  • 減速くん TYPE3 2.8mセット サンセルフ

    減速くん TYPE3 2.8mセット

    サンセルフ
    52,980税込58,278
    1セット
    4日以内出荷
    廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 薄型タイプなので衝撃を少なく抑えたい箇所への設置が最適です。 割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
    用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。セット内容本体5枚、先端2枚材質再生ゴム質量(kg)(本体部)約9(先端部)約4【本体】本体部:黒、反射部:黄【先端】本体部:黒本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)480×610×32(先端部)200×610×32

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

駐車関連