4ページ目: 駐車関連

143件中 121~143件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組 日本緑十字社

    タイヤストッパー 乗用車用(2t車迄) 合成ゴム製 2個1組

    日本緑十字社
    ¥9,798税込¥10,778
    1セット(2個)
    当日出荷
    ゴム製なのでグリップ力が強くズレにくい、乗用車用の輪止めです。取っ手が付いているため、持ち運びに便利です。2個をトラロープで連結し、収納用のフックが付いています。
    用途一般車両や工事用車両の安全確保に。付属品収納用フック×1個仕様取っ手付き、収納用金具付きトラスコ品番148-1345材質合成ゴム質量(kg)4色黒寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×195×145適合車種乗用車耐荷重(t)2日本緑十字社品番120002
  • タイヤストッパー イチネンTASCO

    タイヤストッパー

    イチネンTASCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    仕様サイズ…W100×D200×H150mm 2トン車クラスまで対応。
  • ハンプ コーナー5 Richell(リッチェル)

    ハンプ コーナー5

    Richell(リッチェル)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    当日出荷
    コーナーを組み合わせることで両端がデザインのアクセントになります。アンカー(市販品)を使用して固定することができます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。
    用途車の減速板。材質再生ゴム、スチール質量(kg)1.72018年トラスコ掲載ページ10 0719
  • タイヤストッパー自動車用 樹脂製 モノタロウ

    タイヤストッパー自動車用 樹脂製

    モノタロウ(239件のレビュー)
    1セット(2個)
    完売
    車の転がり防止に。 乗用車、小型トラックなどに使用できます。 樹脂製なので軽くて持ち運びが楽です。色がオレンジで目立つのでわかりやすいです。
    用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。材質PP質量(kg)約0.29(1個)色オレンジ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×100適合車種乗用車・小型トラックなど
  • タイヤストッパー つくし工房

    タイヤストッパー

    つくし工房
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    4日以内出荷
    材質合成ゴム
  • トラック用 とめ金具セット CHECKERS

    トラック用 とめ金具セット

    CHECKERS
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
    トラスコ品番761-9430適合本体TS8-Y材質工具鋼長さ(mm)254質量(g)500タイプコンクリート用呼び径(Φmm)12.7
  • 車輪止め JTC

    車輪止め

    JTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    29日以内出荷
    長さL×高さH×幅W(mm)140×170×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 速度抑制版 スピードバンプス CHECKERS

    速度抑制版 スピードバンプス

    CHECKERS(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    駐車場のスピード抑制に最適です。再生プラスチックを使用しているので環境にも優しいです。一人で取り付けられます。
    材質再生プラスチック色黄高さ(mm)51奥行(mm)255取付穴径(Φmm)15耐荷重(t)2
  • パーキングストップ CHECKERS

    パーキングストップ

    CHECKERS
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
    材質再生プラスチック色黄耐荷重(t)2
  • カーストップ 光

    カーストップ

    光(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1パックほか
    当日出荷
    材質PP EPDM スチールユニクロメッキ質量(kg)0.4色黄色高さ(mm)105奥行(mm)175間口(mm)123耐荷重(t)約3(2個使用時)
  • タイヤストッパー普通車用 トーグ安全工業

    タイヤストッパー普通車用

    トーグ安全工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌々日出荷
    坂ではタイヤの坂の下側に置きます。 平坦な所では2個使い1つの車輪を挟んで使います。 車本体のブレーキは正しくお使い下さい。(使用方法によっては動く事もあります。)
    用途車の停車中にブレーキの補助具としてトラスコ品番135-1554材質再生ゴム質量(kg)2色黒適合車種普通車
  • 車止め 積水樹脂

    車止め

    積水樹脂
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    11日以内出荷
    本体にリサイクル素材”廃タイヤチップ工場廃材”を使用した地球環境にやさしい車止めです。 本体を分割構造することで廃棄時の分別回収が容易です。 分別廃棄することで本体及び芯材(ポリエチレンパイプ)の再リサイクルも可能です。
    用途歩行者の保護、車両の進入抑制・防止材質本体:EPDMゴム/発泡樹脂、芯材:ポリエチレンパイプ色茶
  • サインストッパー 四国化成

    サインストッパー

    四国化成
    ¥41,980税込¥46,178
    1組(2個)
    11日以内出荷
    仕様シルバー材質ABS樹脂(外部)、コンクリート(内部)寸法(幅W×高さH)(mm)500×115
  • スピードハンプ 日本緑十字社

    スピードハンプ

    日本緑十字社
    ¥71,980税込¥79,178
    1台
    5日以内出荷
    仕様反射シール付、8枚連結折りたたみ式材質廃タイヤ再生ゴム寸法(mm)(全長)3000×250×25色黄黒トラ模様日本緑十字社品番121043
  • タイヤストッパーSセット(ロープ・フック付) スリーエッチ

    タイヤストッパーSセット(ロープ・フック付)

    スリーエッチ
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    4日以内出荷
    ゴム製のタイヤストッパーです。便利なロープとフックが付いたセットです。
    セット内容タイヤストッパーS×2ケ・ロープ(1m緑)フック付・軍手・ソフトケース材質天然ゴム色黄アズワン品番64-5128-92
  • タイヤストッパーLセット(反射テープ付) スリーエッチ

    タイヤストッパーLセット(反射テープ付)

    スリーエッチ
    ¥9,498税込¥10,448
    1セット
    4日以内出荷
    ゴム製のタイヤストッパーです。タイヤストッパーの背面に視認性の良い反射テープが付いています。
    セット内容タイヤストッパーL(反射テープ/反射ビーズ付)×2ケ・ロープ(1m・黄/黒)フック付材質天然ゴム色黒アズワン品番64-5128-90
  • タイヤストッパーLCセット(カールロープ付) スリーエッチ

    タイヤストッパーLCセット(カールロープ付)

    スリーエッチ
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    16日以内出荷
    ゴム製のタイヤストッパーです。外し忘れ防止のカールロープ付です。
    セット内容タイヤストッパーL×2ケ・ロープ(1.6m・黄/黒)・カールロープ(25cm~1m)フック付材質天然ゴム色黒寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×100×150アズワン品番64-5128-91
  • カラータイヤストッパー トーアン

    カラータイヤストッパー

    トーアン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    材質がPEなので軽量かつ耐水性に優れています。
    材質PE幅(mm)100質量(kg)約0.8高さ(mm)150奥行(mm)170
  • ハンプ Richell(リッチェル)

    ハンプ

    Richell(リッチェル)(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    駐車場でのスピード抑制に最適です。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 反射プレート付です。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×60Lをお薦めします。
    用途駐車場でのスピード抑制に。材質再生ゴム、鉄質量(kg)9取付穴径(Φmm)14寸法(奥行×間口×高さ)(mm)300×600×50
  • Steel protection barrier with plate - tu RS PRO

    Steel protection barrier with plate - tu

    RS PRO
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 安全バリア RS Pro では、このヘビーデューティ安全バリアを導入しています。この安全バリアはスチール製です。このバリアは、などの屋内用途に適しています 特定のエリア、非移動ゾーン、および出入口へのアクセスを制限する。屋外用途では、駐車場での道路交通バリア、衝撃保護、歩行者の急な落下に対応するレールなどに使用されています。 この安全バリアは耐久性が高く、恒久的なエリアの制限をすばやく設定できます。このバリアには、優れた衝撃保護と効果的なトラフィック制御を実現する水平クロスバーを装備しています。このバリアは、別売りの固定具で地面に取り付けることができます。 特長と利点 スチール製 車両保護を強化する水平クロスバー 固定プレート(固定具は別売り) 長さ: 2 m プレート寸法: 150 mm x 150 mm 高さ: 1 m 用途 安全バリケードは、群衆の誘導が必要なさまざまな分野で使用され、危険区域や団体への入場を防ぎます。バリアにより、職場や日常生活の中で人々を保護します。安全バリアは、不正アクセスをブロックすることで安全な環境を構築することで、人と作業スペースを保護します。この製品は、ガードレール、道路バリア、保護バリケードの作成、交通バリアなどに最適で、駐車場や道路でよく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
    仕様バリアタイプ = 保護バリア色 = グレー材質 = 亜鉛めっきスチールバリア材質 = 亜鉛メッキスチール直径 = 60mm
  • ジョイストッパー イエロー サンポリ

    ジョイストッパー イエロー

    サンポリ
    ¥3,798税込¥4,178
    1組
    当日出荷
    接着剤を使って簡単に取付けることができます。プラスチック製なので軽量です
    用途駐車場の車止め付属品底面プレート(ユニクロメッキ)×4枚、皿ネジ4×12(ステンレス)×16本、平ワッシャーM4(ステンレス)×16枚、ナットM4(ステンレス)×16個トラスコ品番524-1118材質再生プラスチック色イエロー高さ(mm)85奥行(mm)170間口(mm)500適合車種普通車取付穴径(mm)12
  • サインストッパー 四国化成

    サインストッパー

    四国化成
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    11日以内出荷
    車止め1本で様々な車幅に対応できるロングタイプです。
    材質コンクリート外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)150×800×120
  • カーストッパー用 取付け穴キャップ サンセルフ

    カーストッパー用 取付け穴キャップ

    サンセルフ
    ¥509税込¥560
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    適合アスファルト用

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

駐車関連