絞り込み
ブランド
- FACOM
- モノタロウ(29)
- JTC(1,256)
- KTC(352)
- KOTO(290)
- HASCO(153)
- エスコ(134)
- ハゼット(104)
- 日平機器(89)
- REX(レックス)[自動車用品](66)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(61)
- TECH(56)
- CUSTOR(クストー)(49)
- SIGNET(シグネット)(48)
- FPC(46)
- TIPTOP(44)
- BAHCO(バーコ)(43)
- TRUSCO(37)
- RotopaX(ロトパックス)(37)
- KUKKO(クッコ)(36)
- ブランドをもっと見る

17mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.17L
FACOM¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。用途インパクトソケット寸法(mm)17質量(g)180
FACOM(ファコム) グルーポイントスライドハンマー | CRGPSH
FACOM¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から73日以内出荷もう、ボディーの塗装をはがして溶接する必要がありません。へこみの裏側内装を取り外す必要もありません。へこんだ部分にグルーを塗りパーツを接着、あとはスライドハンマーで引っ張り出すだけです。修正完了後はグルーリムーバーで取り除くだけですので、接着した箇所の塗装を傷めることもありません。グルーでパーツが接着可能な箇所であれば、修正が可能なのも魅力です。全長(mm)370質量(g)900直径(mm)33
FACOM(ファコム) プライバー(400mm) | 269
FACOM¥6,498税込¥7,1481個73日以内出荷スピンドルエンドと幅広くスリムなパレットエンドが、45HRcで硬化されています。全長(mm)400質量(g)590規格CEマーク爪幅(mm)27
FACOM(ファコム) D3プライバー 915mm | D330
FACOM¥21,980税込¥24,1781個73日以内出荷サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます。レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード全長(mm)915質量(g)1710
FACOM(ファコム) D3プライバー 787mm | D324
FACOM¥16,980税込¥18,6781個73日以内出荷サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます。レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード全長(mm)787質量(g)1030
3/8 高速アクション ツイスト ハンドル ラチェット 20Pc ソケットセット J.360-3P6
FACOM¥84,980税込¥93,4781個73日以内出荷グリップを回せばギアが回転します。 早回しや振り角の無い場所での作業に最適です。 ソケットロッキングシステムにより、不意なソケットの脱落を防止します。 回転ハンドル付き1×3/8"高速ラチェット:J.360。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。用途ソケット全長(mm)233質量(kg)2.46ギア数60T
3/8 パーム コントロール ラチェット+ソケットセット 20Pc J.161-3P6
FACOM¥76,980税込¥84,6781個73日以内出荷1×高性能シール3/8"ラチェットJ.161B。 15×3/8"メートル法6点ソケットJ.H7-8-9-10-11-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-30-22mm。 23/8"エクステンション:L125mm(J.210)-L250mm(J.215)。 1×3/8"ユニバーサルジョイント:J.240A。 1×3/8"スライドハンドル:J.120A。用途ラチェット+ソケットセット質量(kg)2.19
SXM 1/2 ドライブ トルクスR ビット ソケット SXM.50
FACOM¥5,698税込¥6,2681個73日以内出荷標準長シリーズ。 Torx(R)メスドライブファスナー用。 取り外し不可能なビット。 ケースセットでもご利用いただけます(AMEX.3確認)。用途ソケット質量(g)75仕上リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム
S.H 1/2 メトリック 6ポイント ソケット S.19H
FACOM¥1,498税込¥1,6481個73日以内出荷OGV(R)プロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。用途ソケット質量(g)75仕上ブライトクローム
S - 1/2 メトリック 12ポイント ソケット S.18
FACOM¥1,498税込¥1,6481個73日以内出荷OGVプロファイル:より強力な締め付けができます。 金属製ラックRefS.40E(8->16mm)およびRefS.41E(17->24mm)。用途ソケット質量(g)70仕上ブライトクローム
S - 1/2 メトリック 12ポイント ソケット S.10
FACOM¥1,298税込¥1,4281個73日以内出荷OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。 金属製ラックで供給されます。 RefS.40E(8->16mm)およびRefS.41E(17->24mm)。用途ソケット質量(g)50仕上ブライトクローム
RX 1/4 ドライブ トルクスR ビット ソケット RX.30
FACOM¥4,298税込¥4,7281個73日以内出荷耐久性を高めるための取り外し可能なハードチップ。 R.245ソケット。用途ソケット質量(g)18仕上リン酸塩硬化チップを備えた明るいクロム
NSTX TorxR 1/2 インパクト ソケット NSTX.14
FACOM¥4,198税込¥4,6181個73日以内出荷安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。 Torx(R)オスドライブファスナー用。用途インパクトソケット質量(g)90
22mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.22L
FACOM¥7,298税込¥8,0281個73日以内出荷ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。用途インパクトソケット寸法(mm)22質量(g)258
21mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.21L
FACOM¥7,298税込¥8,0281個73日以内出荷ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。用途インパクトソケット寸法(mm)21質量(g)252
19mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.19L
FACOM¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。用途インパクトソケット寸法(mm)19質量(g)210
NSD.L 1/2 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 12ポイント インパクト ソケット NSD.30L
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷ロングタイプの1/2インチインパクトソケットです。用途インパクトソケット質量(g)455
NM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.27LA
FACOM¥22,980税込¥25,2781個73日以内出荷安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。用途インパクトソケット質量(g)980
NM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.24LA
FACOM¥22,980税込¥25,2781個73日以内出荷安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。用途インパクトソケット質量(g)900
NM.LA 1 ドライブ ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NM.22LA
FACOM¥22,980税込¥25,2781個73日以内出荷安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。用途インパクトソケット質量(g)880
NK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.21LA
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。用途インパクトソケット質量(g)610
NK.LA 3/4 ドライブ メトリック ロングリーチ メトリック 6ポイント インパクト ソケット NK.19LA
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷安全のために、適切なリングとピンを備えたインパクトソケットとアクセサリを使用してください。用途インパクトソケット質量(g)580
3/8 マグネティック オイルドレイン Male ヘックス ビット MB.H08
FACOM¥2,298税込¥2,5281個73日以内出荷ドレンプラグがオイルトレイやコレクターに落ちるのを防ぎます。 3/8"ドライブビット。用途ヘックスビット質量(g)30
JH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.19H
FACOM¥1,998税込¥2,1981個73日以内出荷OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。 ラックセットとして入手可能(確認J.40U)。用途ソケット質量(g)62仕上ブライトクローム
JH3/8 メトリック 6ポイント ソケット J.16H
FACOM¥1,998税込¥2,1981個73日以内出荷OGVプロファイル:より強力な締め付け、留め具の保持ができます。用途ソケット質量(g)45仕上ブライトクローム
JAVSEVSE シリーズ 1,000 Volt 断熱 12ポイント 3/8 ソケット J.10AVSE
FACOM¥5,998税込¥6,5981個73日以内出荷ハンドスクリュー用。 ドライブビット3/8"-9.53mm。 OGVプロファイル。用途ビット質量(g)40
1/2Dr.スパークプラグ用ソケット(21mm) L:90mm BS21A1
FACOM¥5,298税込¥5,8281個73日以内出荷1/2"ドライブ スパークプラグリテーナーを装着してください用途ソケット全長(mm)90質量(g)200ソケットサイズ(mm)21(スパークプラグ)
3/8Dr. スパークプラグ用ソケット(14mm) L:90mm BJ14BH1
FACOM¥8,698税込¥9,5681個73日以内出荷スリムプロファイルソケット(スパークプラグ用):14mm 新しいルノーおよびプジョーエンジン用 3/8"ドライブ スパークプラグリテーナーを装着してください用途スパークプラグ用ソケット全長(mm)90質量(g)90
1/2ドライブ チェーンレンチ D149
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷オイルフィルターレンチでアクセスできない場合にオイルフィルターを取り外す。 1/2"ドライブビット。 オイルフィルターの場合:50>110mm。用途ドライブチェーンレンチ質量(g)280
リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS
FACOM¥7,598税込¥8,3581個73日以内出荷「D」字型の金属リングが取り付けられています。 回転スイベルLAN0.2TSLSでストラップを受け取ります。 伸縮性のある生地。165~240mmの手首の周囲に適応。 生地は一般的な溶剤に耐性があります。用途リストブレスレット幅(mm)ブレスレット:50、「D」字型リングの内側:26、「D」字型リングの内側:17mm許容荷重(kg)2.7質量(g)55
U.232 2レッグ スライディングレッグ プーラー U.232-210
FACOM¥59,980税込¥65,9781個73日以内出荷用途が広い:同じ脚で内側または外側のグリップで変換が可能です。 安全性:足が落ちるのを防ぐために停止します。 圧力がかかると、スライドを防ぐために脚が張り出すように設定されます。用途プーラー質量(g)3000
SLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19
FACOM¥29,980税込¥32,9781個73日以内出荷ストラップと金属製の「D」リングを備えた収縮チューブ-SLS。 このソリューションを使用すると、すべてのタイプの製品にアタッチメントポイントを追加し、facomslsシリーズのストラップやカラビナと互換性を持たせることができます。 例:特別なツール、ペン、スプレーなど。用途ヒートシュリンク質量(g)30
スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS
FACOM¥12,980税込¥14,2781個73日以内出荷ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。 ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。 SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。 SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。 ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。 耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。 高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。用途スカイフック長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ)幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ)直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック)質量(g)65耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック)
ストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLS
FACOM¥8,398税込¥9,2381個73日以内出荷リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。 工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。 ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。 回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。 反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。用途ストラップ質量(kg)2.7許容荷重(kg)2.7
検査 クリーパー DTS.1B
FACOM¥45,980税込¥50,5781個73日以内出荷自動車に使用する様々な薬品液体に耐性のある高密度フォームパッド入りビニールヘッドレストを採用しました。 卵形のチューブで作られたフレーム:快適さとより良いホイール形状を実現しました。 突出したフレーム角が無いので、体にフィットします。用途クリーパー質量(kg)8.2タイプ6輪最高高さ(mm)100最大負荷能力(kg)150
定規 ステンレス 100cm 金定規 直尺 DELA1056 ステンレス スチール 半剛性 ロング ルール1 サイド DELA.1056.1000
FACOM¥8,998税込¥9,8981個73日以内出荷片面に刻印加工。片側のエッジはmm表記、もう1つのエッジにはインチ表記です。 ステンレス鋼で大変丈夫な作り。反射防止処理付き。用途定規
D3プライバー 635mm D.3-18
FACOM¥17,980税込¥19,7781個73日以内出荷サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード用途プライバー質量(g)830寸法L(mm)635寸法L1(mm)460寸法d(inch)1/2
ストラップ式オイルフィルターレンチ(66mm-106mm) U46ACL
FACOM¥22,980税込¥25,2781個73日以内出荷車用の高速オイルフィルターレンチ。 最大長:290mm(フィルター直径の場合:66->106mm)。 ラチェット効果の増分:5°。 オイルフィルターレンチ用スペアストラップU.46ACL06。用途オイルフィルターレンチ質量(g)345























































![エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品] エアー式ディスクブレーキスプレッダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269172-260910-02.jpg)


![ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269181-260910-02.jpg)




![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)