絞り込み
ブランド
  • FACOM
  • モノタロウ(29)
  • KTC(54)
  • エスコ(39)
  • RotopaX(ロトパックス)(38)
  • JTC(35)
  • KOTO(34)
  • TRUSCO(32)
  • SK11(18)
  • OTC(17)
  • SIGNET(シグネット)(14)
  • ハゼット(12)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(10)
  • SK(新潟精機)(9)
  • BAHCO(バーコ)(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(8)
  • 日平機器(8)
  • BRIDGE[自動車用品](8)
  • マルエム(自動車用品)(7)
  • フィリップス(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FACOM(ファコム) プライバー(400mm) | 269 FACOM

    FACOM(ファコム) プライバー(400mm) | 269

    FACOM
    6,498税込7,148
    1個
    73日以内出荷
    スピンドルエンドと幅広くスリムなパレットエンドが、45HRcで硬化されています。
    全長(mm)400質量(g)590規格CEマーク爪幅(mm)27
  • FACOM(ファコム) D3プライバー 915mm | D330 FACOM

    FACOM(ファコム) D3プライバー 915mm | D330

    FACOM
    21,980税込24,178
    1個
    73日以内出荷
    サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます。レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード
    全長(mm)915質量(g)1710
  • FACOM(ファコム) D3プライバー 787mm | D324 FACOM

    FACOM(ファコム) D3プライバー 787mm | D324

    FACOM
    16,980税込18,678
    1個
    73日以内出荷
    サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます。レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード
    全長(mm)787質量(g)1030
  • リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS FACOM

    リスト ブレスレット with メタル リング SLS WRT-DSLS

    FACOM
    7,598税込8,358
    1個
    73日以内出荷
    「D」字型の金属リングが取り付けられています。 回転スイベルLAN0.2TSLSでストラップを受け取ります。 伸縮性のある生地。165~240mmの手首の周囲に適応。 生地は一般的な溶剤に耐性があります。
    用途リストブレスレット幅(mm)ブレスレット:50、「D」字型リングの内側:26、「D」字型リングの内側:17mm許容荷重(kg)2.7質量(g)55
  • SLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19 FACOM

    SLS.G ヒートシュリンク with メタル リング D型 SLS SLS.G19

    FACOM
    29,980税込32,978
    1個
    73日以内出荷
    ストラップと金属製の「D」リングを備えた収縮チューブ-SLS。 このソリューションを使用すると、すべてのタイプの製品にアタッチメントポイントを追加し、facomslsシリーズのストラップやカラビナと互換性を持たせることができます。 例:特別なツール、ペン、スプレーなど。
    用途ヒートシュリンク質量(g)30
  • スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS FACOM

    スカイフック ダブル SLS フック SH-SLS

    FACOM
    12,980税込14,278
    1個
    73日以内出荷
    ツールの落下防止:-ツールの移動中に100%信頼できるソリューション。 ストラップでベルトに固定されているツールとは異なり、SLSHOOKシステムはユーザーの手首に固定されており、ツールが手から滑り落ちたときの落下高を低減します。 SLSHOOKダブルフックは、リストブレスレットWRT-SHSLSまたはベルトバッグSH-BAG1SLSと互換性があります。 SLSフックホルダーSH-SUPSLSもユニットごとにご用意しています。 ベルト、バックパックストラップなどの独自の機器に固定できます。 耐性:SLSHOOKダブルフックは、過酷な条件に耐えます:-軽量、耐衝撃性を組み合わせたアルミニウムボディ。 高い抵抗と耐久性のためのガラス繊維強化ポリプロピレンメカニズムとステンレス鋼スプリング。
    用途スカイフック長さ(mm)50(ステンレス鋼のねじスナップフック)、62(SLSフックダブルフックのみ)幅(mm)39(SLSフックダブルフックのみ)厚さ(mm)12.5(SLSフックダブルフックのみ)直径(Φmm)5(ステンレス鋼のねじスナップフック)質量(g)65耐荷重(kg)2.7(ステンレス鋼のねじスナップフック)
  • ストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLS FACOM

    ストラップ20cm ステンレス鋼50mmスプリングフック+スイベルおよび60mmステンレススチール製スナップフック(スクリュー付き) LAN0.2TSLS

    FACOM
    8,398税込9,238
    1個
    73日以内出荷
    リストブレスレットやベルトなどに工具をつなぐためのストラップです。 工具の取り回しや利便性を大幅に上げてくれるツールです。 ストラップには、ネジ付きの50mmステンレス鋼スナップフックと回転スイベル(リストブレスレットへの接続)が取り付けられています。 回転するスイベルがストラップのねじれを防ぎます。 反対側のストラップには、固定ネジ付きの60mmステンレス鋼スナップフックが取り付けられています(FACOMSLS範囲のツールへの接続)。
    用途ストラップ質量(kg)2.7許容荷重(kg)2.7
  • 検査 クリーパー DTS.1B FACOM

    検査 クリーパー DTS.1B

    FACOM
    45,980税込50,578
    1個
    73日以内出荷
    自動車に使用する様々な薬品液体に耐性のある高密度フォームパッド入りビニールヘッドレストを採用しました。 卵形のチューブで作られたフレーム:快適さとより良いホイール形状を実現しました。 突出したフレーム角が無いので、体にフィットします。
    用途クリーパー質量(kg)8.2タイプ6輪最高高さ(mm)100最大負荷能力(kg)150
  • D3プライバー 635mm D.3-18 FACOM

    D3プライバー 635mm D.3-18

    FACOM
    17,980税込19,778
    1個
    73日以内出荷
    サスペンション、ギアトレイン、ボディワークなど多数の用途で使用できます レバースプリングの効果を最小限に抑えた丈夫なブレード
    用途プライバー質量(g)830寸法L(mm)635寸法L1(mm)460寸法d(inch)1/2
  • シリコンコート・レザーグローブ BC109VSE FACOM

    シリコンコート・レザーグローブ BC109VSE

    FACOM
    12,980税込14,278
    1個
    73日以内出荷
    機械的リスクから保護するシリコンコーティングされた革手袋。 ラテックス絶縁手袋を保護するために使用します。 物理的および機械的グレードENに準拠しています。
    用途レザーグローブ質量(g)160
  • ワイヤーブラシ 270AMA FACOM

    ワイヤーブラシ 270AMA

    FACOM
    2,298税込2,528
    1個
    73日以内出荷
    用途ワイヤーブラシ寸法(mm)280×34×60質量(g)150
  • ソフト PVCマット L534×390mm 2600A2 FACOM

    ソフト PVCマット L534×390mm 2600A2

    FACOM
    5,298税込5,828
    1個
    73日以内出荷
    カットしやすい。
    用途PVCマット長さ(mm)534質量(g)180奥行(mm)390
整備補助用品