絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(3)
- 20(1)
- 21(2)
- 22(1)
- 23(1)
- 24(6)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(5)
- 28(2)
- 28.5(2)
- 30(6)
- 32(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 230
- 25(10)
- 75(16)
- 80(22)
- 90(24)
- 95(14)
- 100(29)
- 105(11)
- 110(18)
- 115(14)
- 120(34)
- 125(13)
- 130(32)
- 140(18)
- 150(17)
- 190(15)
- 200(17)
- 210(11)
- 250(20)
- 310(11)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 6.35(2)
- 6.5(2)
- 8(1)
- 10(7)
- 12(1)
- 13(1)
溝長(mm)
- 150(1)
- 160(6)
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- 合金工具鋼(1)
- 炭素工具鋼(1)
ブランド
- 大西工業(4)
- スターエム(2)
- EFFORT(エホート)(2)
- TRUSCO(1)
- trad(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
大西工業・スターエム・EFFORT(エホート)・TRUSCO・trad・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・BIGMAN(ビッグマン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
18(3)
21(2)
24(6)
25(2)
26(2)
27(5)
28(2)
28.5(2)
30(6)
32(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
No.25 木工用SDSビット
大西工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
超硬ALC座掘
スターエム¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から翌々日出荷セット内容六角レンチ全長(mm)ドリル/230、カッター/36シャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)13適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1500以下
エホート らく座掘ネクスト
EFFORT(エホート)¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工が1本でできます。刃の形状を改良したことで切り粉の排出がスムーズに。楽に座堀できる商品です!ドリル刃先で切れ味UP!45mm径の丸座金に対応。芯ブレを抑える軽量座堀。用途土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工に。適応材料:木材仕様10mm六角軸全長230径(mm)座堀:47
木工用ドリルミドル
BIGMAN(ビッグマン)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から4日以内出荷小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー先端誘導ねじ付き六角シャンク径(Φmm)6.35
エホート らく座掘ネクスト用替ドリル
EFFORT(エホート)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷らく座掘NEXT用交換ドリル。スタイル:木工ドリルのみ。※旧型「らく座掘」「もっとらく座掘」適合可です。用途替えドリル。全長(mm)230
木工用ドリルビット
TRUSCO¥899~税込¥989~1本当日出荷深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
木工ドリル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリルタイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター

















![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)