絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16(28)
- 19.1(12)
- 19.2(14)
- 19.3(14)
- 19.4(14)
- 19.5(21)
- 19.6(14)
- 19.7(14)
- 19.8(15)
- 19.9(14)
- 20(26)
- 20.5(15)
- 21(23)
- 22(12)
- 25(14)
- 30(22)
- 32(14)
- 35(17)
- 40(19)
- 45(22)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(5)
- 6.35(2)
- 6.5(2)
- 7(2)
- 8(7)
- 9(2)
- 10(15)
- 12(7)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(4)
- 16(11)
- 19(1)
- 20(10)
- 25(11)
- 32(47)
- 40(1)
- 42(24)
- MT2(20)
- MT3(5)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 230
- 40(738)
- 45(922)
- 50(1,923)
- 60(1,899)
- 65(750)
- 70(1,622)
- 75(1,405)
- 80(1,581)
- 90(1,484)
- 95(631)
- 100(2,059)
- 110(1,205)
- 115(576)
- 120(952)
- 125(758)
- 130(701)
- 140(737)
- 150(1,202)
- 160(781)
- 200(735)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(3)
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(42)
- ハイス(95)
- バナジウムハイス(1)
- 合金工具鋼(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 粉末ハイス(11)
- 超硬合金(87)
- 鋼(4)
溝長(mm)
- 10(1)
- 14(1)
- 105(1)
- 108(2)
- 115(1)
- 128(1)
- 130(21)
- 132(1)
- 150(9)
- 155(3)
- 159(2)
- 160(8)
- 161(2)
- 162(2)
- 163(2)
- 165(4)
- 168(2)
- 180(7)
- 182(2)
- 192(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- その他(3)
- アルミナ系コーティング(2)
- クロム系コーティング(3)
- チタン系コーティング(24)
- ノンコーティング(10)
- ホモ処理(5)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- EIKO(栄工舎)(29)
- NACHI(不二越)(24)
- 大洋ツール(20)
- 岡崎精工(19)
- S&K(三興製作所)(18)
- 日研工作所(17)
- 三菱マテリアル(14)
- ヤマト(切削工具)(13)
- グーリング(11)
- RYOCO(菱高精機)(11)
- OSG(オーエスジー)(10)
- DIJET(ダイジェット工業)(8)
- アサヒ工具(8)
- SHARK SAW(7)
- 理研製鋼(6)
- 大西工業(4)
- タンガロイ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・EIKO(栄工舎)・NACHI(不二越)・大洋ツール・岡崎精工・S&K(三興製作所)・日研工作所・三菱マテリアル・ヤマト(切削工具)・グーリング・RYOCO(菱高精機)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・アサヒ工具・SHARK SAW・理研製鋼・大西工業・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
レシプロソー替刃 生木用
SHARK SAW(9件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷U窓効果で仕事が早い用途庭木・果樹の剪定に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)3
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
レシプロソー替刃 竹用
SHARK SAW(5件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷U窓効果で仕事が早い用途竹の切断に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.8刃ピッチ(mm)2.15
ハンドリーマ
岡崎精工¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
レシプロソー替刃 塩ビ用
SHARK SAW(3件のレビュー)¥739税込¥8131枚当日出荷U窓効果で仕事が早い用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.6刃ピッチ(mm)1.5
No.25 木工用SDSビット
大西工業(7件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
ブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から翌々日出荷60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
レシプロソー替刃速切木工用
SHARK SAW¥798税込¥8781個当日出荷一般木材・生木等の切断に 。根切り・リフォーム・木材の解体作業等に用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 。切断速度約20%UP(メーカー比) 。U窓効果で仕事が早い仕様刃部焼入:衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3.75
マシンリーマ
岡崎精工¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
レシプロソー替刃 木工用
SHARK SAW¥859税込¥9451枚当日出荷U窓効果で仕事が早い用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)2.8
チャッキングリーマ ストレートシャンク
岡崎精工(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D
OSG(オーエスジー)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から9日以内出荷材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
レシプロソー生木用230mm 3枚入
SHARK SAW¥1,898税込¥2,0881個当日出荷U窓効果で仕事が早い!用途庭木・果樹の剪定に仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
UR21 センターピン
ユニカ¥2,198税込¥2,4181本当日出荷から翌々日出荷ユニカ UR21シリーズに適合のセンターピンです。用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。刃先径(Φmm)7
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材