絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 20
  • 3(64)
  • 4(65)
  • 5(53)
  • 6(50)
  • 8(58)
  • 9(66)
  • 10(62)
  • 10.5(41)
  • 12(75)
  • 13(30)
  • 15(83)
  • 16(39)
  • 18(83)
  • 21(66)
  • 22(33)
  • 24(64)
  • 25(32)
  • 27(32)
  • 30(40)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 90(1)
  • 92(1)
  • 120(2)
  • 130(8)
  • 165(1)
  • 178(1)
  • 200(1)
  • 205(5)
  • 210(1)
  • 230(1)
  • 235(1)
  • 310(1)
  • 320(2)
  • 330(2)
  • 350(1)
  • 600(1)
  • 620(1)
  • 800(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(17)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(12)
  • 12(3)
  • 13(2)
溝長(mm)
  • 10(1)
  • 54(2)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 77(1)
  • 80(5)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 135(4)
  • 140(1)
  • 160(2)
  • 235(1)
  • 240(2)
  • 250(2)
  • 280(1)
  • 500(1)
  • 530(1)
材質
  • クロムモリブデン鋼(3)
  • ハイス(3)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(3)
  • (6)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • スターエム(14)
  • 大西工業(6)
  • エスコ(3)
  • ALPEN(3)
  • TRUSCO(2)
  • ライト精機(1)
  • RELIEF(1)
  • trad(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • スタックスツールス(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
モノタロウ・スターエム・大西工業・エスコ・ALPEN・TRUSCO・ライト精機・RELIEF・trad・BIGMAN(ビッグマン)・スタックスツールス・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(64)
4(65)
8(58)
9(66)
10(62)
12(75)
15(83)
18(83)
21(66)
24(64)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • No.7 インパクトビット ショート スターエム

    No.7 インパクトビット ショート

    スターエム(30件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
    用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 先三角ショートビット スターエム

    先三角ショートビット

    スターエム(75件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
    用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
  • ショートビット 木工用 先ネジタイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先ネジタイプ

    モノタロウ(99件のレビュー)
    859税込945
    1本
    当日出荷
    板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
  • No.2 兼用ビット 大西工業

    No.2 兼用ビット

    大西工業(26件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
    用途木材の貫通穴用
  • ショートビット 木工用 先三角タイプ モノタロウ

    ショートビット 木工用 先三角タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。
    用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
  • No.7 インパクトビット ミドル スターエム

    No.7 インパクトビット ミドル

    スターエム(13件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • 木工ドリル ALPEN

    木工ドリル

    ALPEN(29件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼適合機種電気ドリルタイプ丸シャンク
  • No.1 木工用ショートビット 大西工業

    No.1 木工用ショートビット

    大西工業(24件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。
    用途木材の貫通穴用
  • No.4 ドリルビット スターエム

    No.4 ドリルビット

    スターエム(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    深い貫通穴向き 浅い穴から深い穴まで幅広く利用出来ます。
    用途木材用
  • No.6 兼用ビット スターエム

    No.6 兼用ビット

    スターエム(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。
    用途貫通穴をあける作業に
  • 六角軸 座ぐりドリル RELIEF

    六角軸 座ぐりドリル

    RELIEF(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深さ約40mmまでの穴あけが可能です。
    用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)
  • No.600 ウェーブカッター スターエム

    No.600 ウェーブカッター

    スターエム(34件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
    用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
  • アースドリル園芸用 スターエム

    アースドリル園芸用

    スターエム(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
    用途土への穴あけに。材質普通鋼全長(mm)330適正回転数(回転/分)1500以下シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)240適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
  • ハウス用アースドリル(両溝型) スターエム

    ハウス用アースドリル(両溝型)

    スターエム(30件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
    用途土への穴あけに。全長(mm)600適正回転数(回転/分)1500以下材質普通鋼シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)500適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
  • 木工用スケールビット ロングNo.10 大西工業

    木工用スケールビット ロングNo.10

    大西工業(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    30mm間隔の目盛付。穴の深さの目安に。 インパクトドライバー対応。 テープ巻不要。
    用途木工用チャック径(mm)6角軸 6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトビット ロング スターエム

    インパクトビット ロング

    スターエム(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    もっと気軽に穴あけを楽しむ 全サイズ・インパクトドライバ対応のドリル。 ドリル先端が先ネジタイプです。 先ネジの回転力を利用して材にスムーズに穴あけします。 先ネジとケガキ刃を従来ドリルよりも小さくすることで、インパクトドライバ使用時の切削抵抗を抑えバッテリー寿命20%UPします。 穴あけ深さで選べる3タイプ(ショート・ミドル・ロング)
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.5 ショートビット スターエム

    No.5 ショートビット

    スターエム(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
    用途木工用
  • No.25 木工用SDSビット 大西工業

    No.25 木工用SDSビット

    大西工業(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
    用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
  • トップベアリングパターンビット スタックスツールス

    トップベアリングパターンビット

    スタックスツールス(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    6mm軸のトリマー用ビット。 ベアリング付き。
    軸径(Φmm)6
  • No.3 ロングビット 大西工業

    No.3 ロングビット

    大西工業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木工用兼用ビット trad

    木工用兼用ビット

    trad(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
    適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ
  • 木工用ドリル(ショートタイプ) TRUSCO

    木工用ドリル(ショートタイプ)

    TRUSCO
    799税込879
    1本
    当日出荷
    柔らかい木材から硬い木材まで、幅広く穴あけ作業が可能です。耐熱温度は250度までです。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼シャンクストレートシャンク形状丸軸
  • No. 1-Vx 木工用ショートビット 大西工業

    No. 1-Vx 木工用ショートビット

    大西工業(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。
    用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集成材ドリル スターエム

    集成材ドリル

    スターエム
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)350有効長(mm)280適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • 木工ドリルビット ALPEN

    木工ドリルビット

    ALPEN
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    木材の深穴加工に最適なドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル
  • 木工用ドリルミドル BIGMAN(ビッグマン)

    木工用ドリルミドル

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
    用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー先端誘導ねじ付き六角シャンク径(Φmm)6.35
  • 木工用先溝G型ショートビット スターエム

    木工用先溝G型ショートビット

    スターエム
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
    用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
  • No.5016 ジョイントアダプター スターエム

    No.5016 ジョイントアダプター

    スターエム(1件のレビュー)
    2,188税込2,407
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します! 1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。 根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。 ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。 AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。
    用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。全長(mm)130適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • 木工用ドリルビット TRUSCO

    木工用ドリルビット

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
    用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
  • 20x12mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ

    20x12mm 木工用二段錐(六角軸)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1本
    翌日出荷
    用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)20×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)20
  • 空洞貫通用木工ドリル ALPEN

    空洞貫通用木工ドリル

    ALPEN(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
    用途被削材:木材溝長(mm)120適合機種電気ドリル
  • 六角軸ヒンジドリル ライト精機

    六角軸ヒンジドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    きれいな木ネジ止め実現!。斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
    用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ)全長(mm)約90仕様使い方ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。材質HSS(ドリル部)刃径(Φmm)20シャンク六角軸6.35mm
  • 4枚刃釘抜き木工ドリル トライアルコーポレーション

    4枚刃釘抜き木工ドリル

    トライアルコーポレーション
    6,998税込7,698
    1本ほか
    4日以内出荷
    穴あけ途中の不意の釘に強い! 釘を切って進んでいきます! 4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
    用途木工用全長(mm)165有効長(mm)125
  • 20x 9mm 木工用二段錐(六角軸) エスコ

    20x 9mm 木工用二段錐(六角軸)

    エスコ
    4,010税込4,411
    1本
    翌日出荷
    用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)20×9×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)9最大径(Φmm)20
  • 20x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    20x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    翌日出荷
    刃先径(Φmm)20シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-120
  • ウェーブカッターセット スターエム

    ウェーブカッターセット

    スターエム
    19,980税込21,978
    1セット(5本)
    翌日出荷
    有効長(mm)54・54・54・60・60適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル