絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 23
- 3(64)
- 4(65)
- 5(53)
- 6(50)
- 8(58)
- 9(66)
- 10(62)
- 10.5(41)
- 12(75)
- 13(30)
- 15(83)
- 16(39)
- 18(83)
- 20(36)
- 21(66)
- 22(33)
- 24(64)
- 25(32)
- 27(32)
- 30(40)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 80(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(7)
- 205(1)
- 210(1)
- 220(1)
- 230(1)
- 250(1)
- 330(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(8)
- 10(6)
- 12(3)
- 12.5(1)
溝長(mm)
- 35(1)
- 54(1)
- 70(1)
- 75(1)
- 77(1)
- 80(5)
- 135(1)
- 140(1)
- 160(1)
- 240(1)
材質
- ハイス(2)
- 炭素工具鋼(1)
- 鋼(5)
ブランド
- モノタロウ(1)
- スターエム(11)
- エスコ(3)
- 大西工業(3)
- ミヤナガ(1)
モノタロウ・スターエム・エスコ・大西工業・ミヤナガ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(64)
4(65)
8(58)
9(66)
10(62)
12(75)
15(83)
18(83)
21(66)
24(64)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

No.7 インパクトビット ショート
スターエム(30件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!。インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット
スターエム(75件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌日出荷先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
No.7 インパクトビット ミドル
スターエム(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷用途木工用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.1 木工用ショートビット
大西工業(24件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から8日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。6角軸(6.35mm)部分は2つのボール溝を設け、手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方が対応可能。用途木材の貫通穴用
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
No.6 兼用ビット
スターエム(15件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌日出荷ショートビットとドリルビットの中間の長さで浅い穴から少し深めの穴まで幅広く対応。用途貫通穴をあける作業に
No.1-T ショートビットツイン
大西工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から4日以内出荷・先ネジ メーカー従来品よりも引き込みの力を小さくする事により、負荷を軽減させ、バッテリー消費を軽減! ・ケガキ刃 2枚刃でケガキの負荷が半減! ・スクイ刃 2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にする事ですくう負荷を軽減! ・溝形状 ラセン形状とストレート形状を組み合わせする事で、木屑の排出がスムーズになり、木屑詰まり軽減! ・6角軸(6.35mm) インパクトドライバーに装着が可能!用途木材の貫通穴用シャンク径d(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
No.9-LS クギ切りドリル ロングソケット
スターエム¥2,098税込¥2,3081本当日出荷軸径12mmのクギ切りドリルに取り付け可能です。 3枚刃で軽い切れ味、釘に当たった際の衝撃が少ない。 フッ素コーティング仕上げで木屑のはけがスムーズです。 ショート・ミドル・ロングの長さで選べる3タイプ。 奥行きのある場所での穴あけにはロングソケット(別売)で対応。用途奥行きのある場所での、クギ切りドリルの使用の際に。ツーバイ工法・リフォーム等、材の中に釘が入っているかもしれない箇所への穴あけ。セット内容六角レンチ材質普通鋼・フッ素コーティング仕上げ全長(mm)250シャンク径(Φmm)三本溝12口径(Φmm)12外径(Φmm)23適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
木工用先溝G型ショートビット
スターエム¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から4日以内出荷ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
No.5016 ジョイントアダプター
スターエム(1件のレビュー)¥2,188税込¥2,4071セット当日出荷から翌日出荷電材・リフォームの職人さんのお困り事を解消!ジョイントアダプター1本で約 100mm ドリルが延長します! 1本のドリルでは次の根太まで届かない時に、ジョイントアダプターを接続すれば次の根太まで届きます。 根太の間隔が狭くて電動工具が入らない時に、ジョイントアダプターをちょい足しすれば広い箇所からの穴あけが可能になります。 ジョイントアダプターの接続を工夫することで、取付可能な先端工具のバリエーションが広がります。 AタイプとBタイプはワンタッチ着脱式、Cタイプはネジ止めとなります。用途根太への配線穴加工、1本のドリルでは次の根太まで届かない時のちょい足しに。全長(mm)130適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)1500以下
23x130mm オーガービット(インパクトドリル用)
エスコ¥2,090税込¥2,2991個翌日出荷刃先径(Φmm)23シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80エスコ品番EA824WG-123
23x12mm 木工用二段錐(六角軸)
エスコ¥4,830税込¥5,3131本翌日出荷用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)23×12×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)12最大径(Φmm)23
23x 9mm 木工用二段錐(六角軸)
エスコ¥4,830税込¥5,3131本翌日出荷用途木工仕様インパクト対応:有材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)23×9×9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×15×200最小径(Φmm)9最大径(Φmm)23
エスロック深穴ホールソー
ミヤナガ¥3,598税込¥3,9581本3日以内出荷カッターのみの交換により大変経済的。 超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)用途板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。 35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄)仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター
























![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)