絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 42
- 3(55)
- 4(59)
- 5(51)
- 6(49)
- 8(57)
- 9(65)
- 10(61)
- 10.5(40)
- 12(74)
- 13(29)
- 15(79)
- 16(36)
- 18(80)
- 20(33)
- 21(63)
- 22(30)
- 24(61)
- 25(30)
- 27(29)
- 30(39)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 90(1)
- 140(2)
- 210(1)
- 250(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.7(1)
- 13(2)
溝長(mm)
- 60(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 140(1)
- 170(1)
材質
- 鋼(1)
ブランド
- スターエム(3)
- 大西工業(2)
- スタックスツールス(1)
スターエム・大西工業・スタックスツールス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3(55)
4(59)
8(57)
9(65)
10(61)
12(74)
15(79)
18(80)
21(63)
24(61)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

No.2 兼用ビット
大西工業(26件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。用途木材の貫通穴用
No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
ショートビット
スターエム¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌日出荷全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
ショートビット
大西工業¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から3日以内出荷板およびボードの穴あけに最適です。用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
レール&スタイル 1/2軸
スタックスツールス¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷軸は使用率の高い1/2"(12.7mm)。軸径(Φmm)12.7寸法(mm)約73.1刃径(Φmm)42刃厚(mm)15
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター











![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)