絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- スターエム(205)
- エスコ(142)
- 住友電工ハードメタル(105)
- 大西工業(35)
- トップマン[工具・金物](24)
- BIGMAN(ビッグマン)(21)
- 中橋製作所(16)
- SK11(15)
- スタックスツールス(11)
- RELIEF(9)
- 神沢(8)
- ハーフェレ(8)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
- KIドリル(7)
- EARTH MAN(6)
- E-Value(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(6)
- EFFORT(エホート)(6)
- GREAT TOOL(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・大西工業・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・中橋製作所・SK11・スタックスツールス・RELIEF・神沢・ハーフェレ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・KIドリル・EARTH MAN・E-Value・JEFCOM(ジェフコム)・EFFORT(エホート)・GREAT TOOL・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

木工用ショートビット JMSシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,798税込¥4,1781個13日以内出荷抜群の耐摩耗性仕様●刃先径:27.0mm●有効長:80mm●6角軸対辺:10mm●全長:130mmアズワン品番67-0418-40
木工用ショートビット JMSシリーズ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,398税込¥3,7381個13日以内出荷抜群の耐摩耗性仕様●刃先径:24.0mm●有効長:70mm●6角軸対辺:10mm●全長:120mmアズワン品番67-0418-39
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221本翌日出荷木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに仕様●サイズ(mm):16.0●全長:160mm●有効長(mm):100●シャンク径:10mm●材質:HSS(ハイス)
シイタケ錐B
BIGMAN(ビッグマン)¥809税込¥8901本4日以内出荷深穴も可能。傷をつけないストッパー。用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・菌興(農協菌)適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:菌興(農協菌)適応、錐サイズ(mm):8寸法(mm)61×8×8質量(g)27
シイタケ錐B
BIGMAN(ビッグマン)¥809税込¥8901本4日以内出荷深穴も可能。傷をつけないストッパー。用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8ミリ。しいたけ菌メーカー・富士適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:富士適応、錐サイズ(mm):8.7寸法(mm)61×8.7×8.7質量(g)32
シイタケ錐B
BIGMAN(ビッグマン)¥809税込¥8901本4日以内出荷深穴も可能。傷をつけないストッパー。用途椎茸栽培の穴あけ用穴径9.2ミリ。しいたけ菌メーカー・森適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:森適応、錐サイズ(mm):9.2寸法(mm)61×9.2×9.2質量(g)32
シイタケ錐B
BIGMAN(ビッグマン)¥809税込¥8901本4日以内出荷深穴も可能。傷をつけないストッパー。用途椎茸栽培の穴あけ用穴径8.5ミリ。しいたけ菌メーカー・明治、秋山適応サイズ。付属品ストッパー仕様使用可能回転数:~10000回転、適応しいたけ菌メーカー:明治、秋山適応、錐サイズ(mm):8.5寸法(mm)61×8.5×8.5質量(g)32
6本組 マルチドリル 六角軸
エスコ¥4,100税込¥4,5101セット翌日出荷位置決めが容易な先端構造で、様々な素材に対してスムーズな穴あけが可能です。充電式インパクトドライバーに使用可能です。仕様●型番:※ESCOオリジナルセット品●入数:6本●サイズ:3.0・3.2・3.4・3.5・5.0・6.0mm●六角シャンク:6.35mm●ホルダーサイズ:68×13×11(H)mm●つかみの軸長:13mm●超硬チップ付●回転専用
グリップ付下穴錐ショート
ANEX¥799~税込¥879~1個当日出荷つまみやすいグリップで安全作業。すべりにくく、熱くならない、色でサイズの見分けが簡単!。ショートタイプで狙いにくく、折れにくい。二条溝構造とハイス鋼で高耐久。用途木材の下穴作業
8本組木工用ドリルセット
エスコ¥2,050税込¥2,2551セット翌日出荷材質はHSS(ハイス)用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容8本組材質HSS(ハイス)シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
5本組木工用ドリルセット
エスコ¥1,440税込¥1,5841セット翌日出荷材質はHSS(ハイス)用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容5本組材質HSSシャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
六角軸下穴テーパーショート3P
BIGMAN(ビッグマン)¥1,488~税込¥1,637~1個4日以内出荷ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本入
六角軸下穴テーパーショートセットB
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481セット4日以内出荷ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。セット内容穴径(mm):2/2.5/3材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)
下穴ドリルミニ
BIGMAN(ビッグマン)¥429~税込¥472~1本4日以内出荷ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)66最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下刃長(mm)26対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
六角軸下穴テーパードリルショート3p
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリル
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸ドリル径(Φmm)2適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリル
BIGMAN(ビッグマン)¥549~税込¥604~1本4日以内出荷ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
下穴用ドリル
BIGMAN(ビッグマン)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷木ネジ・釘の下穴あけ用。アルミサッシ同時穴あけ可能。電気ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー対応用途木ネジ・釘の下穴あけ用。材質ハイス鋼(HSS鋼)軸径(Φmm)6.35/六角軸焼入硬度HRC65±1(刃部)六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥599~税込¥659~1本4日以内出荷木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード パーチクルボード等の下穴あけ用 ビスの効きよのいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーティクルボードなどの下穴加工に。材質鋼軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボードなど六角シャンク径(Φmm)6.35
別注 超ロングドリル 1500mm
スターエム¥96,980~税込¥106,678~1本60日以内出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)1500シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)1400適合電動機電気ドリル
別注 超ロングドリル 1200mm
スターエム¥44,980~税込¥49,478~1本当日出荷から60日以内出荷創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。用途木工の穴あけ全長(mm)1200シャンク径(Φmm)六角軸12有効長(mm)1100適合電動機電気ドリル
ダイヤティー 3PCスピーディー木工用ドリル 1本×3本入
DIA-T¥1,798~税込¥1,978~1セット(3本)当日出荷から11日以内出荷止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。
ダイヤティー 3PC木工用DIYドリル 9mm 12mm 15mm 1本×3本入
DIA-T¥1,898税込¥2,0881セット(3本)11日以内出荷止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。寸法(mm)9、12、15アズワン品番64-3241-23
ダイヤティー 木工用先三角ドリル ATシリーズ
DIA-T¥909~税込¥1,000~1個10日以内出荷から11日以内出荷止めたい深さでピタッと止まり、スムーズな切れ味です。穴の表面や内面がきれいに仕上がります。
ダイヤティー スピーディー木工用ドリル 先ネジ
DIA-T¥909~税込¥1,000~1個7日以内出荷から11日以内出荷仮枠、大工等の現場で大人気です。先端誘導でグイグイ穴あけドリル作業ができます。穴の表面・内面がきれいに仕上がり、よりスピーディーな作業ができます。
ドリルストッパー
SK11¥399税込¥4391個当日出荷ドリルに取り付け、穴あけ深さを簡単に設定できます。木工ドリルに取り付け、止め穴(ダボ穴など)加工にご使用できます。用途ドリルに装着して、止め穴深さを設定するストッパー。
No.18-Vxコンパネ用ドリル
大西工業¥2,198税込¥2,4181セット翌日出荷から8日以内出荷ふところの大きさで木屑のつまりを軽減。 ひねり形状で木屑をスムーズに流す。 有効長はコンパネ2枚(12mm2枚·15mm2枚)貫通可能な長さ。 ストッパー付きで作業効率とバッテリーの持ちUP!用途仮枠作業(コンパネ穴あけ用)全長(mm)83溝長(mm)34チャック径(mm)6.35
No.1 木工用ショートビットセット
大西工業¥1,998税込¥2,1981セット翌日出荷から3日以内出荷板及びボードの穴あけに最適。 穴あけの際に重要な先ネジを有効に使える設計と、インパクトドライバー装着可能な設計になっています。用途木材の穴あけ用有効長(mm)60チャック径(mm)6.35
4枚刃釘抜き木工ドリル
トライアルコーポレーション¥6,498~税込¥7,148~1本ほか4日以内出荷穴あけ途中の不意の釘に強い! 釘を切って進んでいきます! 4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!用途木工用全長(mm)165有効長(mm)125
PZ ねじりビット ロング
ハーフェレ¥6,798税込¥7,4781セット(10個)6日以内出荷電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用用途電動ドライバー仕様特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬長さ(mm)50差込角(inch)1/4"
PZ ねじりビット
ハーフェレ¥2,898~税込¥3,188~1セット(10個)6日以内出荷電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用用途電動ドライバー仕様特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬長さ(mm)25差込角(inch)1/4"
特殊ルータービット あり継ぎ材用 20×24mm
ハーフェレ¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷テーブルトップ用あり継ぎに使う専用ルータービット。プランジルーターやCNCフライス盤に最適、用途テーブル反り止め加工仕様あり継ぎ10°材質硬合金直径(mm)20×24、シャンク 8×30
ドルビット 皿もみ用
ハーフェレ¥42,980税込¥47,2781個6日以内出荷ラフィックス フラッシュタイプ専用ドリルビット、ラフィックス 20 フラッシュタイプ用に最適用途ラフィックスの加工下穴径(Φmm)20板厚(mm)19左右区別右回転
HS ステップドリルビット コンフィルマート用
ハーフェレ¥18,980~税込¥20,878~1個6日以内出荷コンフィルマート専用のドリルビットです。側板と天板を1度の加工することが出来ます、下穴と貫通穴を一度に加工、特にコンフィルマート ワンピースコネクターの合理的な加工に最適用途コンフィルマートの穴開け加工
バイメタル木工用ドリルショート
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041本4日以内出荷ケガキ刃の角度を落とすことにより穴あけ時の木材のバリの軽減と、釘などが当たった時の刃の欠けがない、リフォーム作業に適したドリル。
『木工用』には他にこんなカテゴリがあります
- 木工用ドリル
- 木工用ビット・カッター











































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)