絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・大西工業・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・中橋製作所・SK11・スタックスツールス・RELIEF・神沢・ハーフェレ・MARVEL CORPORATION(マーベル)・KIドリル・EARTH MAN・E-Value・JEFCOM(ジェフコム)・EFFORT(エホート)・GREAT TOOL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 木工用ドリル

724件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(65)
4(66)
8(58)
9(66)
10(62)
12(75)
15(83)
18(83)
21(66)
24(64)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリル

    ストッパードリルSDS軸(クロス刃)

    コマドリル
    3,398税込3,738
    1本
    6日以内出荷
    ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
    用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
  • 六角軸 テーパードリル RELIEF

    六角軸 テーパードリル

    RELIEF
    639税込703
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS + TINシャンク6.35ねじれ角(°)六角軸
  • 木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所

    木工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

    粂田ギムネ製作所
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
    用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • 木工用インパクトドリルセット E-Value

    木工用インパクトドリルセット

    E-Value(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
    用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
  • なめたビス抜き 専用ビット スターエム

    なめたビス抜き 専用ビット

    スターエム
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    なめたビス抜きの専用ビットです。
    用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
  • 25x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    25x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    2,310税込2,541
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-125材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)25シャンク径(mm)6.35
  • 21x130mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    21x130mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-121材質普通鋼全長(mm)130刃長(mm)80刃先径(Φmm)21シャンク径(mm)6.35
  • 19x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    19x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-119材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)19シャンク径(mm)6.35
  • 16x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    16x120mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824WG-116材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70刃先径(Φmm)16シャンク径(mm)6.35
  • 11x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    11x100mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-111材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60刃先径(Φmm)11シャンク径(mm)6.35
  • 10x100mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ

    10x100mm オーガービット(インパクトドリル用)

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA824WG-110材質普通鋼全長(mm)100刃長(mm)60刃先径(Φmm)10シャンク径(mm)6.35
  • 4.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート) エスコ

    4.0x 95mm ジグソードリル(HSS/チタンコート)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824JB-24材質HSS(ハイス)軸径(Φmm)6.35全長(mm)95刃径(Φmm)4
  • 5mm 下穴きり(木ねじ用) エスコ

    5mm 下穴きり(木ねじ用)

    エスコ
    760税込836
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA567-5刃径(Φmm)5
  • ドリルホルダー 3Color スターエム

    ドリルホルダー 3Color

    スターエム
    5,888税込6,477
    1セット(3色×2本)
    当日出荷
    鉄工ドリル・下穴錐など錐先が「すっぽり収納」だから、安全・安心。 鉄工ドリル・下穴錐などの錐先がすっぽり収納できます。 錐先が足に刺さらず安全です。 ソケット部にエラストマー(ゴム)を使用しているので化粧材にキズが付き難く安心して作業が行えます。
    適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35mm六角軸ドリルセット内容Black、Red、Blue 各2本入材質(本体)アルミ、(ソケット)エラストマー全長(mm)130黒・青・赤
  • ワンタッチ自在錐 ハイス替刃 2枚1組 スターエム

    ワンタッチ自在錐 ハイス替刃 2枚1組

    スターエム(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    材質ハイス刃
  • 超硬座掘錐標準径(ドリル付) スターエム

    超硬座掘錐標準径(ドリル付)

    スターエム
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 超硬座掘錐大口径 カッター スターエム

    超硬座掘錐大口径 カッター

    スターエム
    21,980税込24,178
    1本ほか
    翌日出荷
    ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
    用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。セット内容六角レンチ材質普通鋼全長(mm)39有効長(mm)39
  • 超硬座掘錐大口径 ガイド スターエム

    超硬座掘錐大口径 ガイド

    スターエム
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼全長(mm)150シャンク径(Φmm)六角軸13有効長(mm)70
  • 超硬座掘錐標準径(ドリルなし) スターエム

    超硬座掘錐標準径(ドリルなし)

    スターエム
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
  • 超硬座掘錐標準径 カッター スターエム

    超硬座掘錐標準径 カッター

    スターエム
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸11
  • 超硬座掘錐標準径 ガイド スターエム

    超硬座掘錐標準径 ガイド

    スターエム
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼全長(mm)82シャンク径(Φmm)丸軸10有効長(mm)60
  • 丁番錐A(先ネジ) スターエム

    丁番錐A(先ネジ)

    スターエム
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)95シャンク径(Φmm)三本溝10有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下
  • ロックオーガー カップ型 スターエム

    ロックオーガー カップ型

    スターエム
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷
    セット内容センタードリルΦ9mm/ カップ型Φ54mm全長(mm)110サイズ54シャンク径(Φmm)三本溝9刃先径(Φmm)9外径(Φmm)54適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • ドリルホルダー スターエム

    ドリルホルダー

    スターエム(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    適合ドリル径7mm、全長125mmまでの6.35六角軸ドリル材質本体:アルミ、ソケット:エラストマー樹脂全長(mm)130口径(Φmm)7外径(Φmm)17.5有効長(mm)125
  • チェーンソーヤスリ(専用砥石) スターエム

    チェーンソーヤスリ(専用砥石)

    スターエム
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    サイズ4刃先径(Φmm)4
  • ダイヤモンド自在錐 スターエム

    ダイヤモンド自在錐

    スターエム
    53税込58
    1個ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ダイヤモンドワンタッチ自在錐 スターエム

    ダイヤモンドワンタッチ自在錐

    スターエム
    20,980税込23,078
    1本
    翌日出荷
    セット内容六角レンチ穴径(Φmm)60~200シャンク径(Φmm)三本軸10刃先径(Φmm)8適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • しいたけビット ラセン型ハイス鋼 スターエム

    しいたけビット ラセン型ハイス鋼

    スターエム(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
  • インパクトビットショート スターエム

    インパクトビットショート

    スターエム
    2,098税込2,308
    1セット(3本)
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • あんぜんカバー 5006B スターエム

    あんぜんカバー 5006B

    スターエム
    45税込50
    1本
    翌々日出荷
  • 六角軸しいたけビットSTD 高芝ギムネ製作所

    六角軸しいたけビットSTD

    高芝ギムネ製作所(5件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    しいたけ菌を埋め込む穴あけ作業に使用します。木クズはけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
    寸法(mm)75×11×11全長(mm)75質量(g)21シャンク六角軸6.35mmシャンク径(mm)6.35
  • ハイス下穴錐-M スターエム

    ハイス下穴錐-M

    スターエム
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷
    堅木・集成材への下穴あけに最適です。下穴をあけることにより釘・ビスが下穴に沿って入っていくため、木割れを防ぎ綺麗に仕上がります。サイズ3mmが3本ずつ入ったセットです。
    用途釘打ち、ネジ締めの下穴用セット内容刃径Φ3mm 3本入材質高速度鋼(HSS)全長(mm)105サイズ3シャンク径(Φmm)六角軸6.35刃先径(Φmm)3有効長(mm)40適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
  • ロングS型仮枠ビット スターエム

    ロングS型仮枠ビット

    スターエム
    949税込1,044
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。
    用途被削材:木材。型枠作業材質炭素鋼(S55C)
  • アングルビット EIGERTOOL(アイガーツール)

    アングルビット

    EIGERTOOL(アイガーツール)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    曲線の穴、溝が掘れる木工ビットです。 特殊形状の刃で思い通りにザクザク掘れます! 曲線彫りや穴あけ時に、他社製品は逆回転でなければ戻ってきませんが、 アンクルビットは裏刃が付いているため、正転のまま切りくずして戻ってきます。 見えない所でも穴をつなげる事ができます。 木の中をえぐる加工ができます。木の表面をパイプの太さが入るように切削できます。 竹を切ってもまったくササクレが出ません! 人工大理石もらくらく穴あけできます。
    用途普通の木工用ビットとして。溝やトンネルを作る。 曲がった穴を掘る。切断が出来る。 2段彫りで穴の上部を広げる。穴の先端部を広く穴あけする。材質特殊合金回転速度(min-1[r.p.m])(穴あけ)300-1500、(削り)1000~2500
  • ショートビット 大西工業

    ショートビット

    大西工業
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    板およびボードの穴あけに最適です。
    用途木材の貫通穴用。適合機種電気ドリルシャンク径(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • No.12 ロングネイルビット(2×4用) 大西工業

    No.12 ロングネイルビット(2×4用)

    大西工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    下爪を採用することにより、木材の中にひそむ釘に対応。穴あけと同時に釘も簡単に切断でき、作業効率が向上。 特殊表面処理加工により、すべりと良くし、耐摩耗性に優れています。
    用途ツーバイ工法の穴あけ用適合電気ドリル:13mmチャック全長L(mm)470先端形状丸シャンク13mmシャンク径d(Φmm)13溝長T(mm)385ドリルチャックd(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • X.ビットS 神沢

    X.ビットS

    神沢(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。 座ぐりや貫通穴あけに最適です。 穴あけサイズが付属の六角レンチ1本で調整できます。 6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。
    用途木材・石膏ボードなどに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル・ボール盤六角対辺(mm)6.35シャンク径(Φmm)6.35穴あけ深さ(mm)60まで材質(刃)刃物工具鋼
  • X.ビットS 神沢

    X.ビットS

    神沢
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。 先端がネジ錐仕様なので、力を加えず、スムーズに穴あけが出来ます。穴あけサイズが付属のスパナ1本で調整出来ます。 6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。
    用途木材・石膏ボードなどに適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル六角対辺(mm)6.35穴あけ深さ(mm)60まで材質(刃)刃物工具鋼
  • No.10 ツーバイビット ミドル スターエム

    No.10 ツーバイビット ミドル

    スターエム
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
  • 六角軸ヒンジドリル ライト精機

    六角軸ヒンジドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    きれいな木ネジ止め実現!。斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
    用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル仕様使い方ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。材質HSS(ドリル部)全長(mm)約90刃径(Φmm)20シャンク六角軸6.35mm適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ)

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル