絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
溝長(mm)
ブランド
モノタロウ・スターエム・エスコ・住友電工ハードメタル・大西工業・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・中橋製作所・SK11・スタックスツールス・ハーフェレ・RELIEF・神沢・MARVEL CORPORATION(マーベル)・KIドリル・EARTH MAN・E-Value・JEFCOM(ジェフコム)・EFFORT(エホート)・GREAT TOOL・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 木工用ドリル

723件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(64)
4(65)
8(58)
9(66)
10(62)
12(75)
15(83)
18(83)
21(66)
24(64)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • X.ビットS 神沢

    X.ビットS

    神沢
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。 先端がネジ錐仕様なので、力を加えず、スムーズに穴あけが出来ます。穴あけサイズが付属のスパナ1本で調整出来ます。 6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。
    用途木材・石膏ボードなどに材質(刃)刃物工具鋼適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル六角対辺(mm)6.35穴あけ深さ(mm)60まで
  • No.10 ツーバイビット ミドル スターエム

    No.10 ツーバイビット ミドル

    スターエム
    2,898税込3,188
    1個
    翌日出荷
  • 六角軸ヒンジドリル ライト精機

    六角軸ヒンジドリル

    ライト精機(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    きれいな木ネジ止め実現!。斜目、センターずれを一挙に解決。正確な位置に、きれいに木ネジが止められます。
    用途サッシ枠・蝶番の下穴あけ専用ドリル適合サイズ(mm)3.1~4.8(木ねじ)全長(mm)約90仕様使い方ドリルを回転させながら、ガイド部を軽く当ててから押してください。ドリル刃が出て穴のほぼ中心に下穴があきます。材質HSS(ドリル部)刃径(Φmm)20シャンク六角軸6.35mm
  • No.70 ダボ錐(丸軸) スターエム

    No.70 ダボ錐(丸軸)

    スターエム
    889税込978
    1本
    翌日出荷
    ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る
    シャンク径(Φmm)丸軸6.5適合電動機ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム

    No.58X ハイス六角軸埋木錐

    スターエム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
    用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成全長(mm)74材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • No.10 ツーバイビット ショート スターエム

    No.10 ツーバイビット ショート

    スターエム
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    電設や配管工事の穴あけ作業で、釘に当ってお困りの方に強力な助っ人です。従来のドリルでは、釘に当たるとケガキ刃が欠けてしまうという問題をツーバイビットが解消!。穴あけの途中で釘に当たってもガツンと切って進んで行きます。
    用途ツーバイ工法・リフォームなどに最適全長(mm)190シャンク径(Φmm)六角軸12.5有効長(mm)135適合電動機電気ドリル/アングルドリル適正回転数(回転/分)600以下
  • クッションドリル 下穴錐 ベッセル

    クッションドリル 下穴錐

    ベッセル(2件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷
    耐久性に優れたストレートシャンクで硬木穴あけもOK。
    用途木材・集成材・竹・石膏ボード・樹脂などの穴あけ、。割れやすい材料の下穴あけに。六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸 丁番ドリル RELIEF

    六角軸 丁番ドリル

    RELIEF
    1,798税込1,978
    1本
    3日以内出荷
    ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
    用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35適合機種電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバーセット内容ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)
  • 丁番ドリル 交換用ドリル RELIEF

    丁番ドリル 交換用ドリル

    RELIEF
    399税込439
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに材質HSS(ハイス)鋼
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物]
    199税込219
    1本
    3日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です。
    用途木材、樹脂の穴あけに。電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物]
    189税込208
    1本
    3日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。先三角ネジにより位置決めが容易で、止め穴にも最適です
    用途木材、樹脂の穴あけに。電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
  • 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリル

    トップマン[工具・金物]
    319税込351
    1本
    3日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー。両爪両溝式でスピーディーで綺麗な穴あけができます。
    用途電気ドリル、インパクトドライバー、ドリルドライバー、ボール盤等での使用が可能。
  • S型ショートビット トップマン[工具・金物]

    S型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。
    用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
  • S型ショートビット トップマン[工具・金物]

    S型ショートビット

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1本
    8日以内出荷
    用途:構造用合板・集成材・堅木の穴あけに。一般木材はもちろん、構造用合板や集成材などの穴あけに最適です。無電解ニッケルメッキを全サイズに採用。錐全体に無電解ニッケルメッキを施すことにより、溝のすべりが増し、クズはけ効果がUP、耐久性に優れた穴あけを実現しました。切削抵抗を軽減する刃先設計/合板に使用されているボンドの詰まりを防ぎ、切削抵抗を軽減する刃先設計になっています。折れにくく、耐久性に優れたR形状六角軸シャンクを採用。
    用途サビに強く、耐久性・耐摩耗性に優れたロングライフドリル材質普通鋼・無電解ニッケルメッキ仕上げ軸径(Φmm)六角軸6.35適正回転数(min-1以下)3000
  • オーガービット (1/2"六角軸) エスコ

    オーガービット (1/2"六角軸)

    エスコ
    4,740税込5,214
    1本
    翌日出荷
    釘のはいった木材に穴あけ可能。
    寸法(mm)27全長(mm)457有効長(mm)305六角シャンク径(Φmm)12(1/2")
  • オーガービット エスコ

    オーガービット

    エスコ
    9,090税込9,999
    1本
    翌日出荷
    釘の入った木材も貫通します。熱処理された頑丈なスチール製で耐久性が高く、釘の入った木材も貫通します。2×4材を重ねて3枚穴あけ可能。
    材質スチール(熱処理された頑丈なスチール)寸法(mm)31.8全長(mm)195質量(g)499有効長(mm)127六角シャンク径(Φmm)11
  • オーガービット エスコ

    オーガービット

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌々日出荷
    熱処理された頑丈なスチール製で、釘の入った木材でも穴あけが可能です。
    寸法(mm)20.6全長(mm)195有効長(mm)127六角シャンク径(Φmm)11
  • ダボ錐セット トップマン[工具・金物]

    ダボ錐セット

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1セット
    8日以内出荷
    棚受、ジョイントの取り付けに
    六角対辺(mm)6.35穴深さ(mm)11.5入数(個)20
  • 下穴錐磨ミドルAセット トップマン[工具・金物]

    下穴錐磨ミドルAセット

    トップマン[工具・金物]
    1,198税込1,318
    1セット
    8日以内出荷
    材料の割れを防止!作業がラクラク!
    セット内容2.0/2.5/3.0(mm)セット数3本組六角軸対辺(mm)6.35モデルミドルAセット
  • チタンHSSテーパー下穴錐 トップマン[工具・金物]

    チタンHSSテーパー下穴錐

    トップマン[工具・金物]
    399税込439
    1本
    8日以内出荷
    材料の割れを防止!作業がラクラク!
  • 下穴錐ミドル トップマン[工具・金物]

    下穴錐ミドル

    トップマン[工具・金物]
    379税込417
    1本
    8日以内出荷
    材料の割れを防止!作業がラクラク!
    六角軸対辺(mm)6.35
  • L型アダプター トップマン[工具・金物]

    L型アダプター

    トップマン[工具・金物]
    2,698税込2,968
    1セット
    4日以内出荷
    壁際などの狭い場所に最適
    ホルダー寸法(mm)ロック式:6.35モデルL-1ビットなし
  • 下穴錐アダプター トップマン[工具・金物]

    下穴錐アダプター

    トップマン[工具・金物]
    829税込912
    1セット
    8日以内出荷
    交換がわずか1秒!
    六角軸対辺(mm)6.35モデルブルー
  • 下穴錐アダプター トップマン[工具・金物]

    下穴錐アダプター

    トップマン[工具・金物]
    1,498税込1,648
    1セット
    4日以内出荷
    交換がわずか1秒!
    六角軸対辺(mm)6.35
  • 六角軸先三角木工ドリルセット トップマン[工具・金物]

    六角軸先三角木工ドリルセット

    トップマン[工具・金物]
    689税込758
    1セット
    8日以内出荷
    両爪両溝式でスピーディー
    セット内容8.0/9.0/10.0(mm)六角対辺(mm)6.35セット数3本組最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 超硬精密ドリル トップマン[工具・金物]

    超硬精密ドリル

    トップマン[工具・金物]
    599税込659
    1セット
    7日以内出荷
    プリント基板や装飾品の加工に
    付属品樹脂ケース材質特殊超硬合軸径(Φmm)3.2寸法(mm)0.3-1.2セット数10本組
  • ダボマーカー トップマン[工具・金物]

    ダボマーカー

    トップマン[工具・金物]
    759税込835
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    だれでも簡単に、綺麗な仕上がり!
    入数(個)5
  • 木工用ショートビット 21mm MARVEL CORPORATION(マーベル)

    木工用ショートビット 21mm

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    抜群の耐摩耗性
  • エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15 EFFORT(エホート)

    エホート P式もっとらく座掘 EMRP-47x15

    EFFORT(エホート)
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    アンカーボルトが立ち上がった状態の土台への座堀ができます。アンカーボルトM12用(4分)
    用途アンカーボルトにパイプを差し込み座堀作業。アンカーボルトM12用(4分) 適応材料:木材全長(mm)98深さ(mm)パイプ:50径(mm)座堀:47パイプ外径(Φmm)15パイプ内径(Φmm)13
  • チェーンソーヤスリ バローベ

    チェーンソーヤスリ

    バローベ
    57,980税込63,778
    1箱
    7日以内出荷
    ソーチェーン用平タイプ六角チゼルヤスリです。六面に刃が付き無駄なく容易に目立てが出来ます。ソーチェーンの目立てに使用します。ソーチェーンの指定角度を意識して使用して下さい。チゼルやすり。 平タイプ
    長さ(cm)20
  • No.37 丸軸ストッパー付き しいたけ錐 大西工業

    No.37 丸軸ストッパー付き しいたけ錐

    大西工業
    899税込989
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    丸軸タイプ登場。ストッパー機能付きで同じ深さの穴あけ可能
    全長(mm)76溝長(mm)31サイズ(mm)8.5六角シャンク径(Φmm)6.5
  • No.38ーK Newリードキリ(硬質クロムメッキ) 大西工業

    No.38ーK Newリードキリ(硬質クロムメッキ)

    大西工業
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    刃の強度を向上し耐摩耗性を上げる
    溝長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.5
  • No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング) 大西工業

    No.38ーD Newリードキリ(ドライコーティング)

    大西工業
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    ヤニの付着を抑え摩擦抵抗を減らす
    溝長(mm)45六角シャンク径(Φmm)6.5
  • マルチドリル MDA型 刃径 9mm MDA0900S10Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 9mm MDA0900S10Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    44,980税込49,478
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 9.8mm MDA0980S10Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 9.8mm MDA0980S10Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    55,980税込61,578
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 9.6mm MDA0960S10Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 9.6mm MDA0960S10Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    47,980税込52,778
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 9.5mm MDA0950S10Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 9.5mm MDA0950S10Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    48,980税込53,878
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 9.4mm MDA0940S10Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 9.4mm MDA0940S10Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    48,980税込53,878
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 9.3mm MDA0930S10Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 9.3mm MDA0930S10Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    54,980税込60,478
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。
  • マルチドリル MDA型 刃径 8mm MDA0800S08Hシリーズ 住友電工ハードメタル

    マルチドリル MDA型 刃径 8mm MDA0800S08Hシリーズ

    住友電工ハードメタル
    40,980税込45,078
    1本
    6日以内出荷
    ドリル刃先の新シンニング形状「RDシン二ング」の効果により高能率加工と穴位置精度の両立を実現。平滑性の高い新DLCコーティング「オーロラコートX」の採用により耐溶着性が向上し、工具損傷を抑制。鋳造アルミニウム合金特有の位置ズレした鋳抜き穴の影響を受けにくい工具仕様により加工安定性を向上。

木工用』には他にこんなカテゴリがあります

木工用ドリル