絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
ドリル径(Φmm)
外径(Φmm)
8・10.5・10.8・12・13・13.7・15・16.5・16.8・17・18・18.5・19・20・21.5・22・24・24.5・28・35・外径(Φmm)をもっと見る
表面処理
ユニクロ
埋め込み深さ(mm)
70・90・100・130・200・250・300
ブランド
旭化成・ユニカ・日本デコラックス・サンコーテクノ・ノーブランド・ACE(エース)・前田工繊・大阪魂
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ケミカルアンカーは、化学反応を利用して金ネジや異形鋼棒を固定する接着系アンカーのことです。溶剤の入ったカプセルをコンクリートなどに開けた穴に差し込み、金ネジや寸鉄、異形鋼棒などを打ち込んでカプセルを破壊することで、溶剤の化学反応を起こさせてアンカーを固定します。固定するまでには製品ごとにしばらくの時間が必要。また、コンクリートの穴は、切り粉などの粉塵を念入りに取り除くことも、十分な固定強度を得るためには重要です。コンクリートなどの厚みが少なくても使用可能な、カプセルの短い製品も出ています。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成ARケミカルセッターSUPER LL AP旭化成(22件のレビュー)
359税込395
1本ほか
当日出荷
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
ケミカルアンカー用 寸切(ステンレス) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(ステンレス)ノーブランド(17件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷から5日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質ステンレス(SUS304)タイプ片面カット先端角(°)45
ケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ) ノーブランドケミカルアンカー用 寸切(鉄/ユニクロメッキ)ノーブランド(13件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷から9日以内出荷
ケミカルアンカーに使用
材質鉄ユニクロメッキタイプ片面カット先端角(°)45
接着アンカー用ワイヤーブラシ サンコーテクノ接着アンカー用ワイヤーブラシサンコーテクノ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。 接着系アンカー全タイプに対応します。
ケミカルアンカーRタイプ(標準型) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(標準型)日本デコラックス(7件のレビュー)
929税込1,022
1箱(5本)ほか
当日出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ARケミカルセッター(MUタイプ) 旭化成ARケミカルセッター(MUタイプ)旭化成(26件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5本)ほか
当日出荷
打ち込むだけで樹脂と硬化剤が確実に混合される構造を持ち、簡便な施工が可能な樹脂カプセルアンカーです。画期的な構造が簡便な施工を可能にしました。またエポキシアクリレート樹脂の採用により、固着力の経時変化がほとんどありません。ガラス管密閉タイプのため2年間の長期保存が可能です。攪拌が不要のため、L字筋、U時筋も簡単に施工できます。
仕様打ち込み型適合材コンクリートブロック材質容器:ガラス、主剤:エポキシアクリレート樹脂
レジンA 注入タイプ ユニカレジンA 注入タイプユニカ(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(165mL)ほか
当日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。材質(主剤):エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ) 旭化成接着系アンカー ARケミカルセッター HPアンカー(回転・打撃型 フィルムチューブ)旭化成(16件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
高性能エポキシアクリレート樹脂により優れた固着力です。 粒状硬化剤をカプセル全体に分散、ボルト打設時の樹脂との混合ムラを解消し、確実な硬化を実現します。
用途耐震補強工事。 ダム工事などに。仕様回転・打撃型材質主剤:非スチレン系エポキシアクリレート樹脂
EA-500S(樹脂セット) 旭化成EA-500S(樹脂セット)旭化成(12件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂トラスコ品番328-5472セット内容樹脂カートリッジ(150cc)1本ミキシングノズル1本アダプター1本
ARケミカルセッター AP ショートタイプ 旭化成ARケミカルセッター AP ショートタイプ旭化成(5件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。仕様回転・打撃型成分主剤:エポキシアクリレート樹脂タイプショートタイプ適合材コンクリート
ARケミカルセッター MUタイプ 旭化成ARケミカルセッター MUタイプ旭化成(3件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷
打込むだけで、強固な固着力を発揮します。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性に優れています。
用途コンクリートブロックの定着。防音壁取り付け。トンネル工事などに。成分主剤:エポキシアクリレート樹脂適合材コンクリートブロック
ARケミカルセッター(ショートサイズ) 旭化成ARケミカルセッター(ショートサイズ)旭化成(7件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(20本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐アルカリ性に優れ、強固な固着強度を有し、経時変化のほとんどないエポキシアクリレート樹脂を主剤に、硬化剤および骨材を一定配合比率でガラス管に収容し、密閉した樹脂カプセルアンカーです。主剤にエポキシアクリレート樹脂を採用している為、強くそして長期に安定した固着力が得られます。製品ライフは冷暗所保管にて製造より2年間の長期保存が可能です。1986年の発売以来多くのお客様に親しまれてきました。ガラス管タイプの決定版としての豊富な実績は確かな信頼性の証です。硬化時間の温度依存性を小さくし、低温での硬化時間を早く設定しました。全ねじ4.6級ボルトの降状強度以上に設計。作業性・経済性に優れています。
ケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ) 日本デコラックスケミカルアンカーRタイプ(ショートタイプ)日本デコラックス(6件のレビュー)
919税込1,011
1箱(5本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
埋め込み機械が軽くなり、作業負担が軽減します。 アンカー筋の埋め込み時間が約20%向上しました。 厚生労働省の定める揮発性有機化合物(VOC)13品目を含んでいません。 非スチレン系樹脂の採用により、嫌な臭いが低減し、現場の作業環境が改善します。 アンカー筋の埋め込み時の発生音が60dB未満に低減し、近隣への騒音対策も万全です。 「各種合成構造設計指針・同解説」(社)日本建築学会等の多くの指針に適合しているガラス管タイプ。 アンカー引張強度が約10%向上しました。 品質保証期間が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
材質変性ビニルエステル樹脂適合ボルト形状/ネジ切片面カット、ネジ切両面カット、異形棒鋼片面カット硬化時間-10℃/32時間、0℃/8時間、10℃/2時間、20℃/30分、30℃/15分
ケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ) 日本デコラックスケミカルアンカーPGタイプ(ケミパンチ)日本デコラックス(4件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5本)ほか
当日出荷
建物の利用者や施行者の健康に配慮した設計。 厚生労働省が定めるシックハウスの原因となる揮発性有機化合物(VOC)13品目に含まれるスチレンを使用しない変性ビニルエステル樹脂を採用しています。 施行時にスチレン臭が全くしない。 ノンスチレンタイプの変性ビニルエステル樹脂を採用したことにより、施行時に不快となるスチレン臭が全くしません。 ハンマーでたたき込むだけの簡単施工。 曲げ鉄筋(L型・J型・フック型等)の施工ができます。 簡易な施工方式により差筋アンカー等の用途に使用ができます。 品質保証期限が製造日より2年間となり、長期保存が可能となりました。
レジンA インジェクションガン ユニカレジンA インジェクションガンユニカ(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から3日以内出荷
カートリッジ用インジェクションガンです。
EA-500(樹脂セット) 旭化成EA-500(樹脂セット)旭化成(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
レジンA ミキシングノズル(3本) ユニカレジンA ミキシングノズル(3本)ユニカ(2件のレビュー)
439税込483
1セット(3本)
当日出荷
GEタイプ、PEタイプ兼用のミキシングノズル3本入りです。
適用可能カートリッジGE-165・GE-410・PE-400N質量(g/セット)31トラスコ品番363-3128材質樹脂
HPアンカー(小箱) 旭化成HPアンカー(小箱)旭化成(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(25個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ 前田工繊”ボルトメイト エポ EP-450” 300mlボトルタイプ前田工繊(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
常温硬化型の低粘度なエポキシ樹脂の主剤と硬化剤を、現場で調合し施工する注入式の接着系あと施工アンカーです。攪拌・混合は主剤容器を手に持って振るだけで、特別な器具は必要ありません。低粘度でさらにノズル付容器で小径孔にも注入が容易です。速硬化型であと施工アンカー用ばかりでなく、コンクリート・石材・金属・木材などの接着剤としても使用できます。
用途水中・海中のあと施工アンカー。耐震補強壁。設備・機器の設置。材質主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:変性ポリアミン付属品主剤ボトル1本・硬化剤ボトル1本トラスコ品番467-5444容量(mL)主剤:206/硬化剤:94質量(g)418適合規格JAIA F☆☆☆☆対応品
ケミカルアンカーELLタイプ 日本デコラックスケミカルアンカーELLタイプ日本デコラックス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱
当日出荷
アズワン品番64-8501-59
サンコーワブラシ サンコーテクノサンコーワブラシサンコーテクノ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ワイヤー部分でコンクリート孔表面に細かな傷を付け、接着系アンカーの固着力をアップさせます。
用途孔内の切粉清掃用ブラシです全長(mm)465外径(mm)19仕様サンコーワブラシ適合接着系アンカーAP・HP・MU・EA・EXタイプトラスコ品番859-6108質量(g)103.5材質(ブラシ部)金属材質(柄部)木材ブラシ長(mm)130穿孔径(mm)(適合)19.0~20.0
レジンA HC-Uタイプ(打込み型) ユニカレジンA HC-Uタイプ(打込み型)ユニカ(2件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボルト・鉄筋は寸切で施工が可能です。 独自のガラス管形状により、ハンマー打撃回数が低減されました。 耐アルカリ性の高いビニルエステル樹脂を使用し、施工前の長期保存が可能となりました。
用途鉄骨などの基礎工事、道路工事、トンネル工事、振動する機械などの据付工事材質主剤:ビニルエステル樹脂仕様打込み型
ケミカル寸切(ステンレス) 大阪魂ケミカル寸切(ステンレス)大阪魂(2件のレビュー)
489税込538
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス
EA-500(ベースキット) 旭化成EA-500(ベースキット)旭化成(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
収納用バックがついているお得なセット品です。 (主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂セット内容樹脂カートリッジ(500cm3)1本ディスペンサー1台ミキシングノズル2本キット収納用バッグ1個
ARケミカルセッターミキシングノズル ACE(エース)ARケミカルセッターミキシングノズルACE(エース)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
イーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノイーグルアンカーEGタイプ ステンレス製 ミリねじサンコーテクノ(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
レジンA プラスチックスリーブ ユニカレジンA プラスチックスリーブユニカ(1件のレビュー)
559税込615
1セット(10本)
当日出荷
ドリル径(Φmm)16トラスコ品番153-4539クリア質量(g)30
ケミカルアンカー デコラ PGタイプ ユニカケミカルアンカー デコラ PGタイプユニカ(2件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から翌々日出荷
ケミカルアンカー